小型・軽量メタルボディ!
単打(DS)・連打切替トリガ
仕様【フィニッシュネイラ】フィニッシュネイル100本(1連)
付属品コンタクトトップ、六角棒スパナ3・4mm、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ
質量(kg)1
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(4.5~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)220×64×265
使用ホース内径6mm以上
装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
軽量1.6kgの下地専用機
32~50mmのワイヤ連結釘が打てる
狙い打ち、早打ち、思いどおりに切り換わる連単トリガ
用途下地
付属品保護メガネジェットオイラ(油入)六角棒スパナ4mm
質量(kg)1.6
安全装置メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78(約4~8)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)284×108×312
使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
仕様連単切り替え不要、斜め打ち、トリガロック、ワイヤ専用、360度排気、フック、ケース
ネイル足長さ(mm)32、38、45、50
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
長いステープルもエアでラクラク!25ミリまでのステープルに対応。
握りやすく、滑りにくい!冷たさも防げるグリップカバーを採用。
堅牢なメタルボディ!
小型・軽量1.1kg!
装填数ステープル/100本(1連)
付属品六角棒スパナ3・4mm、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ
質量(kg)1.1
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(4.5~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)185×57×244
使用ホース内径6mm以上
1台
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
美しい仕上がりの反動吸収機構搭載(PAT)充電式ピンネイラです。
打ち込みの反動が小さいからキレイ。
スリムで狙いやすい先端で「縦向き」「横向き」「隅」にもしっかり打てます。
14.4V/18V電池パック兼用です。
電圧(V)(電池)18/14.4
仕様(使用ピンネイル)15・19・25・30・35mm
付属品充電器(JC-925A)、電池パック(JP-L91825A)、コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、六角棒スパナ、保護メガネ、キャリングケース
トラスコ品番160-6469
質量(kg)1.9(JP-L91825A装着時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×80×226
バッテリー電圧(V)14.4/18
公称容量(Ah)2.5
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
『溝打ち』も、『平打ち』も、仕上り安心!『先端射出のエアダスタ(PAT)』で効率作業!
ストレートプラグ付
2種類のコンタクトトップで最適作業!「縦向き」はもちろん、「横向き」でも打てる溝打用コンタクトトップと、
杉など柔らかい部材でも先端の押し付け跡が付きにくい平打用コンタクトトップを各一個標準装備!
先端射出エアダスタ(PAT)は使いやすさ、狙いやすさバツグン!
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース
質量(kg)1.3
安全装置メカニカル方式、トリガロック装置
使用空気圧力(MPa)1.2~2.3(約12~23kgf/cm2)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)217×66×257
適合ピンネイル長さ(mm)15、19、25、30、35、45、50
使用ホースマックススーパーエア・ホースシリーズ
装備品六角棒スパナ3mm、コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、シリンダキャッププロテクタ
装填数ピン:100本(最大約130本)
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
高耐久、防じん・防滴構造
MAX IEGSクリア、最速レスポンス
・高耐久
防じん・防滴構造、突然の雨や粉塵が多いハードな現場で活躍
・最速レスポンス
クラス最速レスポンス、高レスポンストリガ採用、エア釘打機の感覚にさらに近く
・軽量
軽量1.5kg 、快適な取り回しでラクラク作業
用途防湿・防水シート留め
気密シート留め
見切り材留め
断熱材留め などにおすすめ
バッテリー電圧(V)18/14.4
使用ステープルT3-6M、T3-10MB、T3-13MB、T3-13H、T3-13S、1208F
バッテリーリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、リチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91415A・JP-L914・JP-L91415
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)164×81×241(JP-L91850A装着時)
高耐久、防じん・防滴構造
MAX IEGSクリア
・高耐久
防じん・防滴構造、突然の雨や粉塵が多いハードな現場で活躍
・最速レスポンス
クラス最速レスポンス、高レスポンストリガ採用、エア釘打機の感覚にさらに近く
・軽量
軽量1.5kg
快適な取り回しでラクラク作業
用途防湿・防水シート留め
気密シート留め
見切り材留め
断熱材留め などにおすすめ
バッテリー電圧(V)18/14.4
使用ステープルT4-7M-L、T4-10M-L
バッテリーリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、リチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91415A・JP-L914・JP-L91415
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)164×81×241(JP-L91850A装着時)
型枠職人様向けの充電式フィニッシュネイラで、エアホースの取り回しが難しい作業に最適です。防塵・防滴構造で強靭な耐環境性能を実現します。ブラシレスモータ搭載で連続作業性と耐久性を向上させ、軽量化も実現します。引っ掛かりを持たせた先端形状で面木目地棒も留め打ちやすいです。
用途型枠作業の面木・目地棒留めに。
付属品六角棒スパナ3mm、保護メガネ、キャリングケース
トラスコ品番354-7677
セット内容本体のみ
幅(mm)80
全長(mm)234
高さ(mm)246
ネイル装填本数100
適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)1.9×1.05×15~35
1台
¥57,980
税込¥63,778
9日以内出荷
型枠職人様向けの充電式フィニッシュネイラで、エアホースの取り回しが難しい作業に最適です。防塵・防滴構造で強靭な耐環境性能を実現します。ブラシレスモータ搭載で連続作業性と耐久性を向上させ、軽量化も実現します。引っ掛かりを持たせた先端形状で面木目地棒も留め打ちやすいです。
用途型枠作業の面木・目地棒留めに。
付属品電池パック、充電器(JC-925A)、六角棒スパナ3mm、保護メガネ
幅(mm)80
高さ(mm)246
ネイル装填本数100
適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)1.9×1.05×15~35
プロからDIYまで幅広いユーザーに対応。
持ち運びラクラク19kg。
エア工具にも安心。タンク内防錆処理。
1馬力・タンク内最高圧力0.95MPa。
用途2×4、在来建築、ネダレス工法、ビル内装工事、マンション構造等の現場にこれ1台!!
トラスコ品番474-3202
モーター750W
空気取出口一般釘打機・エア工具用エアチャックワンタッチ式(1個)
吐出量(L/min)※JIS B8341に則り測定。【0.49MPa運転時】65(50Hz)、75(60Hz)(電圧状況により異なります)
使用電源AC100V(50Hz/60Hz共用)
回転速度(min-1[r.p.m])最大2850(50Hz)、3450(60Hz)
負荷電流(A)14
気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数47×24×1
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
関連キーワード