オフィス、店舗、施設、工場、さまざまな現場を音声でサポート!。人感知センサーが人の接近を感知し、録音した音声を流します。人感知センサーをOFFにすれば、録音された音声を繰り返し再生します。約90秒の音声を2種類録音でき、スイッチひとつで切り替えられます。録音ボタンを押し、マイクに向かって音声を吹き込むだけで簡単に録音できます。コードレス(乾電池使用)・小型・軽量設計。コンパクトボディで電源不要だから、設置場所を選びません。盗難防止用フック付き(Φ0.5mm以下の金属ワイヤ適合)
用途受付・ロビー、公共施設、工場、ATM・サービス窓口、店舗に。
付属品取扱説明書(兼保証書)
質量(g)約90(電池除く)
消費電力(W)2(最大)
電源単3アルカリ乾電池×4本(電池別売)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×65×30
使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと、雨露が直接かからない場所)
録音時間最大約90秒×2チャンネル/センサーOFFで連続再生
アズワン品番64-8861-78
センサー感知範囲約5m/上下左右 各45°/ON・OFF可能
音声出力1W(最大)
1台
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
関連キーワード