7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換式ロングノズルを付属。お好みで、ショートノズル、ロングノズルに交換できます。 ショートタイプのみ先端のノズルを回転させ、エア流量を調整できます。
用途建築現場でのゴミ、切屑、切粉等の吹きとばし作業に。 付属品ロングノズル 質量(kg)0.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×25×160 使用空気圧力(MPa)0.1~2.3 使用ホーススーパーエア・ホース(内径4mm以上・長さ30m以内) 使用コンプレッサスーパーエア・コンプレッサ
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷

高さ(mm)248 幅(mm)64 トラスコ品番171-8221 全長(mm)261 質量(kg)1.3 ステープル装填数84本(1連) 適合ステープル長さ(mm)19~38 適合ステープル肩幅(mm)4
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

軽い・すべる・柔らかなスタンダードやわすべりほーす。コンプレッサ側につなぐエアプラグと、釘打機側のエアチャックの両方が回転する事で、絡まったホースのよれが低減されます。中間スリーブ式エアチャックで、引っ掛かりなどで発生するエアチャックの不意の離脱を防ぎます。
用途高圧釘打機の接続ホース。
1個
9,390 税込10,329
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高品質・高付加価値をお望みの方へよれにくく使いやすいプレミアムやわすべりほーす。コンプレッサ側につなぐエアプラグと、釘打機側のエアチャックの両方が回転する事で、絡まったホースのよれが低減されます。ホース飛び軽減パージ(解放)機構搭載で、コンプレッサからホースを抜いた時にホース内の残圧をゆっくり排出し、ホースの反発を低減します。制電(帯電防止)能力に優れた材料を使用することで、従来のホースと比較してすべり性能が20%向上しています。
用途高圧釘打機の接続ホース。
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高圧接続エアタンク(4MPaコンプ対応)です。
仕様高圧釘打機専用エアタンク トラスコ品番811-1053 質量(kg)3 タンク容量(L)5 最高使用圧力(MPa)4.3 対応タンク内圧44気圧まで
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷

プロからDIYまで幅広いユーザーに対応。 持ち運びラクラク19kg。 エア工具にも安心。タンク内防錆処理。 1馬力・タンク内最高圧力0.95MPa。
用途2×4、在来建築、ネダレス工法、ビル内装工事、マンション構造等の現場にこれ1台!! トラスコ品番474-3202 モーター750W 空気取出口一般釘打機・エア工具用エアチャックワンタッチ式(1個) 吐出量(L/min)※JIS B8341に則り測定。【0.49MPa運転時】65(50Hz)、75(60Hz)(電圧状況により異なります) 使用電源AC100V(50Hz/60Hz共用) 回転速度(min-1[r.p.m])最大2850(50Hz)、3450(60Hz) 負荷電流(A)14 気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数47×24×1
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷