2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)50 頭部径(Φmm)5.3 ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.2 材質ステンレス鋼線 連結方式プラシート 胴部形状リング 適合釘打機HN-50、HN-50N、HN-65CS、HN-65M、HN-65N1、NH-65S1、HN-75N1、CN-450G<FP>、CN-550S<FP>、CN-565S<FP>、CN-650M
1箱(200本×20巻)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

サイディング用バラ釘を、簡単にプラシート連結できます。 サイディング用釘打機の最良のパートナーとして、便利に使えます。 釘打ち機は200本/巻の仕様です。シートの長さは1.3m/巻となりますので、V5プラシート100mから約76巻=15200本連結できます。
付属品シートホルダ、取扱説明書 質量(kg)13.5 コード長さ(m)1.8 使用電源(V)単相100 消費電力(VA)6 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)450×430×650 適合釘打機木造用/CN-505・CN-505FP・CN-505A・CN-630・CN-550S・CN-565・CN-565S板金用/CN-650M・CN-620M・CN-652M・CN-660スーパーネイラ/HN-50・HN-65N1・HN-65CS・HN-65M・HN-75N1 適合釘釘素線径/2.2~2.5mm、釘外部径/2.3~2.6mm、釘頭部部径/5.0~5.5mm、全長/38~52mm
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

関連カテゴリ