「電池手袋」の検索結果

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
左右セット。軍手の上からでも着用可能なLEDライト付きグローブです。グローブの人差し指と親指部分に高輝度のLEDライトを搭載しています。指先は穴あきになっているので、細かい作業でも使用可能です。
用途自動車整備、機器のメンテナンスに。防災、防犯に。夜間作業に。 仕様(電池式)CR2016片手各2個 材質ポリウレタン ブラック サイズフリー 質量(g)36 連続使用時間(時間)8~10(電池の能力による) LED光度(1球):8(Lm) 防水性IPX4相当
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

グランツLEDヘッドライト
エコ商品
衝撃の軽さ、電池込み約90gの超軽量。1m先で1.5mの綺麗なサークル照射。手袋をしていても押し易いBIGスイッチ。ヘルメットに装着した状態で容易に電池交換が可能
用途作業現場、釣り、レジャー 付属品布バンド 寸法(mm)48×67×55 材質(本体)樹脂 質量(g)約90(電池含む) 電源単4×3本 光源XPG3(高輝度チップ型1LED) 防塵防水性能IPX4 明るさ(Lm)460/260/30 RoHS指令(10物質対応)対応 実用点灯時間5.0h(Power)、6.5h(High)、35h(Low) 色(ボデー)ブラック
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

グランツハイブリッドヘッドライト
エコ商品
充電式電池と乾電池の両方が使用できるハイブリットモデル 700ルーメンで9時間連続点灯が可能 充電池を本体に内蔵した状態で充電できます。 手袋をしていても押し易いBIGスイッチ
用途作業現場、暗い場所などの確認に 付属品内蔵電池(リチウムポリマー電池)、布バンド(滑り止め付)、ヘルメットクリップ、USBケーブル 寸法(mm)電池BOX:72×60×35 本体質量(g)194(充電池含む) 光源最新高輝度チップタイプ白色LED 充電時間(時間)3.5 電源タイプ乾電池式 防滴構造IPX4 明るさ(Lm)700(Power)、300(High)、35(Low) RoHS指令(10物質対応)対応 実用点灯時間9h(Power)、16h(High)、80h(Low) ヘッド寸法(mm)65×55×45
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

グランツLEDヘッドライト
エコ商品
充電式電池と乾電池の両方が使用できるハイブリットモデル。業界初!充電池を本体に内蔵した状態で充電できます。1m先で1.5mの綺麗なサークル照射。手袋をしていても押し易いBIGスイッチ。ヘルメットに装着した状態で容易に電池交換が可能
用途作業現場、暗い場所などの確認に 付属品布バンド、ヘルメットクリップ4個、専用充電池 寸法(mm)48×67×55 材質(本体)樹脂 質量(g)約55(電池含まず) 電源専用充電池/単4×3本 光源XPG3(高輝度チップ型1LED) 防塵防水性能IPX4 充電時間(時間)約2.5~3.0 電源タイプ乾電池式 明るさ(Lm)600/300/35 RoHS指令(10物質対応)対応 実用点灯時間3.5h(Power)、7.5h(High)、33h(Low) 色(ボデー)ブラック
1個
9,898 税込10,888
当日出荷