「マックスプル」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
簡単な操作性
ズバ抜けた耐久性
信頼ある安全性
取付けスペースが、ハンドルを360°回転できる場合にはこのタイプをご使用ください。
ステンレス製ボディーの表面に電解研磨を施したもので、ステンレスの美しさを生かしたベーシックタイプです。
用途船、食品工場、クリーンルーム等に。
仕様360°回転式、メカニカルブレーキ型
トラスコ品番109-1794
質量(kg)16.0
ハンドル長さ(mm)(有効最大値)300
最大能力1.0t
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)8×40
比率(減速比率)1/12.60
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。
ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。
PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
種別手動
材質ボディー:スチール
モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。
仕様2点押ボタン式
トラスコ品番465-4862
材質アルミニウム合金鋳物
幅(mm)488
質量(kg)64.5
高さ(mm)301
奥行(mm)575.5
消費電力(W)1500
電源三相200V
コード長さ(m)(操作コード)2.5
電源コード2.5m
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)9×60.7
最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.92、60Hz:0.77
1台
¥439,800
税込¥483,780
5日以内出荷
簡単な操作性
ズバ抜けた耐久性
信頼ある安全性
耐塩性、防錆に優れています。シャフトはクロメート厚膜メッキをほどこした製品です。
ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。
種別手動
ステンレス製ボディーの表面に電解研磨を施したもので、ステンレスの美しさを生かしたベーシックタイプ。360°回転式。
種別手動
ハンドル長さ(mm)250(有効最大)
種別手動
ハンドル長さ(mm)250(有効最大)
耐塩性及び防錆を目的とし、ステンレス製よりも低価格を実現しました。
用途海辺に設置する場合。船舶用・一般耐候性ウインチ。
材質ボディー:スチール(溶融亜鉛メッキ)、ステーボルト及びボルトナット類・ビス類・止め輪・スプリング:ステンレス(SUS-304)
2018年トラスコ掲載ページ7 1461
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています
ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。
種別手動
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています
モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。
仕様2点押ボタン式
トラスコ品番465-4820
材質アルミニウム合金鋳物
幅(mm)432
質量(kg)46.2
高さ(mm)270
奥行(mm)488.8
消費電力(W)750
電源三相200V
コード長さ(m)(操作コード)2.5
電源コード2.5m
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)6×69.0
最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.33、60Hz:0.28
1台
¥429,800
税込¥472,780
5日以内出荷
モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。
仕様2点押ボタン式
トラスコ品番465-4790
材質アルミニウム合金鋳物
幅(mm)432
質量(kg)45.1
高さ(mm)270
奥行(mm)488.8
消費電力(W)400
電源三相200V
コード長さ(m)(操作コード)2.5
電源コード2.5m
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)6×69.0
最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.18、60Hz:0.15
1台
¥379,800
税込¥417,780
5日以内出荷
家庭用電源で操作可能です。
無線式スイッチボックスを標準装備しました。
独創的な数々の機能を備えた往復牽引エンドレス式ウインチです。
開閉フレーム式によりワイヤをどの部分からでもドラムに巻き付けることができます。
用途ゴルフ練習ネット 、スタジオ照明 、移動舞台 、消防署訓練用安全ネット 、動く歩道のメンテナンス用台車 、水流測定装置 、スキージャンプ台の滑走面整備装置 、往復軌道台車 、門扉 、開閉アーケード 、船倉上扉 、養魚水槽の覆い
トラスコ品番794-5035
材質FCD鋳物、ABS樹脂(スイッチボックス)
幅(mm)442
質量(kg)34
高さ(mm)224
奥行(mm)309
消費電力(W)200
ワイヤー径(Φmm)6
モーター0.2kW 連続定格
電源コード(m)プラグ付/3、2次側/3
巻上速度(m/min)0.6~6.0
1台
¥419,800
税込¥461,780
当日出荷
スリップを防止し安定した往復牽引を手動ウインチで実現しました。
特殊ワイヤ溝による高い摩擦抵抗でワイヤロープのスリップを防止させ、ワイヤロープの弛みを防ぐ「ワイヤ押さえ」を標準装備、ワイヤ溝に収まっている為、ドラムとワイヤロープも傷めません。
材質FCD鋳物
幅(mm)279
質量(kg)30
高さ(mm)236
奥行(mm)344
ハンドル長さ(mm)有効最大値:300
最大能力1.0t
適合ワイヤ径(Φmm)8
モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。
仕様2点押ボタン式
トラスコ品番465-4781
材質アルミニウム合金鋳物
幅(mm)432
質量(kg)44.8
高さ(mm)270
奥行(mm)488.8
消費電力(W)400
電源三相200V
コード長さ(m)(操作コード)2.5
電源コード2.5m
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)6×69.0
最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.11、60Hz:0.1
1台
¥379,800
税込¥417,780
5日以内出荷
1個
¥8,598
税込¥9,458
16日以内出荷
1台
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
トラスコ品番851-9717
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面に電解研磨加工を施しています
質量(kg)7.4
1個
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷
モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。
仕様2点押ボタン式
トラスコ品番465-4838
材質アルミニウム合金鋳物
幅(mm)432
質量(kg)47.5
高さ(mm)270
奥行(mm)488.8
消費電力(W)750
電源三相200V
コード長さ(m)(操作コード)2.5
電源コード2.5m
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)8×56.6
最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.47、60Hz:0.39
1台
¥459,800
税込¥505,780
5日以内出荷
モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。
仕様2点押ボタン式
トラスコ品番465-4811
材質アルミニウム合金鋳物
幅(mm)432
質量(kg)45.9
高さ(mm)270
奥行(mm)488.8
消費電力(W)750
電源三相200V
コード長さ(m)(操作コード)2.5
電源コード2.5m
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)6×69.0
最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.21、60Hz:0.17
1台
¥429,800
税込¥472,780
5日以内出荷
材質ボディー:スチール(溶融亜鉛メッキ) 、ステーボルト及びボルトナット類・ビス類・止め輪・スプリング:ステンレス(SUS-304)
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています
トラスコ品番851-9716
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面に電解研磨加工を施しています
質量(kg)7.4
1個
¥129,800
税込¥142,780
10日以内出荷
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面に電解研磨加工を施しています
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています
モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。
仕様2点押ボタン式
トラスコ品番465-4846
材質アルミニウム合金鋳物
幅(mm)488
質量(kg)61.7
高さ(mm)301
奥行(mm)575.5
消費電力(W)1500
電源三相200V
コード長さ(m)(操作コード)2.5
電源コード2.5m
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)9×60.7
最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.51、60Hz:0.43
1台
¥439,800
税込¥483,780
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ