「ワイヤー ウインチ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。
ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。
PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
種別手動
ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。
種別手動
種別手動
ハンドル長さ(mm)250(有効最大)
ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。
種別手動
簡単な操作性
ズバ抜けた耐久性
信頼ある安全性
取付けスペースが、ハンドルを360°回転できる場合にはこのタイプをご使用ください。
ステンレス製ボディーの表面に電解研磨を施したもので、ステンレスの美しさを生かしたベーシックタイプです。
用途船、食品工場、クリーンルーム等に。
仕様360°回転式、メカニカルブレーキ型
トラスコ品番109-1794
質量(kg)16.0
ハンドル長さ(mm)(有効最大値)300
最大能力1.0t
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)8×40
比率(減速比率)1/12.60
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
簡単な操作性
ズバ抜けた耐久性
信頼ある安全性
耐塩性、防錆に優れています。シャフトはクロメート厚膜メッキをほどこした製品です。
スリップを防止し安定した往復牽引を手動ウインチで実現しました。
特殊ワイヤ溝による高い摩擦抵抗でワイヤロープのスリップを防止させ、ワイヤロープの弛みを防ぐ「ワイヤ押さえ」を標準装備、ワイヤ溝に収まっている為、ドラムとワイヤロープも傷めません。
材質FCD鋳物
幅(mm)279
質量(kg)30
高さ(mm)236
奥行(mm)344
ハンドル長さ(mm)有効最大値:300
最大能力1.0t
適合ワイヤ径(Φmm)8
ステンレス製ボディーの表面に電解研磨を施したもので、ステンレスの美しさを生かしたベーシックタイプ。360°回転式。
種別手動
ハンドル長さ(mm)250(有効最大)
家庭用電源で操作可能です。
無線式スイッチボックスを標準装備しました。
独創的な数々の機能を備えた往復牽引エンドレス式ウインチです。
開閉フレーム式によりワイヤをどの部分からでもドラムに巻き付けることができます。
用途ゴルフ練習ネット 、スタジオ照明 、移動舞台 、消防署訓練用安全ネット 、動く歩道のメンテナンス用台車 、水流測定装置 、スキージャンプ台の滑走面整備装置 、往復軌道台車 、門扉 、開閉アーケード 、船倉上扉 、養魚水槽の覆い
トラスコ品番794-5035
材質FCD鋳物、ABS樹脂(スイッチボックス)
幅(mm)442
質量(kg)34
高さ(mm)224
奥行(mm)309
消費電力(W)200
ワイヤー径(Φmm)6
モーター0.2kW 連続定格
電源コード(m)プラグ付/3、2次側/3
巻上速度(m/min)0.6~6.0
1台
¥419,800
税込¥461,780
当日出荷
ラチェット音がしない静しゅく設計。開幕時の劇場の張りつめた空気をそこねたり、静かな生活環境に騒音を撒き散らすのを避けるために開発された、無騒音式のブレーキをそなえたタイプです。2枚の磁束増強プレートと異方性永久マグネットの働きにより、ハンドル操作中はブレーキ機構を解除して、無騒音での巻き上げ、巻き降ろしを可能にし、ハンドル操作停止と同時に自動ブレーキが作動します。マグネット及び支持部品が不測の事故で機能を失った場合には、ただちに予備スプリングが働いて、ブレーキが作動する安全設計です。この方式では、外部からのブレーキ解除によるドラム空転は出来ません。
種別手動
本体質量(kg)13.5
ハンドル長さ(mm)250(有効最大)
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)6×32
1台
¥59,980
税込¥65,978
33日以内出荷
無騒音式ウインチで、ブレーキ機構が防塵・防滴式になったタイプです。
用途舞台装置、病院の諸設備、学校関係の諸設備
仕様無騒音式、メカニカルブレーキ型、ストッパー内蔵式、ブレーキ機構のみ防塵・防滴式、ハンドル操作:回転式
材質(ボディ)スチール
モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。
仕様2点押ボタン式
トラスコ品番465-4854
材質アルミニウム合金鋳物
幅(mm)488
質量(kg)63.2
高さ(mm)301
奥行(mm)575.5
消費電力(W)1500
電源三相200V
コード長さ(m)(操作コード)2.5
電源コード2.5m
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)9×60.7
最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.78、60Hz:0.65
1台
¥489,800
税込¥538,780
欠品中
モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。
仕様2点押ボタン式
トラスコ品番465-4820
材質アルミニウム合金鋳物
幅(mm)432
質量(kg)46.2
高さ(mm)270
奥行(mm)488.8
消費電力(W)750
電源三相200V
コード長さ(m)(操作コード)2.5
電源コード2.5m
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)6×69.0
最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.33、60Hz:0.28
1台
¥429,800
税込¥472,780
5日以内出荷
モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。
仕様2点押ボタン式
トラスコ品番465-4803
材質アルミニウム合金鋳物
幅(mm)432
質量(kg)47
高さ(mm)270
奥行(mm)488.8
消費電力(W)400
電源三相200V
コード長さ(m)(操作コード)2.5
電源コード2.5m
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)6×69.0
最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.28、60Hz:0.23
1台
¥379,800
税込¥417,780
5日以内出荷
モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。
仕様2点押ボタン式
トラスコ品番465-4790
材質アルミニウム合金鋳物
幅(mm)432
質量(kg)45.1
高さ(mm)270
奥行(mm)488.8
消費電力(W)400
電源三相200V
コード長さ(m)(操作コード)2.5
電源コード2.5m
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)6×69.0
最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.18、60Hz:0.15
1台
¥379,800
税込¥417,780
5日以内出荷
モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。
仕様2点押ボタン式
トラスコ品番465-4846
材質アルミニウム合金鋳物
幅(mm)488
質量(kg)61.7
高さ(mm)301
奥行(mm)575.5
消費電力(W)1500
電源三相200V
コード長さ(m)(操作コード)2.5
電源コード2.5m
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)9×60.7
最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.51、60Hz:0.43
1台
¥439,800
税込¥483,780
5日以内出荷
モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。
仕様2点押ボタン式
トラスコ品番465-4781
材質アルミニウム合金鋳物
幅(mm)432
質量(kg)44.8
高さ(mm)270
奥行(mm)488.8
消費電力(W)400
電源三相200V
コード長さ(m)(操作コード)2.5
電源コード2.5m
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)6×69.0
最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.11、60Hz:0.1
1台
¥379,800
税込¥417,780
5日以内出荷
モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。
仕様2点押ボタン式
トラスコ品番465-4862
材質アルミニウム合金鋳物
幅(mm)488
質量(kg)64.5
高さ(mm)301
奥行(mm)575.5
消費電力(W)1500
電源三相200V
コード長さ(m)(操作コード)2.5
電源コード2.5m
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)9×60.7
最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.92、60Hz:0.77
1台
¥439,800
税込¥483,780
5日以内出荷
モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。
仕様2点押ボタン式
トラスコ品番465-4838
材質アルミニウム合金鋳物
幅(mm)432
質量(kg)47.5
高さ(mm)270
奥行(mm)488.8
消費電力(W)750
電源三相200V
コード長さ(m)(操作コード)2.5
電源コード2.5m
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)8×56.6
最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.47、60Hz:0.39
1台
¥459,800
税込¥505,780
5日以内出荷
モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。
仕様2点押ボタン式
トラスコ品番465-4811
材質アルミニウム合金鋳物
幅(mm)432
質量(kg)45.9
高さ(mm)270
奥行(mm)488.8
消費電力(W)750
電源三相200V
コード長さ(m)(操作コード)2.5
電源コード2.5m
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)6×69.0
最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.21、60Hz:0.17
1台
¥429,800
税込¥472,780
5日以内出荷
関連キーワード