ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。
ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。
PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
種別手動
ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。
種別手動
簡単な操作性
ズバ抜けた耐久性
信頼ある安全性
取付けスペースが、ハンドルを360°回転できる場合にはこのタイプをご使用ください。
種別手動
ハンドル長さ(mm)250(有効最大)
材質ボディー:スチール
耐塩性及び防錆を目的とし、ステンレス製よりも低価格を実現しました。
用途海辺に設置する場合。船舶用・一般耐候性ウインチ。
材質ボディー:スチール(溶融亜鉛メッキ)、ステーボルト及びボルトナット類・ビス類・止め輪・スプリング:ステンレス(SUS-304)
2018年トラスコ掲載ページ7 1461
簡単な操作性
ズバ抜けた耐久性
信頼ある安全性
耐塩性、防錆に優れています。シャフトはクロメート厚膜メッキをほどこした製品です。
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています
ステンレス製ボディーの表面に電解研磨を施したもので、ステンレスの美しさを生かしたベーシックタイプです。
用途船、食品工場、クリーンルーム等に。
仕様360°回転式、メカニカルブレーキ型
トラスコ品番109-1794
質量(kg)16.0
ハンドル長さ(mm)(有効最大値)300
最大能力1.0t
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)8×40
比率(減速比率)1/12.60
1台
¥189,800
税込¥208,780
9日以内出荷
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています
スリップを防止し安定した往復牽引を手動ウインチで実現しました。
特殊ワイヤ溝による高い摩擦抵抗でワイヤロープのスリップを防止させ、ワイヤロープの弛みを防ぐ「ワイヤ押さえ」を標準装備、ワイヤ溝に収まっている為、ドラムとワイヤロープも傷めません。
材質FCD鋳物
幅(mm)279
質量(kg)30
高さ(mm)236
奥行(mm)344
ハンドル長さ(mm)有効最大値:300
最大能力1.0t
適合ワイヤ径(Φmm)8
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています
1台
¥49,980
税込¥54,978
13日以内出荷
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面に電解研磨加工を施しています
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています
無騒音式ウインチで、ブレーキ機構が防塵・防滴式になったタイプです。
用途舞台装置、病院の諸設備、学校関係の諸設備
仕様無騒音式、メカニカルブレーキ型、ストッパー内蔵式、ブレーキ機構のみ防塵・防滴式、ハンドル操作:回転式
材質(ボディ)スチール
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています
トラスコ品番851-9716
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面に電解研磨加工を施しています
質量(kg)7.4
1個
¥129,800
税込¥142,780
10日以内出荷
材質ボディー:スチール(溶融亜鉛メッキ) 、ステーボルト及びボルトナット類・ビス類・止め輪・スプリング:ステンレス(SUS-304)
トラスコ品番851-9717
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面に電解研磨加工を施しています
質量(kg)7.4
1個
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷
ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。
種別手動
ラチェット音がしない静しゅく設計。開幕時の劇場の張りつめた空気をそこねたり、静かな生活環境に騒音を撒き散らすのを避けるために開発された、無騒音式のブレーキをそなえたタイプです。2枚の磁束増強プレートと異方性永久マグネットの働きにより、ハンドル操作中はブレーキ機構を解除して、無騒音での巻き上げ、巻き降ろしを可能にし、ハンドル操作停止と同時に自動ブレーキが作動します。マグネット及び支持部品が不測の事故で機能を失った場合には、ただちに予備スプリングが働いて、ブレーキが作動する安全設計です。この方式では、外部からのブレーキ解除によるドラム空転は出来ません。
種別手動
本体質量(kg)13.5
ハンドル長さ(mm)250(有効最大)
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)6×32
1台
¥59,980
税込¥65,978
33日以内出荷
ステンレス製ボディーの表面に電解研磨を施したもので、ステンレスの美しさを生かしたベーシックタイプ。360°回転式。
種別手動
ハンドル長さ(mm)250(有効最大)
関連キーワード
1
2
次へ