すりてあは、水平方向への歩行・移動を支援する据置型手すりです。
手すりをつなげて動線を確保します。
材質フレーム・ベース・踏み台/スチール、手すり部/アルミニウム・樹脂被膜
付け外し可能な大きな前手すりと、幅広い左右の手すりで姿勢崩れを支え、前傾姿勢を保ちます。
材質手すり:天然木 /手すりフレーム:ステンレス
質量(kg)13
幅(cm)【本体】62~71(左右調節4.5cm)
寸法(cm)【前手すり幅】50.8~59.8(左右調節4.5cm)【手すり高さ】55.6~70.6(3cmきざみ6段階)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62~71×42~50×55.6~70.6
最大使用者体重(kg)100
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
歩行や立ち座りを支援する据置型手すりです。家屋内の立ち座り、狭い場所での手すりとして利用可能です。
材質スチール、アルミニウム、樹脂被膜
寸法(mm)720×477×550~775
ピッチ(mm)25(10段階)
耐荷重(kg)100
関連キーワード