5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すりてあは、水平方向への歩行・移動を支援する据置型手すりです。 手すりをつなげて動線を確保します。
材質フレーム・ベース・踏み台/スチール、手すり部/アルミニウム・樹脂被膜
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

歩行や立ち座りを支援する据置型手すりです。家屋内の立ち座り、狭い場所での手すりとして利用可能です。
材質スチール、アルミニウム、樹脂被膜 寸法(mm)720×477×550~775 ピッチ(mm)25(10段階) 耐荷重(kg)100
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すりと台で、床からの起き上がりや立ち上がりを支援する据置型手すりです。膝、腰を伸ばした時に手すりにつかまることで、ふらつき・転倒を防止します。
材質フレーム/アルミ、ベース/スチール 寸法(mm)本体/585×555×550~880(手すり台高/50ピッチ・3段階) 質量(kg)17.5 耐荷重(kg)100 アズワン品番63-5734-34
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

玄関の上がりかまち用の据置型手すりです。コンパクトなので、狭い玄関も有効に利用できます。玄関の上がりかまちを乗り越える「踏み台」と体のふらつきを抑える「手すり」が一緒になった据置型手すりです。蓄光付き踏み台は薄暗い玄関でも安心して使用できます。
材質フレーム/アルミ、ベース/スチール 寸法(mm)本体/610×600×870~1020、踏み台/480×350×108~180(5段階) 質量(kg)26 耐荷重(kg)100 アズワン品番63-5734-36
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷

玄関の上がりかまち用の据置型手すりです。コンパクトなので、狭い玄関も有効に利用できます。踏み台がなくても優れた安定性があります。
材質フレーム/アルミ、ベース/スチール 質量(kg)26 耐荷重(kg)100 本体寸法(mm)610×600×870~1020 アズワン品番63-5734-35
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷

関連カテゴリ