318件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンビカッタ(特殊コーティング) MCC(松阪鉄工所)エンビカッタ(特殊コーティング)MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
刃に特殊コーティングを施し、切り終わりまで軽く滑らかな切れ味を実現、さらに切れ味超軽快になって登場。独自のワンタッチオープン機構により、硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管を楽々切断。ダイキャスト製の本体は、軽量、コンパクト設計ながら強靭なボディを実現。直角切断、後処理不要のきれいな切り口。替刃の交換は、ボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。VC-0348Aは、電線モール用アタッチメント(別売)を取付けると、モールの切断も可能です。
樹脂カッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)樹脂カッタ替刃MCC(松阪鉄工所)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
樹脂カッタJPC-37の替刃です。
適合機種JPC-37
パイプサポート (塩ビ管切断アタッチメント用) MCC(松阪鉄工所)パイプサポート (塩ビ管切断アタッチメント用)MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
欠品中
パイプの下に敷くことにより作業効率が上がります。
適合機種VPA-300、VPB-300質量(kg)1.95トラスコ品番367-3898
ねじ切り機用パイプカッター替刃 MCC(松阪鉄工所)ねじ切り機用パイプカッター替刃MCC(松阪鉄工所)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
刃径(Φmm)38穴径(Φmm)9質量(g)40適合本体ネジプロ40・50・80
パイプレンチアルミスリムワイド MCC(松阪鉄工所)パイプレンチアルミスリムワイドMCC(松阪鉄工所)
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
待望の業界初、薄型軽量パイプレンチ。 13mmの薄型歯幅。
用途狭所配管やエルボ返しに。口開き(mm)~49管の呼び(くわえられる管の寸法)6A~40A歯幅(mm)13質量(g)600
パイプバイス MCC(松阪鉄工所)パイプバイスMCC(松阪鉄工所)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から翌日出荷
機能を追求し尽くしたパイプバイスです。
MCCトング MCC(松阪鉄工所)MCCトングMCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
チェーンを巻き付け、テコの応用で締付けるシンプルな構造です。
用途パイプレンチの使えない狭所での配管作業に最適。
ステンレス製万能バサミ MCC(松阪鉄工所)ステンレス製万能バサミMCC(松阪鉄工所)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
使いやすさに重点をおいた確かな切れ味。ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。金属部分すべてにステンレス鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃。
全長(mm)210刃長(mm)43材質(刃部)ステンレス質量(kg)0.21切断能力ステンレス製(0.6mm以下)、ブリキ0.8mm以下、ゴム、紙類、ラス、ビニール板等の切断刃厚(mm)4.5
コーナーレンチアルミ被覆 MCC(松阪鉄工所)コーナーレンチアルミ被覆MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から6日以内出荷
きめ細やかな歯形状で被覆管のキズは最小限。面倒な後処理不要。 ポリエチレン被覆鋼管、エンビ被覆鋼管用モデルです。 ハンドル方向の違いが通常作業の他に溝中、壁際、天井等の狭所作業に能力を発揮します。 JIS強力級(パイプレンチ)に相当する強度にも関わらず、 アルミ鍛造ハンドルの採用で従来品から35%以上の軽量化に成功しました。 アルミ鍛造製ハンドルを使用しています。
エンビカッター替刃 MCC(松阪鉄工所)エンビカッター替刃MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
モンキレンチ MCC(松阪鉄工所)モンキレンチMCC(松阪鉄工所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
作業効率に優れた薄型。品質はJIS強力級相当。
内径レンチ32A40A50A MCC(松阪鉄工所)内径レンチ32A40A50AMCC(松阪鉄工所)
17,980税込19,778
1丁
当日出荷
「内径レンチ」の特長をそのまま活かした32A、40A、50Aの3サイズに対応する多機能タイプです。 先端リーマー無しのコンパクト設計でエルボへの挿入も容易です。
用途配管用炭素鋼鋼管、給水管(装飾用クロムニップル)にトラスコ品番792-0229材質スチール全長(mm)125質量(kg)1対辺(mm)29・144適用される管の呼び寸法32A、40A、50A
ポリパイレンチ MCC(松阪鉄工所)ポリパイレンチMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個ほか
当日出荷
ワイドな口開き、ラチェット機構で差し替えなしの連続締め付け。ポリパイ金属継手の締め付けに最適。
メカレンチ MCC(松阪鉄工所)メカレンチMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ラチェット機構により、狭いところでも楽な操作で作業が可能。作業効率がアップします。サイズ調整機能により、多くの工具を必要としません。ナットの幅にピッタリフィットし、確実な締付が可能。
エアコンダクトカッタ101 MCC(松阪鉄工所)エアコンダクトカッタ101MCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
エアコン配管化粧カバー(樹脂製)を2枚(ベース・カバー)同時切断 軽量・コンパクト・新型刃の採用により作業効率が大幅アップ INABA製新型エアコン用MDダクトMD-751・MD-851にも対応(MDシリーズはベースとカバーを1枚ずつ切断します) 独自のワンタッチオープン機構で配管作業の効率アップ エンビカッタの技術が生きる抜群の切れ味 軽量、コンパクトボディ、独自の受け部形状により、ダクトをしっかりホールド、後処理不要のきれいな切り口
トラスコ品番408-7984全長(mm)305質量(g)660適合切断材因幡電機産業(株):SD-66・77・100、LD-70・90、MD-751・851パナソニック電工(株):DAS060・080・010(株)イノアックコーポレーション:DD-60・75・100オーケー器材(株):K-TD6A・8A・10A、K-TL7A・9A、K-TS85A、K-TM75A・85A
カットベンダー MCC(松阪鉄工所)カットベンダーMCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1丁
当日出荷から8日以内出荷
鉄筋コンクリート用棒鋼、異形棒鋼、レールの切断、曲げ加工に威力を発揮します。 安定性、切れ味、使いやすさ、耐久性に重点をおいた設計です。
エンドカッター MCC(松阪鉄工所)エンドカッターMCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)215トラスコ品番222-2795質量(g)300呼びME切断サイズ(軟鋼)3.5、(硬鋼)2.0適合切断材線材
バンドカッター替刃 MCC(松阪鉄工所)バンドカッター替刃MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
MCCバンドカッター(51×1.2mm)用の替刃。
MCC ステンレス製ミゼットニッパ MCC(松阪鉄工所)MCC ステンレス製ミゼットニッパMCC(松阪鉄工所)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
金属部分すべてにステンレス鋼を使用し抜群の耐久性です。 刃先の開調整が簡単にできます。 床や壁から飛び出した鉄線の際切りに最適な40度の角度付き。
全長(mm)215トラスコ品番367-3812切断能力(Φmm) 軟線3.5
ボルトクリッパ用部品 MCC(松阪鉄工所)ボルトクリッパ用部品MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
適合本体BC-0760関連資料パーツリスト(0.3MB)
樹脂管カンナ MCC(松阪鉄工所)樹脂管カンナMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
欠品中
配水・ガス兼用ポリエチレン管工具ポリエチレン管を切削(スクレープ)する工具
トラスコ品番758-7449質量(kg)0.1適合替刃PKE01
ジョイントコネクター MCC(松阪鉄工所)ジョイントコネクターMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
ラチェット機構採用により楽に早くスムースイン。7A/10A/13A 3サイズの挿入が可能。ハンドル先端はプライヤ代わりにバンドのクリッピング作業に使用できます。
全長(mm)144質量(g)600パイプサイズ7A、10A、13A適合パイプ架橋ポリエチレン管
コーナーレンチ アルミ MCC(松阪鉄工所)コーナーレンチ アルミMCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
材質(本体)アルミニウム合金
アングルカッタ MCC(松阪鉄工所)アングルカッタMCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃先に角度が付けてあり、床壁などから飛び出た鉄線を根元から残さず切断。 刃の材質その他すべてボルトクリッパゆずりの確かな切れ味。 種別:カッター
種別カッター
インナーカッターダイヤ径43Φ MCC(松阪鉄工所)インナーカッターダイヤ径43ΦMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
着脱式六角軸(6.35mm)スピンドル採用により、充電式インパクトドライバー(14.4V以上)、100mmディスクグラインダーに取り付け可能。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイド採用。(切断深さ調節可能)※調整範囲:MEL-43…最小25mm~最大75mm、延長アダプター(別売品)使用時/最小25mm~最大165mm ローラー採用で安定したスムーズな切断作業が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋没部の塩ビ管切断もスムーズに行えます。 電着ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断適応能力が向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作業に。 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。適合電動工具100mmディスクグラインダー、充電式インパクトドライバー(14.4V以上)全長(mm)162切断可能肉厚(mm)塩ビパイプVU40~VU200(9mm)、塩ビパイプVP50~VP125(9mm)
パイプレンチアルミスリムワイド MCC(松阪鉄工所)パイプレンチアルミスリムワイドMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1丁
当日出荷
歯幅は僅か13mm。既存モデルよりも30%以上スリムになりました。溝中、壁際、天井等の狭所はもちろん、短ニップルやエルボ継手などの掴み代の狭い継手の締付、エルボ返し等あらゆる現場で大活躍。パイプレンチアルミシリーズではくわえられなかった継手にもワイドな口開きで対応。能力UPは作業効率に直結します。アルミモデルのさらなる軽量化に成功し、パイプレンチシリーズ最軽量となりました。軽いアルミ鍛造ハンドルは十分な強度を保持したまま、作業性の向上が期待できます。
口開き(mm)~61管の呼び(くわえられる管の寸法)6A~50A歯幅(mm)13質量(g)680
パイプサポート MCC(松阪鉄工所)パイプサポートMCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
片口ラチェットレンチ MCC(松阪鉄工所)片口ラチェットレンチMCC(松阪鉄工所)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から8日以内出荷
ソケットが片側のみの薄型、狭所での締め付けに最適。
用途鉄骨・橋梁・土木・建設をはじめ、機械・治工具などの整備・組立など幅広い用途。
VA線ストリッパー替刃 MCC(松阪鉄工所)VA線ストリッパー替刃MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
VSS-1A、VS-1A兼用の替刃です。
エンビカッタ替刃(特殊コーティング) MCC(松阪鉄工所)エンビカッタ替刃(特殊コーティング)MCC(松阪鉄工所)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
刃に特殊コーティングを施し、切れ味超軽快です。
材質特殊鋼
エンビカッタ VC-48ED(電設用) MCC(松阪鉄工所)エンビカッタ VC-48ED(電設用)MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
塩ビ管・ポリエチレン管に加え、付属のアタッチメントで電線モールの90・45°切断も可能。 アタッチメントの装着はワンタッチで行えます。 切れ味抜群の刃と長年のノウハウを生かした設計により、切断時の軽荷重化に成功。 刃全開時の開き幅は95mmのコンパクト設計、床際・壁際等の狭所作業でも力を発揮。 ハンドルを開けば自動で刃が開くワンタッチオープン機能を採用。 片手操作を可能にし、作業性が飛躍的に向上します。 ハンドル端には落下防止具取付穴を搭載し、落下防止具の取付のほかに吊るして保管する際などに重宝します。 替刃の交換はボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。
用途電線モール・塩ビ管などの幅広い材料の切断にパイプ切断径(Φmm)【硬質塩化ビニル電線管(VE・HIVE14~42)・硬質ポリ塩化ビニル管(VP・HIVP13~40)・ポリエチレン管・ポリブテン管(~40)】外径~48質量(g)425(アタッチメント含)外径(Φmm)~48切断能力(mm)(45°時)半月モール:26、電線モール:0~3号切断能力(mm)(90°時)半月モール:45、電線モール:0~5号アズワン品番64-8765-23
パイプマシン水道・ガス管用チェーザ(テーパーネジ PT) MCC(松阪鉄工所)パイプマシン水道・ガス管用チェーザ(テーパーネジ PT)MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1箱(4枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパおねじを加工する装置です。
マリンカッタ(水産用万能バサミ) MCC(松阪鉄工所)マリンカッタ(水産用万能バサミ)MCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
刃物メーカ独自の永年蓄積されたノウハウを生かした切れ味。刃先のマクロセレーション加工は材料の滑りにくさと切り心地を両立しています。また海辺での使用を想定した特殊ステンレス鋼製はサビに強く、耐久性も抜群。 刃先端が細く尖った剣先型を採用。網類の切断や仕掛けづくり等、細かい作業に適した形状に仕上げてあります。 腰袋や道具箱での保管に便利な安全開閉ストッパ付き。片手操作が可能でハンドルを軽く握るとよりスムーズに解除・ロックができます。 水辺での作業を想定し、軍手・ゴム手袋でも握り易い形状。また、滑りにくさも考慮したグリップは作業性向上に必須です。 ハンドル端には落下防止具取付穴を搭載。落下防止具を取り付ける事で工具の落下・紛失を防ぐことが可能です。また、ワイヤー等を取り付ければ工具を吊るして保管する際に重宝します。
用途魚の処理、漁業用網の切断、釣り等質量(kg)0.13切断対象網類(のり網他)・魚介類・海藻類・樹脂ロープ・ゴム等切断能力(Φmm)魚骨Φ10mm以下/樹脂ロープΦ6mm以下/ゴム厚さ5mm以下
サヤ管カッタ37 MCC(松阪鉄工所)サヤ管カッタ37MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
サヤ管内のパイプに傷をつけず、サヤ管のみをスムーズに切断できます。 特殊ピッチのねじを使用しており、刃の送りが素早くできます。
用途サヤ管の切断。 サヤ管ヘッダー工法に最適。切断能力(mm)19~36.5トラスコ品番321-9909全長(mm)96質量(g)180
モータレンチアルミクイック MCC(松阪鉄工所)モータレンチアルミクイックMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
アルミ合金製で軽量、なんと280gアルミ合金製なので、メッキナット等に傷をつけにくくなっています。取付けナットに対してツライチで締付けができるので安全に作業ができます。クイックウォーム機構(本体からウォームがハズレる事により素早くサイズ合わせが可能に。)メッキ装飾された衛生配管のナット、化粧ナット、継手などのゴムパッキンの入ったものに最適です。
開き幅(mm)0~70トラスコ品番301-6102全長(mm)260質量(g)280
コンパクトコーナレンチ MCC(松阪鉄工所)コンパクトコーナレンチMCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
用途機械設備など狭いところの配管作業、丸い小物部品の締付けに最適。開き幅(mm)8~23くわえられる呼び寸法6~15Aトラスコ品番327-4616寸法(mm)200歯幅(mm)11質量(g)240
両口 ラチェットレンチ O型 MCC(松阪鉄工所)両口 ラチェットレンチ O型MCC(松阪鉄工所)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ハンドルが太い強力型。
短シノ ラチェットレンチ MCC(松阪鉄工所)短シノ ラチェットレンチMCC(松阪鉄工所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
ショートタイプ、曲りシノ付き。狭所でのネジ締め、番線締めもラクラク。
パイプレンチ デラックス MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ デラックスMCC(松阪鉄工所)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から8日以内出荷
超ロングセラー配管工具の定番。 強さはJIS普通級を保証。 亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付け、解体に最適。