318件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエチレンハサミカッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)ポリエチレンハサミカッタ替刃MCC(松阪鉄工所)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌日出荷
脚付パイプバイス被覆管用 MCC(松阪鉄工所)脚付パイプバイス被覆管用MCC(松阪鉄工所)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
きめ細かい歯山で被覆を傷付けない被覆鋼管用の脚付きのパイプバイス。
エコモンキレンチショートワイド MCC(松阪鉄工所)エコモンキレンチショートワイドMCC(松阪鉄工所)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌日出荷
ワイドな口開き、薄くて軽いコンパクト&ショートタイプの新型モンキ
全ネジカッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)全ネジカッタ替刃MCC(松阪鉄工所)
5,998税込6,598
1組
当日出荷から翌々日出荷
適合本体AB-0203、RAB-3W質量(g)30
MCC BC-600用止めねじセット MCC(松阪鉄工所)MCC BC-600用止めねじセットMCC(松阪鉄工所)
329税込362
1組
当日出荷
用途ボルトクリッパの刃先の隙間調整用です。トラスコ品番390-4458適合機種ボルトクリッパ600(BC-0760)質量(g)10
MCC BC-600用押しねじセット MCC(松阪鉄工所)MCC BC-600用押しねじセットMCC(松阪鉄工所)
419税込461
1組
当日出荷
用途ボルトクリッパの刃先の隙間調整用です。トラスコ品番390-4440適合機種ボルトクリッパ600(BC-0760)質量(g)20
チューブカッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)チューブカッタ替刃MCC(松阪鉄工所)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途薄肉ステンレス鋼管・銅管用適合チューブカッタTC28、TC32、TC42トラスコ品番367-3855材質特殊工具鋼質量(g)10
サヤ管カッタ MCC(松阪鉄工所)サヤ管カッタMCC(松阪鉄工所)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
サヤ管内のパイプに傷をつけずにサヤ管のみ切断できます。特殊ピッチのネジを使用することにより、刃の送りが素早くできます。軽量、コンパクト設計。フック刃は保温材の切り裂き、切り取りに最適。替刃式
トラスコ品番222-1462全長(mm)130質量(g)170切断対象サヤ管の呼び/14~42サヤ管の外径/Φ19~Φ48mm
ラチェットボルトクリッパ MCC(松阪鉄工所)ラチェットボルトクリッパMCC(松阪鉄工所)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
ラチェット機構のためハンドルの開きが小さく、狭所でも楽な操作で作業が可能。独特の刃先形状とラチェット機構の採用により、13mm棒鋼が楽々切断。替刃式
全長(mm)785質量(g)4700呼び13切断可能最大径(硬さ別)(mm)(80HRB以下)13、(20HRC以下)11
アングルカッタ 替刃 MCC(松阪鉄工所)アングルカッタ 替刃MCC(松阪鉄工所)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
刃先に角度が付けてあり、床・壁などから飛び出た鉄線を根元から残さず切断するアングルカッターの替刃。
種別替刃
グリップレンチ MCC(松阪鉄工所)グリップレンチMCC(松阪鉄工所)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
化粧管を傷つけずに、簡単に締め付けができます。レンチを化粧管からはずすことなく往復させるだけで、簡単に締め付けができます。
用途化粧管の締め付けに。トラスコ品番658-7206材質全長(mm)250呼び寸法【くわえられる管】25対象化粧管(銅製クロームメッキ・ステンレス製給水管)
ミゼットニッパプロ MCC(松阪鉄工所)ミゼットニッパプロMCC(松阪鉄工所)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ミゼットニッパー特別仕様品、USA仕様です。USAユーザーは手が大きく握力が強いため、硬いハードな使い方でも最初の切れ味が長期継続するように材質熱処理を強化しています。刃と刃を繋いでいる座金リベットの材質をハードな使用にも耐えれる強化熱処理加工を施しています。特殊材質強化品の為ベテラン職人が1丁1丁手作りでカシメ具合を確認しながら機械を操り生産している高級品です。長期間切れ味、耐久性強が継続します。釘や釘打ち機、ネイルや針金3.5mm以下の切断刃先が40度に曲りツライチで切断できます。
用途ミゼットニッパー。材質ハンドル:曲げ鋼板 樹脂クリップ全長(mm)215質量(g)280切断能力(mm)【線材】(軟鋼線)3.5、軟鋼線4mm15000回カット実験でも切れ味耐久性異常なし材質(刃)刃物鋼
エンビカッタ(特殊コーティング) MCC(松阪鉄工所)エンビカッタ(特殊コーティング)MCC(松阪鉄工所)
5,898税込6,488
1丁
当日出荷
刃に特殊コーティングを施し、切り終わりまで軽く滑らかな切れ味を実現、さらに切れ味超軽快になって登場しました。 独自のワンタッチオープン機構により、硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管を楽々切断可能です。 ダイキャスト製の本体は、軽量、コンパクト設計ながら強靭なボディを実現しています。 直角切断、後処理不要なきれいな切り口です。 替刃の交換は、ボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計です。 VC-0342Aは、電線モール用アタッチメント(標準付属品)を取付けると、モールの切断も可能です。
用途硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管、ポリブテン管の切断に。材質(本体)アルミ切断能力(mm)34材質(刃)特殊鋼
GWアタッチメントC13 MCC(松阪鉄工所)GWアタッチメントC13MCC(松阪鉄工所)
1,798税込1,978
1式
翌日出荷
GW-C13専用グリップレンチ用アタッチメント。アタッチメントの交換はマイナスドライバー等で取り外しできて簡単交換が可能。
質量(g)16材質樹脂適合本体GW-C13
PEスクレーパA 50-20セット MCC(松阪鉄工所)PEスクレーパA 50-20セットMCC(松阪鉄工所)
129,800税込142,780
1セット
27日以内出荷
PWA(建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格)対応品 新型スクレーパ登場。各サイズ専用のコアを管に指し込む簡単操作。楽に、早く、きれいなスクレープができます。電動ドリルを装着したスクレープで大幅スピードアップ。スクレープ開始からわずか10秒程で作業が完了します。素早いスクレープは配管作業の時間短縮に直結します。簡単に削り残し無く、キレイに仕上げることができます。刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき経済的。切れ味が低下したら刃をひっくり返し、もう一方の面が使用できます。片手におさまるほどコンパクト。管へのセットからスクレープ作業まで力を必要としません。またフルセットでもわずか2.5kgの軽量設計。作業も運搬もスムーズで楽にできます。ニーズに応えた6種類をラインナップ。フルセットから実作業に合わせた商品をお選びいただけます。
用途水道用耐震型高性能ポリエチレン管[エスロハイパーAW/積水化学工業株式会社製(PWA005、JIS)] スクレープ作業。付属品切粉カバー、樹脂ケース質量(kg)2.5適合管の呼び20・25・30・40・50(PWA)アズワン品番64-8861-69適合替刃SSE150最大スクレープ長さ(mm)40・48・51・54・58
活線ボルトクリッパ600A替刃 MCC(松阪鉄工所)活線ボルトクリッパ600A替刃MCC(松阪鉄工所)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ZBC600A用替刃
寸法(mm)600適合本体ZBC600A
アングルコーナーレンチ MCC(松阪鉄工所)アングルコーナーレンチMCC(松阪鉄工所)
8,898税込9,788
1個
8日以内出荷
フリーヘッド(ヘッドの曲り角度は30度)がスキマで効く。 スリム・ワイドに加え、ヘッドが自在に動くため、せまい場所での作業の効率がアップします。
口開き(mm)16~48くわえられる呼び寸法10A~32A寸法(mm)300歯幅(mm)13
ホンカンレンチ MCC(松阪鉄工所)ホンカンレンチMCC(松阪鉄工所)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌日出荷
ハンドルが伸縮するラチェットレンチ。 伸び縮みするハンドル、溝内の管底など狭所での締め付けに力を発揮。 ソケット部はオープンになっており、水洗い・注油など手入れが簡単なので泥水の中でも使用可能。
用途水道・ガスなど埋設される鋳鉄管、サドル分水栓などのボルトナット締め付けに最適。
ポリエチレンカッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)ポリエチレンカッタ替刃MCC(松阪鉄工所)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
ソケットクランプ MCC(松阪鉄工所)ソケットクランプMCC(松阪鉄工所)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ガス用ポリエチレン管工具ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
適合材ソケット、キャップ
ポリエチレンカッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)ポリエチレンカッタ替刃MCC(松阪鉄工所)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から6日以内出荷
被覆管用パイプバイス MCC(松阪鉄工所)被覆管用パイプバイスMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
機能を追及しつくした配管工具の定番MCCパイプバイス。きめ細かな歯山で被覆を傷付けない被覆鋼管用もあります。
立上げ管カッタ MCC(松阪鉄工所)立上げ管カッタMCC(松阪鉄工所)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
土間打ちのエンビ管施工で、管の切断のためのハツリ作業が要りません。今お使いの電気ドリルに取り付けるだけで簡単作業。小口径エンビ管の掘り下げ、つらあわせ
全長(mm)202
パイプレンチ アルミDAL被覆鋼管専用 MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ アルミDAL被覆鋼管専用MCC(松阪鉄工所)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から8日以内出荷
被覆管の締め付けに特化したハイグレードモデル。 ポリエチレン・エンビ系被覆にフィットするきめ細かな歯が被覆の傷を最小限に抑え、面倒な後処理不要。 軽量化と抜群の機能性で能率アップ。ポリエチレン・エンビ系被覆鋼管の締付け専用。
ライニングSGMレンチ MCC(松阪鉄工所)ライニングSGMレンチMCC(松阪鉄工所)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から6日以内出荷
メカニカル継手の締付専用(大阪ガス推奨品)。歯幅がせまく、ライニングSGM継手の締付に最適。
適合管継手SGM継手、SGML継手、白ガス管及び継手、エンビライニング管及び継手
パイプマシン用チェーザ MCC(松阪鉄工所)パイプマシン用チェーザMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
適合機種025型材質SKS
CMチェーザステンレス管用 MCC(松阪鉄工所)CMチェーザステンレス管用MCC(松阪鉄工所)
26,880税込29,568
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
適合機種CMM0003材質SKH質量(g)240
チェーザ MCC(松阪鉄工所)チェーザMCC(松阪鉄工所)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から9日以内出荷
適合機種BMK0001質量(g)240
チューブカッタ MCC(松阪鉄工所)チューブカッタMCC(松阪鉄工所)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
使いやすさ最優先!手のひらサイズのコンパクト設計。 特殊工具鋼に最適な熱処理 切れ味、耐久性に優れたカッタ。 アルミ合金、コンパクトな一体構造により軽量化と強靭な本体を同時に実現。 刃は特殊工具鋼を使用、最適な熱処理により抜群の切れ味と耐久性。 回転部はすべてローラベアリングを採用、薄肉ステンレス管がいつでもどこでも誰にでも簡単操作でらくらく切断。
替刃(SPE) MCC(松阪鉄工所)替刃(SPE)MCC(松阪鉄工所)
749税込824
1個
当日出荷
仕様フック刃トラスコ品番367-3804
活線ボルトクリッパ替刃 MCC(松阪鉄工所)活線ボルトクリッパ替刃MCC(松阪鉄工所)
6,698税込7,368
1個
8日以内出荷
適合ZBC-600トラスコ品番367-4002質量(kg)1
サヤ管カッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)サヤ管カッタ替刃MCC(松阪鉄工所)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
適合SP-37・SP-48トラスコ品番301-7117質量(g)10
活線ケーブルカッター No.1 MCC(松阪鉄工所)活線ケーブルカッター No.1MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
ケーブルカッタの切れ味をそのまま生かし、特に活線用として絶縁材料、構造に留意した設計。絶縁性を考慮し、良質ゴムで大部分を被った本体、ハンドルは軽くて丈夫なグラスファイバー。耐電圧7,000V以上(試験電圧20,000V)替刃式
用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、軟銅線、アルミ線、通信などにおける各種ケーブルの切断に最適。全長(mm)535トラスコ品番367-4011質量(g)1150呼びNo.1最大径(Φmm)22(切断可能)
樹脂チューブカッター替刃 MCC(松阪鉄工所)樹脂チューブカッター替刃MCC(松阪鉄工所)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
全ネジカッター替刃 MCC(松阪鉄工所)全ネジカッター替刃MCC(松阪鉄工所)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
内径レンチ セット MCC(松阪鉄工所)内径レンチ セットMCC(松阪鉄工所)
9,498税込10,448
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
内径レンチの必要サイズをセットにしました。
インナーカッター六角軸圧入シャンク MCC(松阪鉄工所)インナーカッター六角軸圧入シャンクMCC(松阪鉄工所)
819税込901
1個
翌々日出荷
ME-43用六角軸圧入シャンクです。
適合機種ME-43全長(mm)62
インナーカッター延長アダプター MCC(松阪鉄工所)インナーカッター延長アダプターMCC(松阪鉄工所)
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
ME-43用延長アダプターです。
適合機種ME-43全長(mm)113
インナーカッター替刃 MCC(松阪鉄工所)インナーカッター替刃MCC(松阪鉄工所)
3,798税込4,178
1枚
翌々日出荷
ME-43用替刃 ダイヤモンドカッターです。
適合機種ME-43刃径(Φmm)43
PEスクレーパA MCC(松阪鉄工所)PEスクレーパAMCC(松阪鉄工所)
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
PWA(建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格)対応品 新型スクレーパ登場。各サイズ専用のコアを管に指し込む簡単操作。楽に、早く、きれいなスクレープができます。電動ドリルを装着したスクレープで大幅スピードアップ。スクレープ開始からわずか10秒程で作業が完了します。素早いスクレープは配管作業の時間短縮に直結します。簡単に削り残し無く、キレイに仕上げることができます。刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき経済的。切れ味が低下したら刃をひっくり返し、もう一方の面が使用できます。片手におさまるほどコンパクト。管へのセットからスクレープ作業まで力を必要としません。またフルセットでもわずか2.5kgの軽量設計。作業も運搬もスムーズで楽にできます。ニーズに応えた6種類をラインナップ。各サイズ専用商品から実作業に合わせた商品をお選びいただけます。
用途水道用耐震型高性能ポリエチレン管[エスロハイパーAW/積水化学工業株式会社製(PWA005、JIS)] スクレープ作業。付属品切粉カバー適合替刃SSE150