271件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂チューブカッター替刃 MCC(松阪鉄工所)

    樹脂チューブカッター替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
  • 金切バサミ MCC(松阪鉄工所)

    金切バサミ

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
    トラスコ品番369-9757全長(mm)225質量(g)270刃長(mm)30呼びASR切断サイズ0.6以下適合切断材ブリキ、ステンレス板
  • ラチェットボルトクリッパ MCC(松阪鉄工所)

    ラチェットボルトクリッパ

    MCC(松阪鉄工所)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構のためハンドルの開きが小さく、狭所でも楽な操作で作業が可能。独特の刃先形状とラチェット機構の採用により、13mm棒鋼が楽々切断。替刃式
    全長(mm)785質量(g)4700呼び13切断可能最大径(硬さ別)(mm)(80HRB以下)13、(20HRC以下)11
  • MCCアルミトーキレンチ MCC(松阪鉄工所)

    MCCアルミトーキレンチ

    MCC(松阪鉄工所)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    メッキ装飾された(水栓・トラップ管・ロータンクなど)衛生配管のナット、化粧ナット、継手など、ゴムパッキンの入ったナットの締め付け・ゆるめに使用します。
    厚さ(mm)18全長(mm)200質量(kg)0.23全幅(mm)112最大口開き(mm)68口開(範囲)(mm)16~68口深(mm)56
  • ミスター便利くんV MCC(松阪鉄工所)

    ミスター便利くんV

    MCC(松阪鉄工所)
    52,980税込58,278
    1セット
    4日以内出荷
    質量(kg)6.5セット商品数14ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×243×210
  • 活線ボルトクリッパ600A替刃 MCC(松阪鉄工所)

    活線ボルトクリッパ600A替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ZBC600A用替刃
    適合本体ZBC600A寸法(mm)600
  • パイプカッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)

    パイプカッタ替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • アングルコーナーレンチ MCC(松阪鉄工所)

    アングルコーナーレンチ

    MCC(松阪鉄工所)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    フリーヘッド(ヘッドの曲り角度は30度)がスキマで効く。 スリム・ワイドに加え、ヘッドが自在に動くため、せまい場所での作業の効率がアップします。
    寸法(mm)300歯幅(mm)13口開き(mm)16~48くわえられる呼び寸法10A~32A
  • L型ホンカンレンチ MCC(松阪鉄工所)

    L型ホンカンレンチ

    MCC(松阪鉄工所)
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    L形ハンドルを採用、ハンドルの方向が180度回転できることにより、溝内の管底など狭い所でも楽に作業ができます。 ソケット部はオープンで水洗い・注油など手入れが簡単、泥水の中でも使用可能。
  • フェンスカッタ MCC(松阪鉄工所)

    フェンスカッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    プロ愛用の片手式カッタ。狭いスペースにはフェンスカッタ。 刃をスリムにすることでミゼットカッタでも使いにくいほど狭い場所もおまかせ。
    呼びMCF切断能力(mm)3主要切断材料金網(軟鋼線材)
  • ミゼットケーブルカッター MCC(松阪鉄工所)

    ミゼットケーブルカッター

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番367-2531種別カッター全長(mm)215質量(kg)0.26切断能力(mm)VVF線(VA)/3芯Φ2.0、IV線/22mm2、軟鋼線材/Φ3.0
  • 塩ビ管切断アタッチメント MCC(松阪鉄工所)

    塩ビ管切断アタッチメント

    MCC(松阪鉄工所)
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷
    仕様本体のみ質量(kg)1.55適合管の呼び(硬質塩化ビニル管VP・VU)75~300、(耐火二層管)75~150、(ボイド管)75~300適合管硬質塩化ビニル管VP・VU、耐火二層管、ボイド管適合管外径(Φmm)(硬質塩化ビニル管VP・VU)89~318、(耐火二層管)100~185、(ボイド管)89~318
  • 塩ビ管切断アタッチメント MCC(松阪鉄工所)

    塩ビ管切断アタッチメント

    MCC(松阪鉄工所)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    塩ビ管が誰にでもまっすぐ直角に切断。お手持ちのディスクグラインダーに取り付けるだけで作業効率アップ
    付属品ダイヤモンドホイール(DW-105)質量(kg)1.65適合管の呼び(硬質塩化ビニル管VP・VU)75~300、(耐火二層管)75~150、(ボイド管)75~300適合管硬質塩化ビニル管VP・VU、耐火二層管、ボイド管適合管外径(Φmm)(硬質塩化ビニル管VP・VU)89~318、(耐火二層管)100~185、(ボイド管)89~318
  • EFソケットクランプ MCC(松阪鉄工所)

    EFソケットクランプ

    MCC(松阪鉄工所)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    軽量コンパクトなソケットクランプ。 JWWA規格のソケット、SPチーズの分岐側にも使用できます。 融着部クランプ作業の能率アップ。融着箇所の固定が楽に早く確実にできます。
  • ユニバーサルソケット MCC(松阪鉄工所)

    ユニバーサルソケット

    MCC(松阪鉄工所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    薄肉ソケットタイプ。首振り角度自在の最大35度。 ナットをいためない気配り設計。タブルナットでもご使用できます。
    用途壁際など狭い場所での六角ボルトの締め付けに最適。
  • 立上げ管カッタ MCC(松阪鉄工所)

    立上げ管カッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    土間打ちのエンビ管施工で、管の切断のためのハツリ作業が要りません。今お使いの電気ドリルに取り付けるだけで簡単作業。小口径エンビ管の掘り下げ、つらあわせ
    全長(mm)202
  • ライニングSGMレンチ MCC(松阪鉄工所)

    ライニングSGMレンチ

    MCC(松阪鉄工所)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    メカニカル継手の締付専用(大阪ガス推奨品)。歯幅がせまく、ライニングSGM継手の締付に最適。
    適合管継手SGM継手、SGML継手、白ガス管及び継手、エンビライニング管及び継手
  • MCC BC-600用押しねじセット MCC(松阪鉄工所)

    MCC BC-600用押しねじセット

    MCC(松阪鉄工所)
    419税込461
    1組
    当日出荷
    用途ボルトクリッパの刃先の隙間調整用です。トラスコ品番390-4440適合機種ボルトクリッパ600(BC-0760)質量(g)20
  • パイプマシン用チェーザ MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシン用チェーザ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    適合機種025型材質SKS
  • カーボンブラシ(ボルトマシン・パワーソー用) MCC(松阪鉄工所)

    カーボンブラシ(ボルトマシン・パワーソー用)

    MCC(松阪鉄工所)
    1,698税込1,868
    1組(2個)
    当日出荷
  • パイプカッター替刃 1~2用 MCC(松阪鉄工所)

    パイプカッター替刃 1~2用

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 活線ケーブルカッター No.1 MCC(松阪鉄工所)

    活線ケーブルカッター No.1

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    ケーブルカッタの切れ味をそのまま生かし、特に活線用として絶縁材料、構造に留意した設計。絶縁性を考慮し、良質ゴムで大部分を被った本体、ハンドルは軽くて丈夫なグラスファイバー。耐電圧7,000V以上(試験電圧20,000V)。替刃式
    用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、軟銅線、アルミ線、通信などにおける各種ケーブルの切断に最適。トラスコ品番367-4011全長(mm)535質量(g)1150呼びNo.1最大径(Φmm)22(切断可能)
  • 全ネジカッター MCC(松阪鉄工所)

    全ネジカッター

    MCC(松阪鉄工所)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    作業場所を選ばない軽量、電源不要の手動工具。ネジ山がつぶれたり、カエリが生じることなく、切り口がきれいなため、切断したボルトがそのまま使用できます。替刃式
  • ミゼットニッパプロ MCC(松阪鉄工所)

    ミゼットニッパプロ

    MCC(松阪鉄工所)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ミゼットニッパー特別仕様品、USA仕様です。USAユーザーは手が大きく握力が強いため、硬いハードな使い方でも最初の切れ味が長期継続するように材質熱処理を強化しています。刃と刃を繋いでいる座金リベットの材質をハードな使用にも耐えれる強化熱処理加工を施しています。特殊材質強化品の為ベテラン職人が1丁1丁手作りでカシメ具合を確認しながら機械を操り生産している高級品です。長期間切れ味、耐久性強が継続します。釘や釘打ち機、ネイルや針金3.5mm以下の切断刃先が40度に曲りツライチで切断できます。
    用途ミゼットニッパー。材質ハンドル:曲げ鋼板 樹脂クリップ全長(mm)215質量(g)280切断能力(mm)【線材】(軟鋼線)3.5、軟鋼線4mm15000回カット実験でも切れ味耐久性異常なし材質(刃)刃物鋼
  • アングル切断機 穴あきアングル用 MCC(松阪鉄工所)

    アングル切断機 穴あきアングル用

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電源不要で場所を選ばず安心安全な切断作業。切断変形一切ナシ。後処理不要でそのまま使用出来る。 穴あきアングル用。切断面の変形・バリがないので、切断後そのまま使用できます。 電源不要の手動式です。騒音・切粉・火花が出ないので、場所を選ばず安心安全な切断作業が可能です。 替刃方式なので、刃取り替えにより「穴あきアングル」「形鋼材アングル」のどちらにも使用可能です。 ハンドル留め具付きで現場作業での持ち運びに便利です。 【画像注意事項】アングル切断機のシリーズ画像です。
  • 両口 ラチェットレンチ O型 MCC(松阪鉄工所)

    両口 ラチェットレンチ O型

    MCC(松阪鉄工所)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ハンドルが太い強力型。
  • ウォーターポンププライヤ MCC(松阪鉄工所)

    ウォーターポンププライヤ

    MCC(松阪鉄工所)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    材料は特殊鋼を使用し完全な熱処理により、耐久性は抜群です。 口開きはつかむ物の大きさに合わせ、5段階の調節ができます。 柄部(ハンドル)が長い為、小さい力で大きな締め付けが得られます。
    用途ガス、水道、エアーなどの配管工事やボルト、ナットの締め付けなどに。呼び寸法(mm)250くわえられる呼び寸法48mmまで口幅調節5段階
  • 両口 ラチェットレンチ 曲りシノ付 MCC(松阪鉄工所)

    両口 ラチェットレンチ 曲りシノ付

    MCC(松阪鉄工所)
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷
    曲りシノ付きラチェットレンチ。 足場組みの番線締め付け、鳶職、生コンクリート圧送業などに最適です。
    呼び17×21
  • 内径パイプカッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)

    内径パイプカッタ替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 活線ボルトクリッパ600A MCC(松阪鉄工所)

    活線ボルトクリッパ600A

    MCC(松阪鉄工所)
    31,980税込35,178
    1丁
    翌日出荷
    本体部分は良質ゴムで覆われ、ハンドルは軽量グラスファイバー、持ち手もゴムグリップと絶縁性に特化した設計(試験電圧20,000V)。 軽快且つ、安全な作業の必需品です外径が大きなACSR線も無理なく切断できます。 ミリオンセラーのボトルクリッパで実証された抜群の切れ味、耐久性。 活線用として絶縁性能に特化した構造・設計。
    用途6600V屋外用電線などの切断、軟銅線・アルミ線・軟鋼の切断作業に最適全長(mm)631質量(g)2.2使用電圧(V)7,000以下切断能力(mm2)銅導体:100、アルミ導体:120切断可能最大径(硬さ別)(mm)軟鋼線材:(硬度80HRB以下)10、(硬度20HRB以下)9
  • 裸銅管用チューブカッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)

    裸銅管用チューブカッタ替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番811-2829寸法(mm)8×24.5
  • 高速パイプカッタ MCC(松阪鉄工所)

    高速パイプカッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    139,800税込153,780
    1個ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    火花・切紛、外バリ無しのきれいな切り口。チャッキング、バイスも不要。簡単操作で安全。しかも、高速切断。内面取り用コーンリーマを内蔵。その場で切断、その場で面取り。コンパクトボディで抜群の機動力。耐久性に優れたベアリング付の刃と、アルミ合金の強靭なボディ。替刃式
    周波数(Hz)50/60消費電力(W)400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×325×345無負荷回転数(min-1[r.p.m])ローラ/450(60Hz)、コーンリーマ/155(60Hz)電動機電圧(V)AC100(単相シリースモータ)
  • ダイヤモンドホイール MCC(松阪鉄工所)

    ダイヤモンドホイール

    MCC(松阪鉄工所)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)100穴径(Φmm)20寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.5×20付属リング穴径(Φmm)15
  • パイプマシン用チェーザ MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシン用チェーザ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ニップルアタッチメント MCC(松阪鉄工所)

    ニップルアタッチメント

    MCC(松阪鉄工所)
    5,498税込6,048
    1個ほか
    6日以内出荷
  • ポリエチレンハサミカッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)

    ポリエチレンハサミカッタ替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
  • ポリエチレンハサミカッタ MCC(松阪鉄工所)

    ポリエチレンハサミカッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構により片手でラクラク切断。替刃式
  • ソケットクランプ MCC(松阪鉄工所)

    ソケットクランプ

    MCC(松阪鉄工所)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    ガス用ポリエチレン管工具。ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
    適合材ソケット、キャップ
  • バイト式カッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)

    バイト式カッタ替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    適合PEBI-150、PEBI-200、PEBJ-150、PEBJ-200、PEBJ-300
  • 全ネジソケット MCC(松阪鉄工所)

    全ネジソケット

    MCC(松阪鉄工所)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    全ネジソケットを回転させれば遠心力でネジ山を傷つけずにボルトをキャッチし素早くねじ込みができます。正転逆転どちらにも使用でき、回転が止まれば外れます。