カテゴリ
絞り込み
ブランド
- MCC(松阪鉄工所)
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,103)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,614)
- スバル(14,599)
- TRUSCO(12,421)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,456)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
7ページ目: MCC(松阪鉄工所)のすべての商品

サドルスクレーバー
MCC(松阪鉄工所)¥37,980~税込¥41,778~1個6日以内出荷サドル融着部スクレープ作業の効率アップ。ハンドルを前後に動かすだけの簡単操作で、早く楽にきれいな仕上がり。刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき、経済的。最大スクレープ長さ(mm)183スクレープ代(mm)約0.15~約0.3
オートポリエチレンカッタ
MCC(松阪鉄工所)¥159,800税込¥175,7801個6日以内出荷動力源はお手持ちの充電ドリルドライバ(14.1V以上)を使用。ドリルドライバの回転力でカッタ本体が回転、自動送りで切り込みます。インパクトドライバのバッテリー容量不足の場合は手動に切り替えて切断できます。外周を回るカッタホイール方式の刃がクオリティの高い直角切断、切り屑をまったく出さないクリーンな切断が可能。セット内容オートポリエチレンカッタ本体(APEI-151)、オートポリエチレンカッタ用駆動ハンドル(APEG)、オートポリエチレンカッタ用バイス(APEV)、工具箱寸法(mm)330×650×180質量(kg)12.5適合パイプ呼び径100、150適合管水道配水用ポリエチレン管、ガス用ポリエチレン管、下水道用ポリエチレン管適合パイプ外径(Φmm)(水道配水用ポリエチレン管)125、180、(ガス用ポリエチレン管)114、165、(下水道用ポリエチレン管)125、180
PE管剥離カッタ
MCC(松阪鉄工所)¥44,980~税込¥49,478~1個翌々日出荷から6日以内出荷保護層付二層ポリエチレン管(JWWA)の保護層の剥離工具です。適合管保護層付二層ポリエチレン管(JWWA)
バイト式カッタ
MCC(松阪鉄工所)¥58,980~税込¥64,878~1個6日以内出荷ポリエチレン管を切断するための手動工具です。替刃式用途ポリエチレン管を切断するための手動工具です。適合替刃PEBIE
サドルチェーンクランプ
MCC(松阪鉄工所)¥47,980~税込¥52,778~1個6日以内出荷配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。用途EFシステムによりサドル型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具。
ソケットエルボクランプ
MCC(松阪鉄工所)¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。用途EFシステムによりソケット、90°エルボ、45°エルボ、エルボチーズ、キャップを融着する際、対象材を固定するために用いる工具トラスコ品番758-7341質量(kg)1.3呼び50適合材ソケット、チーズ、90°エルボ、 40°エルボ、キャップ
ソケットベンドチーズクランプ
MCC(松阪鉄工所)¥59,980~税込¥65,978~1個翌々日出荷から6日以内出荷軽量、コンパクトなチェーンクランプで作業性が大幅アップ。チェーン方式で確実な固定しかも多機能。1台で3サイズのソケット、チーズと各種ベンド継手にも対応。ドラム式クランプでは対応できない保護層付二層ポリエチレン管(JWWA)やガス用ポリエチレン管(JIS)にも使用できます。仕様シングルレバー適合材ソケット、チーズ、90°ベンド、45°ベンド、22.5°ベンド、11.25°ベンド
ソケットベンドチーズクランプ
MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個6日以内出荷配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。用途ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
ソケットチーズクランプ(スライドタイプ)
MCC(松阪鉄工所)¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から6日以内出荷配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。用途ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具適合材ソケット、チーズ、キャップ
ソケットクランプ(スライドタイプ)
MCC(松阪鉄工所)¥39,980~税込¥43,978~1個6日以内出荷配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。用途ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具適合材ソケット、キャップ
ソケットクランプ(ドラムタイプ)
MCC(松阪鉄工所)¥34,980~税込¥38,478~1個翌々日出荷から6日以内出荷配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。用途ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
両口ラチェットレンチスライドリング付
MCC(松阪鉄工所)¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から6日以内出荷ハンドルに落下防止具の取付用スライドリング付。 くるくるキャッチとの併用で作業性を損なうことなく、工具落下による災害を防止。 スライドリング取付部分が上下にスライドするので、作業が妨げられません。
被覆管用パイプバイス
MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷機能を追及しつくした配管工具の定番MCCパイプバイス。きめ細かな歯山で被覆を傷付けない被覆鋼管用もあります。
トルク付L型ホンカンレンチ
MCC(松阪鉄工所)¥53,980~税込¥59,378~1個翌日出荷から6日以内出荷ダクタイル鋳鉄管K形・A形(JIS G 5526)及びダクタイル鋳鉄異形管K形・A形(JIS G 5527)の接合部に用いるT頭ボルトナット。種類単能形ヘッド形状メガネ形主な用途締め付け用
ウォーターポンププライヤデラックス
MCC(松阪鉄工所)¥4,498税込¥4,9481個翌日出荷口幅調整は、溝と舌がともに逆勾配に精密に加工しています。柄部を強く握ることにより溝と舌が強力に結合するためピンに負担がかからずウォーターポンププライヤ類の中では一番の強力級です。
倍力レンチ
MCC(松阪鉄工所)¥98,980税込¥108,8781個8日以内出荷100Aの締付が一人でできます。従来のパイプレンチの約1/2の力で締付作業が行えます。亜鉛メッキ鋼管(白管)の締め付けに最適。レンチバイスともに本体部はアルミ合金で軽量。バイスは25Aのパイプを差し込めば、フィットバイスとしても使用可能。寸法(mm)1000質量(kg)(レンチ)5.5、(バイス)2.6呼び100適合管の呼びSGP管(継手)、内ライニング鋼管(継手) 65A~100A
ダイヘッド
MCC(松阪鉄工所)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパおねじを加工する装置です。トラスコ品番367-3065適合機種025型質量(kg)2.9寸法自動切上1/2~1
活線ボルトクリッパ
MCC(松阪鉄工所)¥21,980~税込¥24,178~1個翌日出荷切断能力・耐荷重性能ともに大幅アップ。 ミリオンセラーボルトクリッパで実証された抜群の切れ味、耐久性に加えて、特に活線用として絶縁材料、構造に留意した設計。 絶縁性を考慮し、良質ゴムで大部分を被った本体、ハンドルは軽くて丈夫なクラスファイバー。用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信などにおける各種ケーブルの切断に。軟銅線、アルミ線、軟鋼の切断にも。
配水用ポリエチレン配管工具 PEスクレーパ
MCC(松阪鉄工所)¥56,980税込¥62,6781台当日出荷ポリエチレンパイプの表面を削ります。削り残しがありません。切屑が飛散しないケース付です。用途ポリエチレン配管のスクレープ作業に。トラスコ品番627-1112材質本体:アルミ対象ガス用、水道配水用、下水管用ポリエチレン管適合管75~100最大スクレープ長さ(mm)110スクレープ代(mm)約0.2~0.3
塩ビ管切断面取り機
MCC(松阪鉄工所)¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷小型軽量、現場での寸法合わせによる切断が得意なディスクグラインダータイプの電動工具。重さはたったの、4.2kg、持ち運び、保管に便利な樹脂ケースに収納。切断箇所は一箇所だけのマーキング、機械を載せてそのまま切断、そのまま面取り。アタッチメントを外せば、ディスクグラインダーとして使用可能塩化ビニル管(VU・VP)呼び299Aまで現場を選ばず簡単に切断・面取り可能。付属品ダイヤモンドホイール面取り付き(DWB-105)消費電力(W)720切断能力(Φmm) 樹脂硬質塩化ビニル管VP・VU:Φ89~318、耐火二層管:Φ100~185、ボイド管:Φ89~318電動機電圧(V)単相交流100
樹脂管サポートスタンダード
MCC(松阪鉄工所)¥8,998~税込¥9,898~1個翌日出荷樹脂管専用のチェーンバイスで均等な拘束力で管のキズ変形を最小に抑えてしっかり拘束。エンビ管・ポリエチレン管の切断、面取り時の拘束、スクレープ作業に最適全高(mm)360適合管の呼び75~200(ISO)、75~250(JIS)適合管外径(Φmm)250(ISO)、267(JIS)