318件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アングル切断機替刃 MCC(松阪鉄工所)アングル切断機替刃MCC(松阪鉄工所)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
アングル切断機、穴あきアングル用の替刃です。
アングル切断機 形鋼材アングル用 MCC(松阪鉄工所)アングル切断機 形鋼材アングル用MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
電源不要で場所を選ばず安心安全な切断作業。切断変形一切ナシ。後処理不要でそのまま使用出来る。 変鋼材アングル用。切断面の変形・バリがないので、切断後そのまま使用できます。電源不要の手動式です。 騒音・切粉・火花が出ないので、場所を選ばず安心安全な切断作業が可能です。 替刃方式なので、刃取り替えにより「穴あきアングル」「形鋼材アングル」のどちらにも使用可能です。 ハンドル留め具付きで現場作業での持ち運びに便利です。 【画像注意事項】アングル切断機のシリーズ画像です。
切断能力(mm)【形鋼材】t3.0×L40以下、【平鋼板】t3.2×L38(ステンレスアングル不可)
フレキチューブカッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)フレキチューブカッタ替刃MCC(松阪鉄工所)
2,998税込3,298
1セット(2個)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
ウォーターポンププライヤ MCC(松阪鉄工所)ウォーターポンププライヤMCC(松阪鉄工所)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
材料は特殊鋼を使用し完全な熱処理により、耐久性は抜群です。 口開きはつかむ物の大きさに合わせ、5段階の調節ができます。 柄部(ハンドル)が長い為、小さい力で大きな締め付けが得られます。
用途ガス、水道、エアーなどの配管工事やボルト、ナットの締め付けなどに。呼び寸法(mm)250くわえられる呼び寸法48mmまで口幅調節5段階
L型ホンカンレンチ MCC(松阪鉄工所)L型ホンカンレンチMCC(松阪鉄工所)
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
L形ハンドルを採用、ハンドルの方向が180度回転できることにより、溝内の管底など狭い所でも楽に作業ができます。 ソケット部はオープンで水洗い・注油など手入れが簡単、泥水の中でも使用可能。
フェンスカッタ MCC(松阪鉄工所)フェンスカッタMCC(松阪鉄工所)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
プロ愛用の片手式カッタ狭いスペースにはフェンスカッタ。 刃をスリムにすることでミゼットカッタでも使いにくいほど狭い場所もおまかせ。
呼びMCF切断能力(mm)3主要切断材料金網(軟鋼線材)
ラスカッタ MCC(松阪鉄工所)ラスカッタMCC(松阪鉄工所)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
プロ愛用の片手式カッタ。 ブリキ・ラス(パンチングメタル)の切断にはラスカッタ。 長い刃がスムーズな切断を可能にし、快適な作業が行えます。
呼びML切断能力(mm)0.8以下適合切断材ブリキ、ラス
内径パイプカッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)内径パイプカッタ替刃MCC(松阪鉄工所)
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
鉄筋カッター MCC(松阪鉄工所)鉄筋カッターMCC(松阪鉄工所)
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
安定性、切れ味、使いやすさ、耐久性に重点をおいた設計。
切断能力棒鋼(7、10)異形棒鋼(D6、D10)材質特殊鋼質量(kg)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×766×116
活線ボルトクリッパ600A MCC(松阪鉄工所)活線ボルトクリッパ600AMCC(松阪鉄工所)
31,980税込35,178
1丁
翌日出荷
本体部分は良質ゴムで覆われ、ハンドルは軽量グラスファイバー、持ち手もゴムグリップと絶縁性に特化した設計(試験電圧20,000V)。 軽快且つ、安全な作業の必需品です外径が大きなACSR線も無理なく切断できます。 ミリオンセラーのボトルクリッパで実証された抜群の切れ味、耐久性。 活線用として絶縁性能に特化した構造・設計。
用途6600V屋外用電線などの切断、軟銅線・アルミ線・軟鋼の切断作業に最適全長(mm)631質量(g)2.2使用電圧(V)7,000以下切断能力(mm2)銅導体:100、アルミ導体:120切断可能最大径(硬さ別)(mm)軟鋼線材:(硬度80HRB以下)10、(硬度20HRB以下)9
パイプレンチ アルミ白エンビ被覆管用DA MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ アルミ白エンビ被覆管用DAMCC(松阪鉄工所)
19,980税込21,978
1丁
翌日出荷から6日以内出荷
アルミ鍛造軽量型パイプレンチ。 白管・エンビ被覆管など配管材料を選ばない幅広い用途。
4枚刃パイプカッタ MCC(松阪鉄工所)4枚刃パイプカッタMCC(松阪鉄工所)
35,980税込39,578
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
130°で切断可能です。 高級ベアリング採用した刃はスムーズな回転で切断荷重を驚くほど軽減してくれます。 回転半径は130°溝の中や配管が邪魔で回転できない狭所作業に最適です。 パイプの脱着が瞬時に行えるワンタッチ式フック機能採用しています。
用途鋼管、ステンレス鋼管、一層被覆鋼管用
PS-200用スライドバイスセット MCC(松阪鉄工所)PS-200用スライドバイスセットMCC(松阪鉄工所)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
大口径の樹脂管を高速切断できるPS-200とスライドバイスのセット品です。独自のガイドプレートで刃の振れを抑え直角精度を高めました。
ポリエチレンカッタ MCC(松阪鉄工所)ポリエチレンカッタMCC(松阪鉄工所)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
切りくずを出さずに直角切断。 能率アップの必需品。
裸銅管用チューブカッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)裸銅管用チューブカッタ替刃MCC(松阪鉄工所)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
トラスコ品番811-2829寸法(mm)8×24.5
全ネジカッタ MCC(松阪鉄工所)全ネジカッタMCC(松阪鉄工所)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
作業場所を選ばない軽量、電源不要の手動工具。ねじ山がつぶれたり、カエリが生じることなく、切り口がきれいなため、切断したボルトがそのまま使用できます。替刃式
トラスコ品番437-9969全長(mm)950質量(kg)6.2切断サイズ(軟鋼)W3/8、W1/2
ポリパイレンチ MCC(松阪鉄工所)ポリパイレンチMCC(松阪鉄工所)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ワイドな口開き、ラチェット機構で差し替えなしの連続締め付け。ポリパイ金属継手(呼び径13~50)の締め付けに最適。
開き幅(mm)30~90呼び寸法(mm)450トラスコ品番440-2138質量(g)1300締付け能力水道用ポリエチレン管金属継手(13~50)、鋼管(25A~50A)
高速パイプカッタ 替刃 MCC(松阪鉄工所)高速パイプカッタ 替刃MCC(松阪鉄工所)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
高速パイプカッタEHC60F/EHC60U用の替刃です。
ステンレスリーマ替刃 MCC(松阪鉄工所)ステンレスリーマ替刃MCC(松阪鉄工所)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
パイプマシン用チェーザ MCC(松阪鉄工所)パイプマシン用チェーザMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
ねじ切り機用パイプカッター替刃 MCC(松阪鉄工所)ねじ切り機用パイプカッター替刃MCC(松阪鉄工所)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
仕様ネジプロ25専用適合管鋼管、被覆鋼管
樹脂管パイプサポート MCC(松阪鉄工所)樹脂管パイプサポートMCC(松阪鉄工所)
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
チェーンプレートに塩化プラスティックを採用。樹脂管の表面に傷を付けず、バランスよく締め付けるチェン方式のバイス。バイスとバイススタンドはパイプサイズや用途に合わせて組み合わせ自由。
質量(kg)3.8高さ(mm)390~550適合パイプ呼び径75~250(ISO)、75~300(JIS)脚間隔(mm)440適合管ポリエチレン管、ポリブテン管、塩化ビニル管などの樹脂製の管適合パイプ外径(Φmm)90~315(ISO)、89~318(JIS)
樹脂管バイス MCC(松阪鉄工所)樹脂管バイスMCC(松阪鉄工所)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
チェーンプレートに塩化プラスティックを採用。樹脂管の表面に傷を付けず、バランスよく締め付けるチェン方式のバイス。バイスとバイススタンドはパイプサイズや用途に合わせて組み合わせ自由。
適合管ポリエチレン管、ポリブテン管、塩化ビニル管などの樹脂製の管
バイト式カッタ MCC(松阪鉄工所)バイト式カッタMCC(松阪鉄工所)
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
ポリエチレン管を切断するための手動工具です。
適合替刃PEBIE
ラチェットポリエチレンカッタ MCC(松阪鉄工所)ラチェットポリエチレンカッタMCC(松阪鉄工所)
93,980税込103,378
1個
6日以内出荷
ラチェット機構を採用、カッタは最適な送りで自動切り込み。
ソケットクランプ MCC(松阪鉄工所)ソケットクランプMCC(松阪鉄工所)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ガス用ポリエチレン管・配水用ポリエチレン管工具ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
適合材ソケット、キャップ
コンパクトエルボクランプ MCC(松阪鉄工所)コンパクトエルボクランプMCC(松阪鉄工所)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ガス用ポリエチレン管工具エルボ型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
適合材90°エルボ
サドルクランプ MCC(松阪鉄工所)サドルクランプMCC(松阪鉄工所)
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
ガス用ポリエチレン管工具サドル型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
適合材サドル、サービスチー
固定リング MCC(松阪鉄工所)固定リングMCC(松阪鉄工所)
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷
チェーンタイプの固定リングなので1台で3サイズに対応、また水道配水用ポリエチレン管(JWWA)規格はもとよりPWA規格、ガス用ポリエチレン管や保護層付二層ポリエチレン管にも使用可能。チェーンタイプなので各種ポリエチレン管に使用できます。
質量(kg)4.3タイプチェーンタイプ呼び100~200適合管パイプ(水道配水用JWWA/PWA)(ガス用ポリエチレン管)
オートポリエチレンカッタ MCC(松阪鉄工所)オートポリエチレンカッタMCC(松阪鉄工所)
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
動力源はお手持ちの充電ドリルドライバ(14.1V以上)を使用。ドリルドライバの回転力でカッタ本体が回転、自動送りで切り込みます。インパクトドライバのバッテリー容量不足の場合は手動に切り替えて切断できます。外周を回るカッタホイール方式の刃がクオリティの高い直角切断、切り屑をまったく出さないクリーンな切断が可能。
適合パイプ外径(Φmm)(水道配水用ポリエチレン管)125、180、(ガス用ポリエチレン管)114、165、(下水道用ポリエチレン管)125、180セット内容オートポリエチレンカッタ本体(APEI-151)、オートポリエチレンカッタ用駆動ハンドル(APEG)、オートポリエチレンカッタ用バイス(APEV)、工具箱寸法(mm)330×650×180質量(kg)12.5適合パイプ呼び径100、150適合管水道配水用ポリエチレン管、ガス用ポリエチレン管、下水道用ポリエチレン管
EFソケットクランプ MCC(松阪鉄工所)EFソケットクランプMCC(松阪鉄工所)
26,980税込29,678
1個
翌日出荷から6日以内出荷
軽量コンパクトなソケットクランプ。 JWWA規格のソケット、SPチーズの分岐側にも使用できます。 融着部クランプ作業の能率アップ。融着箇所の固定が楽に早く確実にできます。
適合材ソケット、キャップ
ソケットベンドチーズクランプ MCC(松阪鉄工所)ソケットベンドチーズクランプMCC(松阪鉄工所)
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
軽量、コンパクトなチェーンクランプで作業性が大幅アップ。チェーン方式で確実な固定しかも多機能。1台で3サイズのソケット、チーズと各種ベンド継手にも対応。ドラム式クランプでは対応できない保護層付二層ポリエチレン管(JWWA)やガス用ポリエチレン管(JIS)にも使用できます。
仕様シングルレバー質量(kg)7.1呼び75、100、150適合材ソケット、チーズ、90°ベンド、45°ベンド、22.5°ベンド、11.25°ベンド
単管カッタ MCC(松阪鉄工所)単管カッタMCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
仮足場用パイプ、農作業、ハウスなどのパイプの切断に最適。
切断能力(mm)鋼管Φ10.5~Φ60.5全長(mm)500質量(kg)2.5
ユニバーサルソケット MCC(松阪鉄工所)ユニバーサルソケットMCC(松阪鉄工所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
薄肉ソケットタイプ。首振り角度自在の最大35度。 ナットをいためない気配り設計。タブルナットでもご使用できます。
用途壁際など狭い場所での六角ボルトの締め付けに最適。
両口ラチェットレンチロングソケット MCC(松阪鉄工所)両口ラチェットレンチロングソケットMCC(松阪鉄工所)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
ソケットはロングサイズとレギュラーサイズの両口。 ソケット部の首が長く、従来品ではできなかった鉄骨建築のC型鋼・H型鋼など、深い凹所のネジ締めが可能。
用途鉄骨・橋梁・鉄塔工事などに最適。
ダクトモールカッタ70替刃 MCC(松阪鉄工所)ダクトモールカッタ70替刃MCC(松阪鉄工所)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ダクト・モールカッタDCM-90用替刃です。
ポリカッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)ポリカッタ替刃MCC(松阪鉄工所)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
適合PB-20
吊バンドレンチロングソケット MCC(松阪鉄工所)吊バンドレンチロングソケットMCC(松阪鉄工所)
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
今まで締付ができなかった深い場所でのバンド締め付け作業ができます。10A~100Aまでの配管用吊バンド、立バンドに使用できます。ハンドル先端は既存のシリーズ同様に適切な角度が付いた二面幅(対辺)12のスパナになっています。
全長(mm)155トラスコ品番440-2146質量(g)320スパナ12ソケット10・13
塩ビ管面取り工具 MCC(松阪鉄工所)塩ビ管面取り工具MCC(松阪鉄工所)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
MCC BC-450用止めねじセット MCC(松阪鉄工所)MCC BC-450用止めねじセットMCC(松阪鉄工所)
349税込384
1組
当日出荷
用途ボルトクリッパの刃先の隙間調整用です。トラスコ品番390-4431適合機種ボルトクリッパ450(BC-0745)質量(g)10