7ページ目:

317件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
裸銅管用チューブカッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)裸銅管用チューブカッタ替刃MCC(松阪鉄工所)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
トラスコ品番811-2829寸法(mm)8×24.5
高速SUS管カッタ用カッタホイール MCC(松阪鉄工所)高速SUS管カッタ用カッタホイールMCC(松阪鉄工所)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
トラスコ品番811-2558適合機種EHC60F・60U
PMチェーザ NPT1-2H MCC(松阪鉄工所)PMチェーザ NPT1-2HMCC(松阪鉄工所)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
仕様アメリカネジ用NPT-1~2トラスコ品番811-2630質量(kg)0.65
PMチェーザ NPT MCC(松阪鉄工所)PMチェーザ NPTMCC(松阪鉄工所)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
PM SKHチェーザ APT1/2-3/4(WK) MCC(松阪鉄工所)PM SKHチェーザ APT1/2-3/4(WK)MCC(松阪鉄工所)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
パイプマシンのネジ加工用替刃です。
仕様WK型自動専用.1/2~3/4トラスコ品番811-2689質量(kg)0.65
CMリーマ MCC(松阪鉄工所)CMリーマMCC(松阪鉄工所)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
トラスコ品番811-2531質量(kg)2.9能力PF1/2~3 C15~75
CMチェーザ PT1-1.1/4 MCC(松阪鉄工所)CMチェーザ PT1-1.1/4MCC(松阪鉄工所)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
仕様ガス管用PT1-1.1/4トラスコ品番811-2529適合機種CMM0003質量(kg)0.25
CMチェーザ PT1/4-3/8 MCC(松阪鉄工所)CMチェーザ PT1/4-3/8MCC(松阪鉄工所)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
仕様ガス管用PT1/4-3/8トラスコ品番811-2527適合機種CMM0003質量(kg)0.25
CMチェーザ PT1/2-3/4 MCC(松阪鉄工所)CMチェーザ PT1/2-3/4MCC(松阪鉄工所)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
仕様ガス管用PT1/2-3/4トラスコ品番811-2528適合機種CMM0003質量(kg)0.25
三層管面取り器 MCC(松阪鉄工所)三層管面取り器MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ダ円サヤ管カッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)ダ円サヤ管カッタ替刃MCC(松阪鉄工所)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
トラスコ品番440-2243適合機種SPD-7質量(g)10
全ネジカッター替刃 MCC(松阪鉄工所)全ネジカッター替刃MCC(松阪鉄工所)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
適合AB-0204、AB-43Wトラスコ品番437-9985質量(g)30切断サイズM12
全ネジカッタ MCC(松阪鉄工所)全ネジカッタMCC(松阪鉄工所)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
作業場所を選ばない軽量、電源不要の手動工具。ねじ山がつぶれたり、カエリが生じることなく、切り口がきれいなため、切断したボルトがそのまま使用できます。替刃式
トラスコ品番437-9969全長(mm)950質量(kg)6.2切断サイズ(軟鋼)W3/8、W1/2
ポリパイレンチ MCC(松阪鉄工所)ポリパイレンチMCC(松阪鉄工所)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ワイドな口開き、ラチェット機構で差し替えなしの連続締め付け。ポリパイ金属継手(呼び径13~50)の締め付けに最適。
開き幅(mm)30~90呼び寸法(mm)450トラスコ品番440-2138質量(g)1300締付け能力水道用ポリエチレン管金属継手(13~50)、鋼管(25A~50A)
高速パイプカッタ コーンリーマ MCC(松阪鉄工所)高速パイプカッタ コーンリーマMCC(松阪鉄工所)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
高速パイプカッタ MCC(松阪鉄工所)高速パイプカッタMCC(松阪鉄工所)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
火花・切紛、外バリ無しのきれいな切り口。チャッキング、バイスも不要。簡単操作で安全。しかも、高速切断。内面取り用コーンリーマを内蔵。その場で切断、その場で面取り。コンパクトボディで抜群の機動力。耐久性に優れたベアリング付の刃と、アルミ合金の強靭なボディ。替刃式
切断能力(mm)鉄工一般配管用ステンレス鋼管(JIS G 3448)/水道用ステンレス鋼管(JWWA G 115):8Su~60Su、建築用・水道用銅管(JIS H 3300・JWWA H 101):15A~50A(厚さ1.78mm以下)、ねじなし電線管(JIS C 8305):E19~E51、その他の管:Φ15~Φ61mm(厚さ1.78mm以下)無負荷回転数(min-1[r.p.m])ローラ/450(60Hz)、コーンリーマ/155(60Hz)電動機電圧(V)AC100(単相シリースモータ)消費電力(W)400周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×325×345
ダイヤモンドホイール MCC(松阪鉄工所)ダイヤモンドホイールMCC(松阪鉄工所)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
質量(g)100穴径(Φmm)20寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.5×20付属リング穴径(Φmm)15
塩ビ管切断アタッチメント MCC(松阪鉄工所)塩ビ管切断アタッチメントMCC(松阪鉄工所)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
仕様本体のみ質量(kg)1.55適合管の呼び(硬質塩化ビニル管VP・VU)75~300、(耐火二層管)75~150、(ボイド管)75~300適合管硬質塩化ビニル管VP・VU、耐火二層管、ボイド管適合管外径(Φmm)(硬質塩化ビニル管VP・VU)89~318、(耐火二層管)100~185、(ボイド管)89~318
パワーソー200 MCC(松阪鉄工所)パワーソー200MCC(松阪鉄工所)
68,980税込75,878
1個
翌日出荷
耐久性に優れたMCCの鋸刃とマグネット付バイスの使用で、速く、誰にでも簡単に切断できます。鋸刃の速度を無段階にフィードバック付電子制御回路を内蔵。切断材料、作業条件に合った速度が得られます。独自に開発した揺動機構により、パイプ切断はスピーディー・シャープ・セーフティの三拍子がそろって実現。鋼管50Aは切断はたったの10秒。鋼管は200A、ステンレス鋼管は100Aまで切断管可能。小型、軽量、マグネット付のチェーンバイス採用により、狭い場所縦管なども安全に切断できます。グリース密閉式の本体はわずらわしいメンテナンスが不要、先端の保護プレートが切粉やほこりから内部を守ります。安全の為、モーターは二重絶縁構造を採用。また、新機構のサーキットプロテクタ(過負荷保護装置)がモーターが鋸刃の破損を防ぎます。持ち運び、保管に便利なメタルケースに本体や部品をすべて収納。
切断能力(mm)鉄工鋼管:200A、ステンレス鋼管:100A切断能力(Φmm) 樹脂塩ビ管:200A、耐火二層管:150Aストローク量(mm)26対応材質鉄工用/樹脂用電動機電圧(V)単相100シリースモータ消費電力(W)1150セット内容マグネット付バイス、厚鋸刃(厚200×8山、厚270×8山)×各1本、六角棒スパナ、収納ケース質量(kg)4.6トラスコ品番404-5874
ニップルアタッチメント MCC(松阪鉄工所)ニップルアタッチメントMCC(松阪鉄工所)
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
ニップルアタッチメント MCC(松阪鉄工所)ニップルアタッチメントMCC(松阪鉄工所)
74,980税込82,478
1組
6日以内出荷
質量(kg)5.8能力R1/2~2(PT1/2~2)呼びNA-2
パイプマシン ネジプロ MCC(松阪鉄工所)パイプマシン ネジプロMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
電動機電圧(V)100(単相特殊シリースモータ)
樹脂管パイプサポート MCC(松阪鉄工所)樹脂管パイプサポートMCC(松阪鉄工所)
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
チェーンプレートに塩化プラスティックを採用。樹脂管の表面に傷を付けず、バランスよく締め付けるチェン方式のバイス。バイスとバイススタンドはパイプサイズや用途に合わせて組み合わせ自由。
質量(kg)3.8高さ(mm)390~550適合パイプ呼び径75~250(ISO)、75~300(JIS)脚間隔(mm)440適合管ポリエチレン管、ポリブテン管、塩化ビニル管などの樹脂製の管適合パイプ外径(Φmm)90~315(ISO)、89~318(JIS)
樹脂管バイススタンド MCC(松阪鉄工所)樹脂管バイススタンドMCC(松阪鉄工所)
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
チェーンプレートに塩化プラスティックを採用。樹脂管の表面に傷を付けず、バランスよく締め付けるチェン方式のバイス。バイスとバイススタンドはパイプサイズや用途に合わせて組み合わせ自由。
質量(kg)8.5高さ(mm)460タイプショートタイプ脚間隔(mm)660適合管ポリエチレン管、ポリブテン管、塩化ビニル管などの樹脂製の管
パイプバイススタンダード MCC(松阪鉄工所)パイプバイススタンダードMCC(松阪鉄工所)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
チェーンプレートに塩化プラスティックを採用。樹脂管の表面に傷を付けず、バランスよく締め付けるチェン方式のバイス。バイスとバイススタンドはパイプサイズや用途に合わせて組み合わせ自由。
質量(kg)11高さ(mm)760脚間隔(mm)1300適合管ポリエチレン管、ポリブテン管、塩化ビニル管などの樹脂製の管
ラチェットポリエチレンカッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)ラチェットポリエチレンカッタ替刃MCC(松阪鉄工所)
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
適合RPE-200
ポリエチレンハサミカッタ MCC(松阪鉄工所)ポリエチレンハサミカッタMCC(松阪鉄工所)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
ラチェット機構により片手でラクラク切断。替刃式
適合パイプ外径(Φmm)~42質量(kg)0.5適合パイプ呼び径~30適合替刃PECE30
ソケットエルボクランプ MCC(松阪鉄工所)ソケットエルボクランプMCC(松阪鉄工所)
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
ガス用ポリエチレン管・配水用ポリエチレン管工具ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
質量(kg)10呼び150、200適合材ソケット、90°エルボ、キャップ、45°エルボ、22.5°エルボ、キャップ
ソケットエルボクランプ MCC(松阪鉄工所)ソケットエルボクランプMCC(松阪鉄工所)
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
ガス用ポリエチレン管・配水用ポリエチレン管工具ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
質量(kg)1.3呼び50適合材ソケット、90°エルボ、45°エルボ、キャップ
ソケットエルボクランプ MCC(松阪鉄工所)ソケットエルボクランプMCC(松阪鉄工所)
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
ガス用ポリエチレン管・配水用ポリエチレン管工具ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
質量(kg)0.6呼び20、25適合材ソケット、90°エルボ、キャップ
ソケットクランプ MCC(松阪鉄工所)ソケットクランプMCC(松阪鉄工所)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ガス用ポリエチレン管・配水用ポリエチレン管工具ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
適合材ソケット、キャップ
サービスチー用エルボクランプ MCC(松阪鉄工所)サービスチー用エルボクランプMCC(松阪鉄工所)
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
ガス用ポリエチレン管工具エルボ型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
質量(kg)1.0呼び25、30、50適合材90°エルボ
ソケットエルボチーズクランプ MCC(松阪鉄工所)ソケットエルボチーズクランプMCC(松阪鉄工所)
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
ガス用ポリエチレン管工具ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
エルボチーズクランプ MCC(松阪鉄工所)エルボチーズクランプMCC(松阪鉄工所)
86,980税込95,678
1個
6日以内出荷
ガス用ポリエチレン管工具エルボ型・チーズ型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
質量(kg)4.3呼び(ソケット・キャップ・90°エルボ・45°エルボ)75、100、(レジューサー)100×75、(チーズ・異径チーズ)75、100、75×30、75×50、100×30、100×50、100×75適合材ソケット、キャップ、90°エルボ、45°エルボ、レジューサー、チーズ、異径チーズ
エルボチーズクランプ MCC(松阪鉄工所)エルボチーズクランプMCC(松阪鉄工所)
75,980税込83,578
1個
6日以内出荷
ガス用ポリエチレン管工具エルボ型・チーズ型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
質量(kg)4.3呼び(ソケット・キャップ・90°エルボ・45°エルボ)50、75、(レジューサー)50×30、75×50、(チーズ・異径チーズ)50、75、50×30、75×30、75×50適合材ソケット、キャップ、90°エルボ、45°エルボ、レジューサー、チーズ、異径チーズ
エルボチーズクランプ MCC(松阪鉄工所)エルボチーズクランプMCC(松阪鉄工所)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
ガス用ポリエチレン管工具90°エルボ型・チーズ型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
質量(kg)1.2呼び25、30適合材90°エルボ、チーズ
ソケットクランプ MCC(松阪鉄工所)ソケットクランプMCC(松阪鉄工所)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ガス用ポリエチレン管工具ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
適合材ソケット、キャップ
ソケットスクレーパ MCC(松阪鉄工所)ソケットスクレーパMCC(松阪鉄工所)
94,980税込104,478
1個
6日以内出荷
配水・ガス兼用ポリエチレン管工具刃(バイト)は両面使用でき、経済的。替刃式
適合替刃SSE150スクレープ代(mm)約0.2~0.3
固定リング MCC(松阪鉄工所)固定リングMCC(松阪鉄工所)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
チェーンタイプの固定リングなので1台で3サイズに対応、また水道配水用ポリエチレン管(JWWA)規格はもとよりPWA規格、ガス用ポリエチレン管や保護層付二層ポリエチレン管にも使用可能。チェーンタイプなので各種ポリエチレン管に使用できます。
トラスコ品番758-7406質量(kg)2.6タイプチェーンタイプ呼び50~100適合管パイプ(水道配水用JWWA/PWA)(ガス用ポリエチレン管)
サドルスクレーバー MCC(松阪鉄工所)サドルスクレーバーMCC(松阪鉄工所)
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
サドル融着部スクレープ作業の効率アップ。ハンドルを前後に動かすだけの簡単操作で、早く楽にきれいな仕上がり。刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき、経済的。
最大スクレープ長さ(mm)183スクレープ代(mm)約0.15~約0.3