電動機電圧(V)100(単相特殊シリースモータ)
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパおねじを加工する装置です。
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
白管用。脚が短いショートタイプ。
自動的に噛むワンタッチバイス、配管作業の新しい形を提案。
作業の場所を選ばない、コンパクトボディにシンプルな機構。
独自の歯山・機構が確実にパイプをくわえ、しかも脱着はワンタッチ。
折れた管が楽々抜ける配管リフォーム必携工具。アングル止水栓の取換時など錆びて折れ残った配管ネジ部分を簡単な操作で楽に取り出せます。傷を付けたくないメッキの装飾パイプも内側から締付けできます。
使用できる管の種類配管用炭素鋼管給水栓(装飾用クロムニップル等)
パイプの下に敷くことにより作業効率が上がります。
適合機種VPA-300、VPB-300
質量(kg)1.95
トラスコ品番367-3898
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
適合AB-0204、AB-43W
トラスコ品番437-9985
質量(g)30
切断サイズM12
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
トラスコ品番811-2531
質量(kg)2.9
能力PF1/2~3 C15~75
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
質量(kg)5.8
能力R1/2~2(PT1/2~2)
呼びNA-2
1組
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
適合機種025型
材質SKS
ラチェット機構採用により楽に早くスムースイン。7A/10A/13A 3サイズの挿入が可能。ハンドル先端はプライヤ代わりにバンドのクリッピング作業に使用できます。
全長(mm)144
質量(g)600
パイプサイズ7A、10A、13A
適合パイプ架橋ポリエチレン管
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ガス用ポリエチレン管工具。エルボ型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
適合材90°エルボ
パイプマシンのネジ加工用替刃です。
仕様WK型自動専用.1/2~3/4
トラスコ品番811-2689
質量(kg)0.65
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパおねじを加工する装置です。
トラスコ品番367-3065
適合機種025型
質量(kg)2.9
寸法自動切上1/2~1
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
仕様ガス管用PT1/4-3/8
トラスコ品番811-2527
適合機種CMM0003
質量(kg)0.25
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
チェーンプレートに塩化プラスティックを採用。樹脂管の表面に傷を付けず、バランスよく締め付けるチェン方式のバイス。バイスとバイススタンドはパイプサイズや用途に合わせて組み合わせ自由。
適合管ポリエチレン管、ポリブテン管、塩化ビニル管などの樹脂製の管
仕様アメリカネジ用NPT-1~2
トラスコ品番811-2630
質量(kg)0.65
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
仕様ガス管用PT1-1.1/4
トラスコ品番811-2529
適合機種CMM0003
質量(kg)0.25
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
仕様ガス管用PT1/2-3/4
トラスコ品番811-2528
適合機種CMM0003
質量(kg)0.25
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、電線管用ねじを加工する装置です
適合機種CMM0003
ガス用ポリエチレン管工具。ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
適合材ソケット、キャップ
チェーンタイプの固定リングなので1台で3サイズに対応、また水道配水用ポリエチレン管(JWWA)規格はもとよりPWA規格、ガス用ポリエチレン管や保護層付二層ポリエチレン管にも使用可能。チェーンタイプなので各種ポリエチレン管に使用できます。
トラスコ品番758-7406
質量(kg)2.6
タイプチェーンタイプ
呼び50~100
適合管パイプ(水道配水用JWWA/PWA)(ガス用ポリエチレン管)
1個
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
機能を追及しつくした配管工具の定番MCCパイプバイス。きめ細かな歯山で被覆を傷付けない被覆鋼管用もあります。
樹脂管専用のチェーンバイスで均等な拘束力で管のキズ変形を最小に抑えてしっかり拘束。エンビ管・ポリエチレン管の切断、面取り時の拘束、スクレープ作業に最適
質量(kg)5
全高(mm)360
適合管の呼び75~200(ISO)、75~250(JIS)
適合管外径(Φmm)250(ISO)、267(JIS)
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
チェーンプレートに塩化プラスティックを採用。樹脂管の表面に傷を付けず、バランスよく締め付けるチェン方式のバイス。バイスとバイススタンドはパイプサイズや用途に合わせて組み合わせ自由。
質量(kg)11
高さ(mm)760
脚間隔(mm)1300
適合管ポリエチレン管、ポリブテン管、塩化ビニル管などの樹脂製の管
1個
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ