適合機種025型
材質SKS
電動機電圧(V)100(単相特殊シリースモータ)
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパおねじを加工する装置です。
白管用。脚が短いショートタイプ。
使う場所を選ばない軽量、コンパクト設計、電源不要の手動工具。
切断工具のトップブランドMCCの技術が生きる抜群の切れ味、耐久性。
独自の刃形状、独自の機構により、きれいな切り口は面倒な後処理なしで、そのままナットを通して使用可能。
軟鋼線材の全ネジボルト切断用として設計されていますが、ステンレス鋼線材の全ネジボルトも切断できます。
(但し、一部メーカーのステンレス鋼全ネジボルトについてカエリ(バリ)が生じるものがあります。)
全ネジボルトとは、長ネジボルト、寸切ボルト、吊下げボルト、アンカーボルトの総称です。
用途全ネジボルト(軟鋼線材、ステンレス鋼線材)の切断用。
切断サイズ(軟鋼 ステンレス鋼)W3/8
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
作業場所を選ばない軽量、電源不要の手動工具。ねじ山がつぶれたり、カエリが生じることなく、切り口がきれいなため、切断したボルトがそのまま使用できます。替刃式
トラスコ品番437-9969
全長(mm)950
質量(kg)6.2
切断サイズ(軟鋼)W3/8、W1/2
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
関連キーワード