楽に早く、クイックカット。
切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。
抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
刃に特殊コーティングを施し、切り終わりまで軽く滑らかな切れ味を実現、さらに切れ味超軽快になって登場。独自のワンタッチオープン機構により、硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管を楽々切断。ダイキャスト製の本体は、軽量、コンパクト設計ながら強靭なボディを実現。直角切断、後処理不要のきれいな切り口。替刃の交換は、ボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。VC-0348Aは、電線モール用アタッチメント(別売)を取付けると、モールの切断も可能です。
刃に特殊コーティングを施し、切り終わりまで軽く滑らかな切れ味を実現、さらに切れ味超軽快になって登場しました。
独自のワンタッチオープン機構により、硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管を楽々切断可能です。
ダイキャスト製の本体は、軽量、コンパクト設計ながら強靭なボディを実現しています。
直角切断、後処理不要なきれいな切り口です。
替刃の交換は、ボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計です。
VC-0342Aは、電線モール用アタッチメント(標準付属品)を取付けると、モールの切断も可能です。
用途硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管、ポリブテン管の切断に。
材質(本体)アルミ
切断能力(mm)34
材質(刃)特殊鋼
刃に特殊コーティングを施し、切れ味超軽快です。
材質特殊鋼
塩ビ管・ポリエチレン管に加え、付属のアタッチメントで電線モールの90・45°切断も可能。
アタッチメントの装着はワンタッチで行えます。
切れ味抜群の刃と長年のノウハウを生かした設計により、切断時の軽荷重化に成功。
刃全開時の開き幅は95mmのコンパクト設計、床際・壁際等の狭所作業でも力を発揮。
ハンドルを開けば自動で刃が開くワンタッチオープン機能を採用。
片手操作を可能にし、作業性が飛躍的に向上します。
ハンドル端には落下防止具取付穴を搭載し、落下防止具の取付のほかに吊るして保管する際などに重宝します。
替刃の交換はボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。
用途電線モール・塩ビ管などの幅広い材料の切断に
パイプ切断径(Φmm)【硬質塩化ビニル電線管(VE・HIVE14~42)・硬質ポリ塩化ビニル管(VP・HIVP13~40)・ポリエチレン管・ポリブテン管(~40)】外径~48
質量(g)425(アタッチメント含)
外径(Φmm)~48
切断能力(mm)(45°時)半月モール:26、電線モール:0~3号
切断能力(mm)(90°時)半月モール:45、電線モール:0~5号
アズワン品番64-8765-23
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
切断刃は切り込みの楽なV形エッヂを採用。V形エッヂは管の変形を抑え、美しい仕上がり。操作は簡単、ハサミ感覚のクイックカット。誰にでも、楽に、早く切断できる手のひらサイズの軽量・コンパクト設計。替刃式
全長(mm)190
質量(g)220
切断径(mm)37(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管34)
切断対象架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、保温材付架橋ポリエチレン管、保温材付ポリブテン管、サヤ管(CD管/PF管)、ナイロンチューブ・ゴムホース類、エコキュート用保温材付アルミ補強層入りポリエチレン管
適合替刃JTCE37
トラスコ品番342-8303
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
操作は簡単。ハサミ感覚でクイックカット。軽量コンパクト設計。刃は反転させて2回使用できます。替刃式
切断対象架橋ポリエチレン管・ポリブテン管 外径Φ27mmまで保温材付ポリエチレン管 外径Φ37mmまで(保温材厚み10mm)保温材付ポリブテン管 外径Φ37mmまで(保温材厚み5mm)サヤ管(CD巻/PF管) Φ37mmまで
全長(mm)210
質量(g)170
トラスコ品番408-8123
エアコン配管化粧カバー(樹脂製)を2枚(ベース・カバー)同時切断
軽量・コンパクト・新型刃の採用により作業効率が大幅アップ
INABA製新型エアコン用MDダクトMD-751・MD-851にも対応(MDシリーズはベースとカバーを1枚ずつ切断します)
独自のワンタッチオープン機構で配管作業の効率アップ
エンビカッタの技術が生きる抜群の切れ味
軽量、コンパクトボディ、独自の受け部形状により、ダクトをしっかりホールド、後処理不要のきれいな切り口
トラスコ品番408-7984
全長(mm)305
質量(g)660
適合切断材因幡電機産業(株):SD-66・77・100、LD-70・90、MD-751・851パナソニック電工(株):DAS060・080・010(株)イノアックコーポレーション:DD-60・75・100オーケー器材(株):K-TD6A・8A・10A、K-TL7A・9A、K-TS85A、K-TM75A・85A
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ラチェット機構により片手でラクラク切断。替刃式
適合パイプ外径(Φmm)~63
質量(kg)0.9
適合パイプ呼び径~50
適合替刃PECE50
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
ラチェット機構により片手でラクラク切断。替刃式
適合パイプ外径(Φmm)~42
質量(kg)0.5
適合パイプ呼び径~30
適合替刃PECE30
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
土間打ちのエンビ管施工で、管の切断のためのハツリ作業が要りません。今お使いの電気ドリルに取り付けるだけで簡単作業。小口径エンビ管の掘り下げ、つらあわせ
全長(mm)202
排水管(エンビ管)を内側から直角カットのきれもの。
塩ビ管を内側から切断する新しい発想のカッター。
刃は自転しながら切断するカッタホイール方式、床仕上げ面を傷付けることなく直角切断。
煙・埃・切り屑を出さないクリーンな切断、面倒な後処理も不要。
水回りのリフォーム、配管メンテナンスに最適
トラスコ品番407-0620
セット内容パイプレンチアルミDAL 300(PWDAL30)コーナーレンチアルミAD 300(CWALAD30)エンビカッタ VC-34ED(VC-0334)チューブカッタ 32(TC-32) エコモンキレンチワイド250(EMW-250) エコモンキレンチショートワイド30(EMSW-30)ウォーターポンププライヤ スぺシャル (WPS-250)スーパーボックス SR-38S
1セット
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
関連キーワード