6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仮足場用パイプ、農作業、ハウスなどのパイプの切断に最適。
切断能力(mm)鋼管Φ10.5~Φ60.5 全長(mm)500 質量(kg)2.5
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

1個
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)チューブカッタ替刃
用途薄肉ステンレス鋼管・銅管用 適合チューブカッタTC28、TC32、TC42 トラスコ品番367-3855 材質特殊工具鋼 質量(g)10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

4枚刃パイプカッタ MCC(松阪鉄工所) 動画あり
MCC(松阪鉄工所)4枚刃パイプカッタ
130°で切断可能です。 高級ベアリング採用した刃はスムーズな回転で切断荷重を驚くほど軽減してくれます。 回転半径は130°溝の中や配管が邪魔で回転できない狭所作業に最適です。 パイプの脱着が瞬時に行えるワンタッチ式フック機能採用しています。
用途鋼管、ステンレス鋼管、一層被覆鋼管用
1個ほか
35,980 税込39,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

高速パイプカッタ MCC(松阪鉄工所) 動画あり
MCC(松阪鉄工所)高速パイプカッタ
火花・切紛、外バリ無しのきれいな切り口。チャッキング、バイスも不要。簡単操作で安全。しかも、高速切断。内面取り用コーンリーマを内蔵。その場で切断、その場で面取り。コンパクトボディで抜群の機動力。耐久性に優れたベアリング付の刃と、アルミ合金の強靭なボディ。替刃式
切断能力(mm)鉄工一般配管用ステンレス鋼管(JIS G 3448)/水道用ステンレス鋼管(JWWA G 115):8Su~60Su、建築用・水道用銅管(JIS H 3300・JWWA H 101):15A~50A(厚さ1.78mm以下)、ねじなし電線管(JIS C 8305):E19~E51、その他の管:Φ15~Φ61mm(厚さ1.78mm以下) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])ローラ/450(60Hz)、コーンリーマ/155(60Hz) 電動機電圧(V)AC100(単相シリースモータ) 消費電力(W)400 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×325×345
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)