塩ビ管が誰にでもまっすぐ直角に切断。お手持ちのディスクグラインダーに取り付けるだけで作業効率アップ
付属品ダイヤモンドホイール(DW-105)
質量(kg)1.65
適合管の呼び(硬質塩化ビニル管VP・VU)75~300、(耐火二層管)75~150、(ボイド管)75~300
適合管硬質塩化ビニル管VP・VU、耐火二層管、ボイド管
適合管外径(Φmm)(硬質塩化ビニル管VP・VU)89~318、(耐火二層管)100~185、(ボイド管)89~318
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
小型軽量、現場での寸法合わせによる切断が得意なディスクグラインダータイプの電動工具。重さはたったの、4.2kg、持ち運び、保管に便利な樹脂ケースに収納。切断箇所は一箇所だけのマーキング、機械を載せてそのまま切断、そのまま面取り。アタッチメントを外せば、ディスクグラインダーとして使用可能塩化ビニル管(VU・VP)呼び299Aまで現場を選ばず簡単に切断・面取り可能。
付属品ダイヤモンドホイール面取り付き(DWB-105)
消費電力(W)720
切断能力(Φmm) 樹脂硬質塩化ビニル管VP・VU:Φ89~318、耐火二層管:Φ100~185、ボイド管:Φ89~318
電動機電圧(V)単相交流100
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
楽に早く、クイックカット。
切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。
抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
火花・切紛、外バリ無しのきれいな切り口。チャッキング、バイスも不要。簡単操作で安全。しかも、高速切断。内面取り用コーンリーマを内蔵。その場で切断、その場で面取り。コンパクトボディで抜群の機動力。耐久性に優れたベアリング付の刃と、アルミ合金の強靭なボディ。替刃式
切断能力(mm)鉄工一般配管用ステンレス鋼管(JIS G 3448)/水道用ステンレス鋼管(JWWA G 115):8Su~60Su、建築用・水道用銅管(JIS H 3300・JWWA H 101):15A~50A(厚さ1.78mm以下)、ねじなし電線管(JIS C 8305):E19~E51、その他の管:Φ15~Φ61mm(厚さ1.78mm以下)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])ローラ/450(60Hz)、コーンリーマ/155(60Hz)
電動機電圧(V)AC100(単相シリースモータ)
消費電力(W)400
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×325×345
関連キーワード