20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MCC(松阪鉄工所)樹脂管バイス
チェーンプレートに塩化プラスティックを採用。樹脂管の表面に傷を付けず、バランスよく締め付けるチェン方式のバイス。バイスとバイススタンドはパイプサイズや用途に合わせて組み合わせ自由。
適合管ポリエチレン管、ポリブテン管、塩化ビニル管などの樹脂製の管
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)塩ビ管挿入機
剛性の高い支持棒・ラック方式の採用でラクラクインサート。 ハンドルを反転させれば簡単にリターン可能。
用途対象管:VP管(VPW管)、HIVP管(HIVPW管)、VU管、ゴム輪継手(ゴム輪受口)、TS継手(接着受口)
1台
75,980 税込83,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使う場所を選ばないコンパクト設計。抜群の切れ味、きれいな仕上がり。替刃式
適合パイプ呼び径40~250 質量(kg)1.8 適合管VP管(VPW管)、HIVP管(HIVPW管)、VU管、ゴム輪継手(ゴム輪受口)、TS継手(接着受口)
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプの下に敷くことにより作業効率が上がります。
適合機種VPA-300、VPB-300 質量(kg)1.95 トラスコ品番367-3898
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

MCC(松阪鉄工所)塩ビ管切断面取り機
小型軽量、現場での寸法合わせによる切断が得意なディスクグラインダータイプの電動工具。重さはたったの、4.2kg、持ち運び、保管に便利な樹脂ケースに収納。切断箇所は一箇所だけのマーキング、機械を載せてそのまま切断、そのまま面取り。アタッチメントを外せば、ディスクグラインダーとして使用可能塩化ビニル管(VU・VP)呼び299Aまで現場を選ばず簡単に切断・面取り可能。
付属品ダイヤモンドホイール面取り付き(DWB-105) 消費電力(W)720 切断能力(Φmm) 樹脂硬質塩化ビニル管VP・VU:Φ89~318、耐火二層管:Φ100~185、ボイド管:Φ89~318 電動機電圧(V)単相交流100
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

塩ビ管が誰にでもまっすぐ直角に切断。お手持ちのディスクグラインダーに取り付けるだけで作業効率アップ
付属品ダイヤモンドホイール(DW-105) 質量(kg)1.65 適合管の呼び(硬質塩化ビニル管VP・VU)75~300、(耐火二層管)75~150、(ボイド管)75~300 適合管硬質塩化ビニル管VP・VU、耐火二層管、ボイド管 適合管外径(Φmm)(硬質塩化ビニル管VP・VU)89~318、(耐火二層管)100~185、(ボイド管)89~318
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

仕様本体のみ 質量(kg)1.55 適合管の呼び(硬質塩化ビニル管VP・VU)75~300、(耐火二層管)75~150、(ボイド管)75~300 適合管硬質塩化ビニル管VP・VU、耐火二層管、ボイド管 適合管外径(Φmm)(硬質塩化ビニル管VP・VU)89~318、(耐火二層管)100~185、(ボイド管)89~318
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

チェーンプレートに塩化プラスティックを採用。樹脂管の表面に傷を付けず、バランスよく締め付けるチェン方式のバイス。バイスとバイススタンドはパイプサイズや用途に合わせて組み合わせ自由。
質量(kg)8.5 高さ(mm)460 タイプショートタイプ 脚間隔(mm)660 適合管ポリエチレン管、ポリブテン管、塩化ビニル管などの樹脂製の管
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷

刃に特殊コーティングを施し、切り終わりまで軽く滑らかな切れ味を実現、さらに切れ味超軽快になって登場しました。 独自のワンタッチオープン機構により、硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管を楽々切断可能です。 ダイキャスト製の本体は、軽量、コンパクト設計ながら強靭なボディを実現しています。 直角切断、後処理不要なきれいな切り口です。 替刃の交換は、ボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計です。 VC-0342Aは、電線モール用アタッチメント(標準付属品)を取付けると、モールの切断も可能です。
用途硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管、ポリブテン管の切断に。 材質(本体)アルミ 切断能力(mm)34 材質(刃)特殊鋼
1丁
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンビカッタ MCC(松阪鉄工所) 動画あり
楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

刃に特殊コーティングを施し、切り終わりまで軽く滑らかな切れ味を実現、さらに切れ味超軽快になって登場。独自のワンタッチオープン機構により、硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管を楽々切断。ダイキャスト製の本体は、軽量、コンパクト設計ながら強靭なボディを実現。直角切断、後処理不要のきれいな切り口。替刃の交換は、ボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。VC-0348Aは、電線モール用アタッチメント(別売)を取付けると、モールの切断も可能です。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビ管・ポリエチレン管に加え、付属のアタッチメントで電線モールの90・45°切断も可能。 アタッチメントの装着はワンタッチで行えます。 切れ味抜群の刃と長年のノウハウを生かした設計により、切断時の軽荷重化に成功。 刃全開時の開き幅は95mmのコンパクト設計、床際・壁際等の狭所作業でも力を発揮。 ハンドルを開けば自動で刃が開くワンタッチオープン機能を採用。 片手操作を可能にし、作業性が飛躍的に向上します。 ハンドル端には落下防止具取付穴を搭載し、落下防止具の取付のほかに吊るして保管する際などに重宝します。 替刃の交換はボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。
用途電線モール・塩ビ管などの幅広い材料の切断に パイプ切断径(Φmm)【硬質塩化ビニル電線管(VE・HIVE14~42)・硬質ポリ塩化ビニル管(VP・HIVP13~40)・ポリエチレン管・ポリブテン管(~40)】外径~48 質量(g)425(アタッチメント含) 外径(Φmm)~48 切断能力(mm)(45°時)半月モール:26、電線モール:0~3号 切断能力(mm)(90°時)半月モール:45、電線モール:0~5号 アズワン品番64-8765-23
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

MCC(松阪鉄工所)内径パイプカッタ
排水管(エンビ管)を内側から直角カットのきれもの。 塩ビ管を内側から切断する新しい発想のカッター。 刃は自転しながら切断するカッタホイール方式、床仕上げ面を傷付けることなく直角切断。 煙・埃・切り屑を出さないクリーンな切断、面倒な後処理も不要。
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着脱式六角軸(6.35mm)スピンドル採用により、充電式インパクトドライバー(14.4V以上)、100mmディスクグラインダーに取り付け可能。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイド採用。(切断深さ調節可能)※調整範囲:MEL-43…最小25mm~最大75mm、延長アダプター(別売品)使用時/最小25mm~最大165mm ローラー採用で安定したスムーズな切断作業が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋没部の塩ビ管切断もスムーズに行えます。 電着ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断適応能力が向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作業に。 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。 適合電動工具100mmディスクグラインダー、充電式インパクトドライバー(14.4V以上) 全長(mm)162 切断可能肉厚(mm)塩ビパイプVU40~VU200(9mm)、塩ビパイプVP50~VP125(9mm)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

1パック(5枚)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PS-200 パワーソー200 MCC(松阪鉄工所) 動画あり
MCC(松阪鉄工所)パワーソー200
耐久性に優れたMCCの鋸刃とマグネット付バイスの使用で、速く、誰にでも簡単に切断できます。鋸刃の速度を無段階にフィードバック付電子制御回路を内蔵。切断材料、作業条件に合った速度が得られます。独自に開発した揺動機構により、パイプ切断はスピーディー・シャープ・セーフティの三拍子がそろって実現。鋼管50Aは切断はたったの10秒。鋼管は200A、ステンレス鋼管は100Aまで切断管可能。小型、軽量、マグネット付のチェーンバイス採用により、狭い場所縦管なども安全に切断できます。グリース密閉式の本体はわずらわしいメンテナンスが不要、先端の保護プレートが切粉やほこりから内部を守ります。安全の為、モーターは二重絶縁構造を採用。また、新機構のサーキットプロテクタ(過負荷保護装置)がモーターが鋸刃の破損を防ぎます。持ち運び、保管に便利なメタルケースに本体や部品をすべて収納。
切断能力(mm)鉄工鋼管:200A、ステンレス鋼管:100A 切断能力(Φmm) 樹脂塩ビ管:200A、耐火二層管:150A ストローク量(mm)26 対応材質鉄工用/樹脂用 電動機電圧(V)単相100シリースモータ 消費電力(W)1150 セット内容マグネット付バイス、厚鋸刃(厚200×8山、厚270×8山)×各1本、六角棒スパナ、収納ケース 質量(kg)4.6 トラスコ品番404-5874
1個
68,980 税込75,878
当日出荷

チェーンプレートに塩化プラスティックを採用。樹脂管の表面に傷を付けず、バランスよく締め付けるチェン方式のバイス。バイスとバイススタンドはパイプサイズや用途に合わせて組み合わせ自由。
質量(kg)11 高さ(mm)760 脚間隔(mm)1300 適合管ポリエチレン管、ポリブテン管、塩化ビニル管などの樹脂製の管
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

多サイズ対応型のプリセット形トルクレンチ。 トルク値は設定トルク範囲内で自由に設定。目盛(主目盛と副目盛)で簡単設定! 設定値に達したらカチンという音とクリック感でお知らせ。 6角継手、8角継手、円形のラチェット操作可能。 硬質塩化ビニル外面被覆鋼管の締付けはパイプの各サイズ標準トルクまでであれば、被覆が破れることなく締付けが行えます。(20℃以下での使用に限る) ただし、被覆鋼管は温度や被覆の状態によって剥離する可能性があります。
用途締付対象材:水道用ポリエチレン管金属継手(JWWA B 116)、水道配水用ポリエチレン管金属継手(PTCB21)、配管用炭素鋼鋼管(SGP:JIS G 3452)、硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(被覆厚み1.6mm以上)の締付作業のトルク管理。 精度(%)±9以内
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンプレートに塩化プラスティックを採用。樹脂管の表面に傷を付けず、バランスよく締め付けるチェン方式のバイス。バイスとバイススタンドはパイプサイズや用途に合わせて組み合わせ自由。
質量(kg)3.8 高さ(mm)390~550 適合パイプ呼び径75~250(ISO)、75~300(JIS) 脚間隔(mm)440 適合管ポリエチレン管、ポリブテン管、塩化ビニル管などの樹脂製の管 適合パイプ外径(Φmm)90~315(ISO)、89~318(JIS)
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷