L形ハンドルを採用、ハンドルの方向が180度回転できることにより、溝内の管底など狭い所でも楽に作業ができます。
ソケット部はオープンで水洗い・注油など手入れが簡単、泥水の中でも使用可能。
本体はアルミ鋳造、フレームは鋼板を使用。従来品より30%も軽くなっています。
パイプレンチの機能に加え、コーナー部・溝の中など狭所の配管作業に最適。強さはパイプレンチJIS強力級相当。
用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
従来のコーナーレンチより薄型で軽量。強さと締付け力は同じ。重さは同社コーナーレンチに比べ約30%軽量化。強さはパイプレンチJIS普通級相当。
歯幅(mm)13
多くの作業現場に皆様のご要望をそのまま取り入れた、21世紀型工具の新しい形です。
フレームは錆びに強いクロームメッキ。
パイプレンチよりも狭所を得意とする コーナーレンチをさらにスリムに設計。
溝中、壁際、天井等の狭所はもちろん、短ニップルやエルボ継手などの掴み代の狭い継手にも大活躍。
狭所でもチェーンが入れば使用でき、ラチェット作動によりハンドルを往復させるだけの簡単締付け。
用途フランジ締付けの専用工具
こんなお得な商品も!

パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
本体はアルミニウム合金を使用。
最適な熱処理により抜群の耐久性。
品質はJIS強力級の各サイズに相当。
アルミ鍛造に最適な熱処理、強度、耐久性も更にアップ。強さはJIS強力級の各サイズに相当。アルミ鍛造本体により従来品比較で30%軽量化。
用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
この1丁で化粧配管、鋼管用継手、水道用PE管金属継手の締め付け、排水トラップの取り付け・取り外しと屋内外問わずあらゆるシーンで活躍します。
92mmのワイドな口開き幅。高強度な特殊メタル鍛造製。
本体と上あごのガタの少ない高精度仕上げ。
用途粧配管、鋼管用継手、水道用PE管金属継手の締め付け、排水トラップの取り付け・取り外し。
口開き(mm)16~92
付属品専用サヤ管
材質特殊メタル鍛造
厚さ(mm)(本体・上あご)10
質量(g)690
許容トルク(N・m)6角対辺・83mm:400(水道用ポリエチレン管金属継手・呼び50A等)、8角対辺・63mm:300(角ニップル・呼び50A等)
1丁
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管兼用デュアルモデル。配管材料を選ばない、幅広い用途。
歯幅は従来のコーナーレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締め付けもラクラク。
亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆鋼管の締め付けに最適。
JIS強力級相当の軽量アルミハンドル(質量35%減・スタンダードモデル比)
アルミ鋳造製ハンドルを使用しています。
用途機械設備など狭いところの配管作業、丸い小物部品の締付けに最適。
開き幅(mm)8~23
くわえられる呼び寸法6~15A
トラスコ品番327-4616
寸法(mm)200
歯幅(mm)11
質量(g)240
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
超ロングセラー配管工具の定番。
強さはJIS普通級を保証。
亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付け、解体に最適。
待望の業界初、薄型軽量パイプレンチ。
13mmの薄型歯幅。
用途狭所配管やエルボ返しに。
口開き(mm)~49
管の呼び(くわえられる管の寸法)6A~40A
歯幅(mm)13
質量(g)600
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
材質(本体)アルミニウム合金
ワイドな口開き、ラチェット機構で差し替えなしの連続締め付け。ポリパイ金属継手の締め付けに最適。
歯幅は僅か13mm。既存モデルよりも30%以上スリムになりました。溝中、壁際、天井等の狭所はもちろん、短ニップルやエルボ継手などの掴み代の狭い継手の締付、エルボ返し等あらゆる現場で大活躍。パイプレンチアルミシリーズではくわえられなかった継手にもワイドな口開きで対応。能力UPは作業効率に直結します。アルミモデルのさらなる軽量化に成功し、パイプレンチシリーズ最軽量となりました。軽いアルミ鍛造ハンドルは十分な強度を保持したまま、作業性の向上が期待できます。
口開き(mm)~61
管の呼び(くわえられる管の寸法)6A~50A
歯幅(mm)13
質量(g)680
1丁
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
きめ細やかな歯形状で被覆管のキズは最小限。面倒な後処理不要。
ポリエチレン被覆鋼管、エンビ被覆鋼管用モデルです。
ハンドル方向の違いが通常作業の他に溝中、壁際、天井等の狭所作業に能力を発揮します。
JIS強力級(パイプレンチ)に相当する強度にも関わらず、
アルミ鍛造ハンドルの採用で従来品から35%以上の軽量化に成功しました。
アルミ鍛造製ハンドルを使用しています。
化粧管を傷つけずに、簡単に締め付けができます。レンチを化粧管からはずすことなく往復させるだけで、簡単に締め付けができます。
用途化粧管の締め付けに。
トラスコ品番658-7206
材質鉄
全長(mm)250
呼び寸法【くわえられる管】25
対象化粧管(銅製クロームメッキ・ステンレス製給水管)
1丁
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
軽量。亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管など配管材料を選ばない、幅広い用途。
歯幅は従来のパイプレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締付けもラクラク。
[被覆のスベリ許容トルク]は[適用される管の呼び寸法]の被覆管を締付けた時、歯が滑らずに作業できるトルクです。
ワイドな口開き、ラチェット機構で差し替えなしの連続締め付け。ポリパイ金属継手(呼び径13~50)の締め付けに最適。
開き幅(mm)30~90
呼び寸法(mm)450
トラスコ品番440-2138
質量(g)1300
締付け能力水道用ポリエチレン管金属継手(13~50)、鋼管(25A~50A)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
被覆管の締め付けに特化したハイグレードモデル。
ポリエチレン・エンビ系被覆にフィットするきめ細かな歯が被覆の傷を最小限に抑え、面倒な後処理不要。
軽量化と抜群の機能性で能率アップ。ポリエチレン・エンビ系被覆鋼管の締付け専用。
アルミ合金製で軽量、なんと280g。アルミ合金製なので、メッキナット等に傷をつけにくくなっています。取付けナットに対してツライチで締付けができるので安全に作業ができます。クイックウォーム機構(本体からウォームがハズレる事により素早くサイズ合わせが可能に。)。メッキ装飾された衛生配管のナット、化粧ナット、継手などのゴムパッキンの入ったものに最適です。
開き幅(mm)0~70
トラスコ品番301-6102
全長(mm)260
質量(g)280
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
メカニカル継手の締付専用(大阪ガス推奨品)。歯幅がせまく、ライニングSGM継手の締付に最適。
適合管継手SGM継手、SGML継手、白ガス管及び継手、エンビライニング管及び継手
ハンドルが伸縮するラチェットレンチ。
伸び縮みするハンドル、溝内の管底など狭所での締め付けに力を発揮。
ソケット部はオープンになっており、水洗い・注油など手入れが簡単なので泥水の中でも使用可能。
用途水道・ガスなど埋設される鋳鉄管、サドル分水栓などのボルトナット締め付けに最適。
ポリエチレン・エンビ系被覆にフィットするきめ細かな歯が被覆の傷を最小限に抑え、面倒な後処理不要。ポリエチレン・エンビ被覆管の締付専用
開き幅(mm)13~38
呼び寸法(mm)250
くわえられる呼び寸法8~25A
適用される管の呼び寸法15A
質量(g)600
被覆のスベリ許容トルク(N・m[kgf・m])78[8]
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
フリーヘッド(ヘッドの曲り角度は30度)がスキマで効く。
スリム・ワイドに加え、ヘッドが自在に動くため、せまい場所での作業の効率がアップします。
口開き(mm)16~48
くわえられる呼び寸法10A~32A
寸法(mm)300
歯幅(mm)13
1個
¥8,898
税込¥9,788
翌日出荷
アルミ鍛造軽量型パイプレンチ。
白管・エンビ被覆管など配管材料を選ばない幅広い用途。
仕様【締め付けできる継手及び管】PCM継手・白ガス管 50A、80A
トラスコ品番811-2532
全長(mm)870
質量(kg)3.5
歯幅(mm)24
くわえられる管径(Φmm)60.5~144
荷重(N)(PCM継手)約274・約372、(白ガス管)約392
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
今まで締付ができなかった深い場所でのバンド締め付け作業ができます。10A~100Aまでの配管用吊バンド、立バンドに使用できます。ハンドル先端は既存のシリーズ同様に適切な角度が付いた二面幅(対辺)12のスパナになっています。
全長(mm)155
トラスコ品番440-2146
質量(g)320
スパナ12
ソケット10・13
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
関連キーワード