「電線管 pe 管」の検索結果
特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
楽に早く、クイックカット。
切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。
抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
刃に特殊コーティングを施し、切り終わりまで軽く滑らかな切れ味を実現、さらに切れ味超軽快になって登場。独自のワンタッチオープン機構により、硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管を楽々切断。ダイキャスト製の本体は、軽量、コンパクト設計ながら強靭なボディを実現。直角切断、後処理不要のきれいな切り口。替刃の交換は、ボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。VC-0348Aは、電線モール用アタッチメント(別売)を取付けると、モールの切断も可能です。
塩ビ管・ポリエチレン管に加え、付属のアタッチメントで電線モールの90・45°切断も可能。
アタッチメントの装着はワンタッチで行えます。
切れ味抜群の刃と長年のノウハウを生かした設計により、切断時の軽荷重化に成功。
刃全開時の開き幅は95mmのコンパクト設計、床際・壁際等の狭所作業でも力を発揮。
ハンドルを開けば自動で刃が開くワンタッチオープン機能を採用。
片手操作を可能にし、作業性が飛躍的に向上します。
ハンドル端には落下防止具取付穴を搭載し、落下防止具の取付のほかに吊るして保管する際などに重宝します。
替刃の交換はボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。
用途電線モール・塩ビ管などの幅広い材料の切断に
パイプ切断径(Φmm)【硬質塩化ビニル電線管(VE・HIVE14~42)・硬質ポリ塩化ビニル管(VP・HIVP13~40)・ポリエチレン管・ポリブテン管(~40)】外径~48
質量(g)425(アタッチメント含)
外径(Φmm)~48
切断能力(mm)(45°時)半月モール:26、電線モール:0~3号
切断能力(mm)(90°時)半月モール:45、電線モール:0~5号
アズワン品番64-8765-23
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード