「c-19 電線管」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電動機電圧(V)100(単相特殊シリースモータ)
パイプが動かない、ダイヘッドが回転する電線管専用機です。2段変速式です。
消費電力(W)750
電源(V)100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])40、110
付属品(ダイヘッド)CMDA004、CMDB008、チェーザ(PF1/2~3/4、1~1 1/2、2~3、C19~31、39~51、63~75)
トラスコ品番367-2638
質量(kg)40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(機械)460×350×280
モーターシリース
ねじ切り能力厚鋼PF(1/2~3)、薄鋼C(15~75)
1台
¥359,800
税込¥395,780
翌日出荷
火花・切紛、外バリ無しのきれいな切り口。チャッキング、バイスも不要。簡単操作で安全。しかも、高速切断。内面取り用コーンリーマを内蔵。その場で切断、その場で面取り。コンパクトボディで抜群の機動力。耐久性に優れたベアリング付の刃と、アルミ合金の強靭なボディ。替刃式
切断能力(mm)鉄工一般配管用ステンレス鋼管(JIS G 3448)/水道用ステンレス鋼管(JWWA G 115):8Su~60Su、建築用・水道用銅管(JIS H 3300・JWWA H 101):15A~50A(厚さ1.78mm以下)、ねじなし電線管(JIS C 8305):E19~E51、その他の管:Φ15~Φ61mm(厚さ1.78mm以下)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])ローラ/450(60Hz)、コーンリーマ/155(60Hz)
電動機電圧(V)AC100(単相シリースモータ)
消費電力(W)400
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×325×345
関連キーワード