カテゴリ

  • 作業工具(118)
    • 専用カッター(41)
  • 電動工具(13)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 研磨材(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • MCC(松阪鉄工所)
  • モノタロウ(120)
  • オルファ(204)
  • NTカッター(181)
  • タジマツール(TJMデザイン)(80)
  • エスコ(1,476)
  • ワルター(874)
  • タイテックス(693)
  • イスカル(646)
  • タンガロイ(360)
  • 新ダイワ(308)
  • 大見工業(299)
  • マキタ(280)
  • 住友電工ハードメタル(268)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(223)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(212)
  • RIDGID(日本エマソン)(204)
  • TRUSCO(203)
  • アイウッド(185)
  • コバルテック(177)
材質(刃)
  • その他(1)
  • スチール(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kaltuta」の検索結果

137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミゼットカッター MCC(松阪鉄工所)ミゼットカッターMCC(松阪鉄工所)(20件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)210質量(g)275呼びMC適合切断材線材
エンビカッタ MCC(松阪鉄工所)エンビカッタMCC(松阪鉄工所)(35件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
ボルトクリッパ MCC(松阪鉄工所)ボルトクリッパMCC(松阪鉄工所)(11件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
用途軟質材切断専用。種別カッター
バンドカッタ MCC(松阪鉄工所)バンドカッタMCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1本ほか
当日出荷
下刃が鋭角になっており、バンドの狭い隙間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度。 独自の刃形状最適な熱処理により抜群の切れ味、耐久性。 鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適。
エンビカッタ替刃(VCE) MCC(松阪鉄工所)エンビカッタ替刃(VCE)MCC(松阪鉄工所)(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
ボルトクリッパ替刃 MCC(松阪鉄工所)ボルトクリッパ替刃MCC(松阪鉄工所)(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃はボルトクリッパの命 一流鋼材メーカーより仕入れたMCC指定の材料に妥協のない熱処理を施す事で抜群の切れ味と耐久性を実現しました。
ミゼットニッパー MCC(松阪鉄工所)ミゼットニッパーMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)215トラスコ品番222-2787質量(g)280呼びMN切断能力(Φmm) 軟線3.5適合切断材線材
ケーブルカッター(替刃式) MCC(松阪鉄工所)ケーブルカッター(替刃式)MCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1丁
当日出荷
特殊用途鋼を使用し、鍛造素材から加工、熱処理、組立まですべて自社で行う一貫生産方式が生み出す確かな品質。 刃は切断対象材(ケーブル)に合わせた独自の形状、きれいな切り口で次工程の処理がラクラク。
用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信などにおける各種ケーブルの切断にお使いください。 軟銅線、アルミ線の切断にお使いください。種別カッター
ミゼットカッタースペシャル MCC(松阪鉄工所)ミゼットカッタースペシャルMCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)210質量(g)275呼びMCS切断サイズ(軟鋼)4.0、(硬鋼)2.0適合切断材線材
ワイヤーロープカッタ MCC(松阪鉄工所)ワイヤーロープカッタMCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)
7,798税込8,578
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
刃はボルトクリッパと同じ材質、熱処理をしており切れ味、耐久性が抜群。
種別カッター
樹脂チューブカッター MCC(松阪鉄工所)樹脂チューブカッターMCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
切断刃は切り込みの楽なV形エッヂを採用。V形エッヂは管の変形を抑え、美しい仕上がり。操作は簡単、ハサミ感覚のクイックカット。誰にでも、楽に、早く切断できる手のひらサイズの軽量・コンパクト設計。替刃式
全長(mm)190質量(g)220切断径(mm)37(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管34)切断対象架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、保温材付架橋ポリエチレン管、保温材付ポリブテン管、サヤ管(CD管/PF管)、ナイロンチューブ・ゴムホース類、エコキュート用保温材付アルミ補強層入りポリエチレン管適合替刃JTCE37トラスコ品番342-8303
ボルトクリッパ特製 MCC(松阪鉄工所)ボルトクリッパ特製MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
硬鋼材対応のハイグレードモデル。 特殊用途鋼に最適の熱処理を施した硬質材切断用ボルトクリッパ。
倍力ワイヤカッタ MCC(松阪鉄工所)倍力ワイヤカッタMCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
倍力構造の採用により、スチールワイヤロープΦ6mm、ステンレスワイヤロープΦ5mmがラクラクカット。
全長(mm)213トラスコ品番309-7625質量(g)310最大切断能力(mm)(ステンレスワイヤロープ)Φ5、(スチールワイヤロープ)Φ6
ダクトモールカッタ70 MCC(松阪鉄工所)ダクトモールカッタ70MCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
刃は片手でワンタッチオープン。45°切断も正確で簡単。 ストッパを自由に移動させることができるため、材料に応じたベストな状態で切断が可能。
ステンレス製ミゼットカッター MCC(松阪鉄工所)ステンレス製ミゼットカッターMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、それぞれの用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により抜群の切れ味と耐久性。
全長(mm)215材質(刃部)ステンレス質量(kg)0.24切断能力4.0mm(軟鋼)
ケーブルカッター 替刃 MCC(松阪鉄工所)ケーブルカッター 替刃MCC(松阪鉄工所)(8件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
種別替刃
樹脂カッタ37 MCC(松阪鉄工所)樹脂カッタ37MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
操作は簡単。ハサミ感覚でクイックカット。軽量コンパクト設計刃は反転させて2回使用できます。替刃式
切断対象架橋ポリエチレン管・ポリブテン管 外径Φ27mmまで保温材付ポリエチレン管 外径Φ37mmまで(保温材厚み10mm)保温材付ポリブテン管 外径Φ37mmまで(保温材厚み5mm)サヤ管(CD巻/PF管) Φ37mmまで全長(mm)210質量(g)170トラスコ品番408-8123
エンドカッター MCC(松阪鉄工所)エンドカッターMCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)215トラスコ品番222-2795質量(g)300呼びME切断サイズ(軟鋼)3.5、(硬鋼)2.0適合切断材線材
MCC ステンレス製ミゼットニッパ MCC(松阪鉄工所)MCC ステンレス製ミゼットニッパMCC(松阪鉄工所)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
金属部分すべてにステンレス鋼を使用し抜群の耐久性です。 刃先の開調整が簡単にできます。 床や壁から飛び出した鉄線の際切りに最適な40度の角度付き。
全長(mm)215トラスコ品番367-3812切断能力(Φmm) 軟線3.5
ボルトクリッパアルミ MCC(松阪鉄工所)ボルトクリッパアルミMCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌日出荷
従来品比較で30%の軽重化
用途鉄筋コンクリート用棒鋼(JISG3112)SR295・SD295・SD345 軟質材(硬さ80HRB以下、引張強さ490N/m2以下)
ボルトクリッパ用部品 MCC(松阪鉄工所)ボルトクリッパ用部品MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
適合本体BC-0760関連資料パーツリスト(0.3MB)
アングルカッタ MCC(松阪鉄工所)アングルカッタMCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃先に角度が付けてあり、床壁などから飛び出た鉄線を根元から残さず切断。 刃の材質その他すべてボルトクリッパゆずりの確かな切れ味。 種別:カッター
種別カッター
バンドカッター替刃 MCC(松阪鉄工所)バンドカッター替刃MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
MCCバンドカッター(51×1.2mm)用の替刃。
樹脂チューブカッタ 37替刃 MCC(松阪鉄工所)樹脂チューブカッタ 37替刃MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
適合機種JTC-37質量(g)30トラスコ品番351-5630
ミゼットカッタ カラビナ仕様 MCC(松阪鉄工所)ミゼットカッタ カラビナ仕様MCC(松阪鉄工所)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
腰ベルトに取り付けるカラビナに装着可能なミゼットカッタ。 極太カラビナ軸径12mmにも対応。 高所作業が多い鳶職人御用達のモデルです。
用途線材の切断全長(mm)210仕様落下防止具取付穴付き質量(g)275切断可能最大径(硬さ別)(mm)軟鋼:4
ワイヤカッター MCC(松阪鉄工所)ワイヤカッターMCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)205トラスコ品番222-2817質量(g)250呼びMS切断サイズ4.0適合切断材ケーブル線、ワイヤーロープ
ワイヤーロープカッター替刃 MCC(松阪鉄工所)ワイヤーロープカッター替刃MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別替刃
エンビカッタ(特殊コーティング) MCC(松阪鉄工所)エンビカッタ(特殊コーティング)MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
刃に特殊コーティングを施し、切り終わりまで軽く滑らかな切れ味を実現、さらに切れ味超軽快になって登場。独自のワンタッチオープン機構により、硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管を楽々切断。ダイキャスト製の本体は、軽量、コンパクト設計ながら強靭なボディを実現。直角切断、後処理不要のきれいな切り口。替刃の交換は、ボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。VC-0348Aは、電線モール用アタッチメント(別売)を取付けると、モールの切断も可能です。
活線ボルトクリッパ600A替刃 MCC(松阪鉄工所)活線ボルトクリッパ600A替刃MCC(松阪鉄工所)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ZBC600A用替刃
寸法(mm)600適合本体ZBC600A
アングル切断機 穴あきアングル用 MCC(松阪鉄工所)アングル切断機 穴あきアングル用MCC(松阪鉄工所)
43,980税込48,378
1個
当日出荷
電源不要で場所を選ばず安心安全な切断作業。切断変形一切ナシ。後処理不要でそのまま使用出来る。 穴あきアングル用。切断面の変形・バリがないので、切断後そのまま使用できます。 電源不要の手動式です。騒音・切粉・火花が出ないので、場所を選ばず安心安全な切断作業が可能です。 替刃方式なので、刃取り替えにより「穴あきアングル」「形鋼材アングル」のどちらにも使用可能です。 ハンドル留め具付きで現場作業での持ち運びに便利です。 【画像注意事項】アングル切断機のシリーズ画像です。
切断能力(mm)【穴あき】t3.2×L40以下、【平鋼板】t3.2×L38(ステンレスアングル不可)
MCC BC-600用押しねじセット MCC(松阪鉄工所)MCC BC-600用押しねじセットMCC(松阪鉄工所)
419税込461
1組
当日出荷
用途ボルトクリッパの刃先の隙間調整用です。トラスコ品番390-4440適合機種ボルトクリッパ600(BC-0760)質量(g)20
フェンスカッタ MCC(松阪鉄工所)フェンスカッタMCC(松阪鉄工所)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
プロ愛用の片手式カッタ狭いスペースにはフェンスカッタ。 刃をスリムにすることでミゼットカッタでも使いにくいほど狭い場所もおまかせ。
呼びMCF切断能力(mm)3主要切断材料金網(軟鋼線材)
アングルカッタ 替刃 MCC(松阪鉄工所)アングルカッタ 替刃MCC(松阪鉄工所)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
刃先に角度が付けてあり、床・壁などから飛び出た鉄線を根元から残さず切断するアングルカッターの替刃。
種別替刃
樹脂カッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)樹脂カッタ替刃MCC(松阪鉄工所)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
樹脂カッタJPC-37の替刃です。
適合機種JPC-37
MCC BC-600用止めねじセット MCC(松阪鉄工所)MCC BC-600用止めねじセットMCC(松阪鉄工所)
329税込362
1組
当日出荷
用途ボルトクリッパの刃先の隙間調整用です。トラスコ品番390-4458適合機種ボルトクリッパ600(BC-0760)質量(g)10
MCC BC-450用止めねじセット MCC(松阪鉄工所)MCC BC-450用止めねじセットMCC(松阪鉄工所)
349税込384
1組
当日出荷
用途ボルトクリッパの刃先の隙間調整用です。トラスコ品番390-4431適合機種ボルトクリッパ450(BC-0745)質量(g)10
ねじ切り機用パイプカッター替刃 MCC(松阪鉄工所)ねじ切り機用パイプカッター替刃MCC(松阪鉄工所)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
刃径(Φmm)38穴径(Φmm)9質量(g)40適合本体ネジプロ40・50・80
ポリエチレンカッタ MCC(松阪鉄工所)ポリエチレンカッタMCC(松阪鉄工所)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。カッタホイール方式の刃で、クオリティの高い直角切断。切りくずをのこさないクリーンな切断。替刃式
エンビカッター替刃 MCC(松阪鉄工所)エンビカッター替刃MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ラチェットボルトクリッパ MCC(松阪鉄工所)ラチェットボルトクリッパMCC(松阪鉄工所)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
ラチェット機構のためハンドルの開きが小さく、狭所でも楽な操作で作業が可能。独特の刃先形状とラチェット機構の採用により、13mm棒鋼が楽々切断。替刃式
全長(mm)785質量(g)4700呼び13切断可能最大径(硬さ別)(mm)(80HRB以下)13、(20HRC以下)11
専用カッターカテゴリ
関連カテゴリ