絞り込み
ブランド
- BAUHAUS(マツ六)
- モノタロウ(9,491)
- ホンダ(592,753)
- MAZDA(マツダ)(302,761)
- SMC(265,134)
- 三菱ふそう(228,644)
- BIGM(丸山製作所)(215,035)
- ニッサン(182,081)
- トヨタ(162,196)
- ミツビシ(160,665)
- スズキ(136,749)
- YAMAHA(ヤマハ)(125,673)
- サンコーインダストリー(116,382)
- エスコ(111,727)
- いすゞ自動車(99,242)
- Kawasaki(82,215)
- スバル(78,428)
- オカムラ(岡村製作所)(77,222)
- piaggio(ピアッジオグループ)(76,634)
- Panasonic(パナソニック)(72,971)
- KTM(67,427)
- ブランドをもっと見る
BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)のページです。BAUHAUS(マツ六)は、メカニカル部品/機構部品、建築金物・建材・塗装内装用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在511件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | マツ六株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒543-0051 大阪府大阪市天王寺区四天王寺1-5-47 |
特価

フリーRレール RAエンドキャップ
BAUHAUS(マツ六)¥4,198税込¥4,6181個8日以内出荷下向き、横向きどちらでも使用可能用途屋外に使用するエンドキャップ商品になります付属品手すり固定ねじ+ピアスウストねじ4×30 2本、防水パッキン2個、スペーサー2個材質ASA硬質樹脂・POM樹脂寸法(mm)高さ70.6×厚さ87全長(mm)70.6適合サイズ丸棒・支柱:34
セレクト32ベースソケット
BAUHAUS(マツ六)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷手すり棒を床や壁に取付けできます。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ32mm用部品付属品壁・床取付け用+皿タッピンねじ(3.5×40)3本、手すり取付け用+皿タッピンねじ(3.5×20)3本材質亜鉛合金寸法(mm)高さ65×厚さ50全長(mm)65適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)65
エクレ兼用取替バリアフリーレバー錠 空錠
BAUHAUS(マツ六)¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷から5日以内出荷バリアフリー対応やグレードUPの取替に最適。材質アルミ質量(kg)0.6ケース入数20適合サイズ(cm)バックセット5・6対応、扉厚3~4.2
セレクト35エンドキャップ
BAUHAUS(マツ六)¥519税込¥5711個8日以内出荷化粧キャップとして手すり端部に使用します。お好みのデザインでお選びください。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品#ERROR!材質亜鉛合金寸法(mm)高さ33×厚さ39全長(mm)39適合サイズ丸棒・支柱:35
35樹脂キャップ
BAUHAUS(マツ六)¥279税込¥3071個8日以内出荷BDS-03に取り付けエンドブラケットとして使用。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ35mm用部品材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ38×厚さ27.5全長(mm)38色ゴールド適合サイズ丸棒・支柱:35
35樹脂キャップ
BAUHAUS(マツ六)¥279税込¥3071個8日以内出荷BDS-04に取り付けエンドブラケットとして使用。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ35mm用部品材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ38×厚さ27.5全長(mm)38色シルバー適合サイズ丸棒・支柱:35
セレクト35ベースソケット
BAUHAUS(マツ六)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷手すり棒を床や壁に取付けできます。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品壁・床取付け用+皿タッピンねじ(3.5×40)3本、手すり取付け用+皿タッピンねじ(3.5×20)3本材質亜鉛合金寸法(mm)高さ50×厚さ70全長(mm)70適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)70
フリーRレール 埋め込み式支柱
BAUHAUS(マツ六)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷高さ調節機能付き。用途屋外に使用する埋め込み式の支柱になります材質アルミ合金・アルミ型材寸法(mm)高さ900×厚さ60全長(mm)1100適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)42.7
フリーRレール E埋め込み式エンド支柱
BAUHAUS(マツ六)¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷高さ900mmエンド付き支柱用途屋外に使用する埋め込み式の支柱になります付属品手すり固定用ねじ+皿ドリルねじ4×19 1本、防水パッキン1個、六角棒スパナ(呼び5)1本、六角棒スパナ(呼び3)1本(ロングタイプのみ)材質アルミ合金・アルミ型材寸法(mm)高さ1100×厚さ45全長(mm)1100適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)45
フリーRレール ベースプレート式支柱用化粧カバー後付け
BAUHAUS(マツ六)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷取り付けた後に取付ボルトを隠すのことが可能用途屋外に使用するベースプレート用カバー材質ASA硬質樹脂寸法(mm)高さ36.5×厚さ128全長(mm)128丸座径(Φmm)128
フリーRレール ベースプレート式支柱
BAUHAUS(マツ六)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷高さ調節機能付きブラケット支柱用途屋外に使用するベースプレート式の支柱になります付属品ステンコーチスクリュー8×65 4本、ナイロンアンカーMG10×50 4本、Φ8用ステン平座金4枚、ばね座金4枚、調整スペーサー 4枚、六角棒スパナ(呼び3、5)各1本手すり固定用ねじ+皿ドリルねじ4×19 2本、六角穴付き止めねじM6×8 2本材質アルミ合金・アルミ型材寸法(mm)高さ900×厚さ120全長(mm)900適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)120
フリーRレール 支柱用側面ブラケットN
BAUHAUS(マツ六)¥7,498税込¥8,2481個8日以内出荷壁からの出寸法が壁付けブラケットと同じ55mm用途屋外に使用するブラケット商品になります付属品#ERROR!材質アルミ合金寸法(mm)高さ120×厚さ86.5全長(mm)120適合サイズ丸棒・支柱:42.7丸座径(Φmm)120×120
ストレートEZレール 36アルミ樹脂巻手すり棒
BAUHAUS(マツ六)¥8,798~税込¥9,678~1個8日以内出荷耐候性樹脂使用、防カビ仕様になります。用途ブラケットと合わせて使用する手摺棒材質芯材:アルミ 被膜:半硬質樹脂握り径(Φmm)36
たよレールUPDATE(アップデート) 2段片手すり 標準プレート
BAUHAUS(マツ六)¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷立ち上がり動作に着目し、手すりもADLもアップデート材質手すり部:アルミ+半硬質樹脂、ジョイント:樹脂、ベースプレート・支柱:スチール、ベースマット:ポリエステル
FM割れ止めビス
BAUHAUS(マツ六)¥998税込¥1,0981箱5日以内出荷ベースプレートにおススメのビス。スミ打ちでの使用に最適!ベースプレートも割れにくい。環境に優しい三価クロメート鍍金を使用。材質/処理鉄/三価クロメート
ステンアクアレール チーズ
BAUHAUS(マツ六)¥4,198~税込¥4,618~1個8日以内出荷水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです用途浴室、室内に使用できるジョイント商品になります。付属品手すり取付け用ねじ/+皿ドリルねじ3.5×13 4本材質ステンレスSCS14(SUS316相当)寸法(mm)高さ70×厚さ36.2全長(mm)50色ステンレス(ショットブラスト仕上げ)適合サイズ丸棒・支柱:32
35木製エンドキャップ
BAUHAUS(マツ六)¥719税込¥7911個8日以内出荷天然木でできたエンドキャップ用途手すり棒の太さ35mm用部品材質亜鉛合金寸法(mm)高さ30×厚さ38.5全長(mm)38.5適合サイズ丸棒・支柱:35
ステンアクアレール 32アルミ樹脂巻手すり棒
BAUHAUS(マツ六)¥8,298~税込¥9,128~1個8日以内出荷耐薬品性樹脂を使用した手摺棒用途ブラケットと合わせて使用する浴室回りで使用する手摺棒材質オレフィン系エラストマ、アルミ握り径(Φmm)32
ソフトアクアレール ベースプレートコーナーキャップ
BAUHAUS(マツ六)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷ユニットバス対応可能商品用途ベースプレートの角を見えなくする商品材質ASA樹脂寸法(mm)高さ105×厚さ12全長(mm)40色ホワイト適合サイズ丸棒・支柱:100