BAUHAUS(マツ六)
ステンアクアレール 32アルミ樹脂巻手すり棒
耐薬品性樹脂を使用した手摺棒
用途
ブラケットと合わせて使用する浴室回りで使用する手摺棒
材質
オレフィン系エラストマ、アルミ
握り径(Φmm)
32
内容量
1個
注意
※浴室には使用できません
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72017508
OT-2
2000
木目Lブラウン
¥
11,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72017517
OT-3
2000
チョコレート
¥
10,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72017526
DT-3
3000
チョコレート
¥
15,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72017535
DT-2
3000
木目Lブラウン
¥
16,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください