1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーブルの上に置いても決して邪魔にならないサイズとデザイン。 奥まったテーブルや離れた小座敷からの送信も可能です。
質量(g)約110(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×80×30 表示方式ピッ音+LED点灯 電源電圧(V)DC3(単四型アルカリ幹電池×2本) 消費電流(mA)送信時:35以下、待機時0.01以下 送信出力1mW以下 電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50 送信周波数(MHz)426.1 関連資料裏面 番号設定方法
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)