特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
60件中 4160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンクルサム ボール盤 スタックスツールスアンクルサム ボール盤スタックスツールス(7件のレビュー)
64,980税込71,478
1台
欠品中
操作パネル部にはデジタル回転表示付き、各種スイッチ類をコンパクトに配置。深さストッパー付きなので繰り返し同じ深さの穴あけに便利です。 テーブルにはサポートローラーが付いており左右前どちらの方向でも使用する事ができます。ライト付きなので最大40Wの明るさで作業部を照らしてくれます。 正確な作業が可能なレーザー照準機能付き。レバーを回すだけで、無段階で回転数が可能(約500-2700rpm)
電圧(V)100(50/60Hz)550W回転数(min-1[r.p.m])500~2700(無段変速)テーブル寸法(mm)241×241スピンドルテーパーMT-2寸法(mm)【テーブル上面~チャック先端まで(最大)】330、【ベース上面~チャック先端まで】490、【主軸上下動】80質量(kg)40フトコロ(mm)150穴あけ能力(mm)16チャック能力(mm)0.8~16ベース寸法(mm)300×420テーブル傾斜角(°)0~45
856 Bar Clamp Harper(バークランプ ハーパー) スタックスツールス856 Bar Clamp Harper(バークランプ ハーパー)スタックスツールス
2,698税込2,968
1本
11日以内出荷
表面を保護するための柔らかいクッションパッドが付いたバークランプです。 快適なグリップと操作性が持ち味です。パッドを入れ替えることで拡張クランプになります。 659 Garnett(別売)を取り付けることでコーナークランプにもなります。
用途材の固定に。クランプ範囲(mm)150~600深さ(mm)60クランプ力(N)700
656 Edge Clamp Hinton (エッジクランプ ヒントン) スタックスツールス656 Edge Clamp Hinton (エッジクランプ ヒントン)スタックスツールス
1,298税込1,428
1個
11日以内出荷
内臓スプリング機能で数秒でレールへの脱着可能。ソフトクッション加工材を保護
用途お手持ちのクランプに挟むだけで三方締めができるパーツです。バークランプのバーの歪み補正に。バーサイズ7~22
623 Band Clamp Rubber Band (バンドクランプ ラバーバンド) スタックスツールス623 Band Clamp Rubber Band (バンドクランプ ラバーバンド)スタックスツールス
1,498税込1,648
1個
11日以内出荷
耐久性を高める特殊なバネ、優れた強力なプラスチックボディを備えたバンドクランプです。どんな形状にもフィットし、柔らかいので工作物を傷付けません。
用途モールディング加工などの3方締め作業・邪魔な電源コードなどの固定にクランプ範囲(mm)2~6深さ(mm)40クランプ力(N)最大250
659 Corner Clamp Accessories Garnett (コーナ-クランプアクセサリー ガーネット) スタックスツールス659 Corner Clamp Accessories Garnett (コーナ-クランプアクセサリー ガーネット)スタックスツールス
1,498税込1,648
1組
11日以内出荷
856 Bar Clamp Harper(バ-クランプ ハ-パ-)専用のコーナーパッドです。バークランプを直角のコーナークランプに簡単に変換できます。直角の引き出しやその他のフレームなどに合わせて利用します。
用途材の固定に。クランプ範囲(mm)150~600深さ(mm)60クランプ力(N)700
730 Easy Corner Clamp Kooper (イージーコーナークランプ クーパー) スタックスツールス730 Easy Corner Clamp Kooper (イージーコーナークランプ クーパー)スタックスツールス
1,398税込1,538
1個
当日出荷
強力なエンジニアリングプラスチック製品です。挟み込み防止設計。小型ハンドルで締付力は最大250N。板厚2~26mmの板に使用できます。
用途材の固定、BOX/棚/フレーム作成などクランプ範囲(mm)2~6深さ(mm)40クランプ力(N)最大250
家具製作用埋め込みコンセントテンプレート(STAXTOOLS専用) スタックスツールス家具製作用埋め込みコンセントテンプレート(STAXTOOLS専用)スタックスツールス
999税込1,099
1個
11日以内出荷
1928222-01、1928222-02、1928222-03 家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(USB電源付)専用のコンセントテンプレートです。 テンプレートにトリマーをはわして簡単に加工できます。
用途天板・扉・棚へのコンセントの取り付け用の穴加工テンプレートトリマーなどでテンプレートと同じ寸法の穴を加工材質樹脂寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×80×5
Lダストポート継手(100Φエルボー) スタックスツールスLダストポート継手(100Φエルボー)スタックスツールス
2,790税込3,069
1個
11日以内出荷
L字カーブが特徴のダストホースとダストホースの継手になります。 ホース口 100mmΦです。
寸法(cm)20×21×9.8質量(g)32
217 HOLIDAY Bench Front Vise 専用ウッドバー (木棒) スタックスツールス217 HOLIDAY Bench Front Vise 専用ウッドバー (木棒)スタックスツールス
1,998税込2,198
1本
11日以内出荷
217 HOLIDAY Bench Front Vise 専用ウッドバー (木棒)
122 WESTON スタックスツールス122 WESTONスタックスツールス
3,998税込4,398
1本
11日以内出荷
隙間調節ピンにより、一般的なドッグホール19mm/20mmどちらでも使用可能。 ドッグホールに挿した状態で360°回転するため幅広い用途に対応できます。 材の形状にかかわらず、垂直方向にしっかり固定します。 一度位置をセッティングすれば再調整せずにクランプ力を維持できます。 大きなハンドルは柔軟性のある素材でできており、力がかけやすく作られています。
トリマーワークビットセット スタックスツールストリマーワークビットセットスタックスツールス
5,598税込6,158
1セット
20日以内出荷
木材の溝切りや加工に使用するトリマービットセットです。 多様な形状の12個セット。 様々なシーンでお使いいただけます。 木製収納ケース付き 家具製作工房 家具作家 ウッドワーカーが厳選した12本のビットセットこれだけで多くの家具製作が可能。
軸径(Φmm)6
253 Lockwood - corner clamp (コーナークランプ) スタックスツールス253 Lockwood - corner clamp (コーナークランプ)スタックスツールス
1,298税込1,428
1個
11日以内出荷
スプリング式なので固定が簡単。 世界初! 1バイ材、2バイ材で使用可能です。 スプリングにこだわり、高価なドイツ製を採用。絶妙な力加減を実現しました。 中板の固定にも使えます
寸法(mm)100×90×60質量(g)100
レール&スタイル 1/2軸 スタックスツールスレール&スタイル 1/2軸スタックスツールス
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
軸は使用率の高い1/2"(12.7mm)。
刃径(Φmm)42軸径(Φmm)12.7寸法(mm)約73.1刃厚(mm)15
レイズド パネルビット 1/2軸 スタックスツールスレイズド パネルビット 1/2軸スタックスツールス
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
軸は使用率の高い1/2"(12.7mm)。
刃径(Φmm)80軸径(Φmm)12.7寸法(mm)約63.1刃厚(mm)15
レイズド バックカッター 1/2軸 スタックスツールスレイズド バックカッター 1/2軸スタックスツールス
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
ベアリング付き。
刃径(Φmm)48軸径(Φmm)12.7寸法(mm)約66.9刃厚(mm)7
プランジオージービット スタックスツールスプランジオージービットスタックスツールス
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
6mm軸のトリマー用ビット。 ベアリング付き。
刃径(Φmm)12.7軸径(Φmm)6質量(g)約20刃厚(mm)9.5
フェザーボードダブル スタックスツールスフェザーボードダブルスタックスツールス
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
キックバックを防ぐ。
セット内容3/4" (19.05mm)マイタースロットと 1/4"(6.35mm) T-Track用
ダブテールジグ402 専用6mmビット 標準タイプ スペア用 スタックスツールスダブテールジグ402 専用6mmビット 標準タイプ スペア用スタックスツールス
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
ベアリング付き。
刃径(Φmm)14.2軸径(Φmm)6寸法(mm)51刃厚(mm)7.5
ダブテールジグ スタックスツールスダブテールジグスタックスツールス(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
12日以内出荷
ダブテールジグを使えば1/2インチ(12.7mm)間隔の含みアリ組み加工が簡単にできます。 1/2(12.7mm)ダブテ-ル専用のアルミ製テンプレート、ダブテ-ル専用ビット(6mm軸ベアリング付)が付属。 ルータ-/国内メーカ-のトリマ-使用可能(6mm軸)トリマ-を選ばずキレイに加工できます。
質量(g)約9.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×280×170ビットベアリング付アリ溝ビット(軸径6mm、刃径15mm、ベアリング径12.7mm)加工可能板厚(mm)8(5/16")~32(1-1/4")最大加工幅(mm)300(12")
3/4"パイプクランプ スタックスツールス3/4"パイプクランプスタックスツールス(10件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
国内のホームセンタ-等で入手可能な 3/4インチ(国内規格品)の水道管又はガス管で利用できます。 3/4"インチクランプは、国内でも手に入り易い、3/4"の水道管、ガス管などお好きな長さでカット頂く事により、製作物に合わせて使用が可能になります。 強度も十分ですのでが、強力のために締め過ぎはご注意ください。 クランプ力が強く、正確な圧着作業が可能です。
種類その他クランプ