「家具用コンセント usb」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
家具などに埋め込むコンセントです。
2つ口+USBの組み合わせ。
左右コンセント、USB端子ともにスライドカバー付き。
使用していない間のホコリを防ぎます。
トラッキング防止スリーブ付き
定格電圧(V)入力:AC100、出力:DC5(コンセントは1450Wまで対応)
出力電流(A)2.1
寸法(mm)163×23×37
質量(g)190
コード長さ(m)約1.7
USBポートUSB-A メス コネクター1個
種類埋込コンセント
コンセント個数2個口
1928222-01、1928222-02、1928222-03 家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(USB電源付)専用のコンセントテンプレートです。
テンプレートにトリマーをはわして簡単に加工できます。
用途天板・扉・棚へのコンセントの取り付け用の穴加工テンプレートトリマーなどでテンプレートと同じ寸法の穴を加工
材質樹脂
色白
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×80×5
1個
¥999
税込¥1,099
11日以内出荷
家具などに埋め込む2つ口のコンセントです。
加工ではルーターやトリマーなどを利用して取り付け穴を掘りこみ、セットしてください。
PSE認証済み。
寸法(mm)110×26×24
質量(g)160
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
コンセント個数2口
コード長さ(m)約1.7
定格電流(A)15
差込口形状125V 15A 1500Wまで対応
関連キーワード