「木工ジグ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブテールジグを使えば1/2インチ(12.7mm)間隔の含みアリ組み加工が簡単にできます。 1/2(12.7mm)ダブテ-ル専用のアルミ製テンプレート、ダブテ-ル専用ビット(6mm軸ベアリング付)が付属。 ルータ-/国内メーカ-のトリマ-使用可能(6mm軸)トリマ-を選ばずキレイに加工できます。
質量(g)約9.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×280×170 ビットベアリング付アリ溝ビット(軸径6mm、刃径15mm、ベアリング径12.7mm) 加工可能板厚(mm)8(5/16")~32(1-1/4") 最大加工幅(mm)300(12")
1台
28,980 税込31,878
12日以内出荷

トリマーを取り付けて安定した作業が可能です。 簡易型なので例えば現場作業や使用する時だけの取り付けが可能です。 裏面にクランプ固定用のアリ溝(長さ90mm)2本あり。
付属品トリマープレート、トリマープレート用直径30mmキャップ、直径6mm芯(センター)合わせ用棒、各種取り付けねじ、フェンス取り付け用ボルト2個、アクリルフェンス取り付け用ボルト(黄色)2個、高さ調節用ネジ(青)3個、ダストポート取り付け用ボルト 2個、ダストポート取り付け用ボルト2個、トリマー取り付け用ネジ(M4x12)4個、ダストポート、アクリルフェンス、集塵口 寸法(縦×横×高さ)(mm)295×395×93(フェンス高さ75) 適合リョービ:TRE-60V,MTR-42,TRE-55,TR-51,TRE-40,MTR-41 マキタ:3707F,3707FC,3709,3701 HiKOKI:M6SB ボッシュ:PMR500
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

関連キーワード