196件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CC-Link IEフィールドネットワーク推奨ネットワーク配線部品試験合格製品。 耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ。
接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 機能管理機能なし 準拠規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,800 税込25,080
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ
材質スチール 電源(V)DC12~36(逆極性保護) 保護構造IP30 接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 取付け方法DINレール取り付け 電源供給方式ACアダプター 伝送速度(Mbps)1000 ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~70
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギガビットタイプのPoEスイッチングハブ。 PoE (Power over Ethernet) に対応しており、LANケーブル1本でデータ通信と電力供給を可能。
材質メタル 接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 材質(ケース)IP40 スチール 動作温度(℃)-25~70 機能管理機能なし RoHS指令(10物質対応)対応
1台
42,000 税込46,200
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大90W給電対応のPoE++インジェクター。5Gbps対応のマルチギガ通信ポート搭載。DC12~52Vの広範な電源入力に対応。昇圧回路内蔵で車載バッテリーにも安定動作。-40~75℃の過酷な環境でも安定動作。静音ファンレス設計
仕様サージ保護:DC2000V 寸法(mm)38.6×103.5×81.5 取付方式DINレール取り付け、壁掛け取り付け 電源(V)DC12~52(冗長電源) ポート数【PoE給電】1ポート、RJ-45×2ポート 適合規格CE/FCC(クラスA)、LVD (EN62368-1)、EN61000-4-2、EN61000-4-3、EN61000-4-4、EN61000-4-5、EN61000-4-6、EN61000-4-8、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-32 本体質量(g)313(DINレール取り付けマウントを含む) 材質(ケース)IP30アルミニウム 保存温度(℃)-40~85 インターフェース10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T 適合ケーブルUTP/STPケーブル(CAT7/CAT6/CAT5e対応) 2.5Gbpsを超える通信速度でご使用になる場合は、CAT6以上のLANケーブルが必要 LEDP1 P2 PoE 電源供給【PoE】90W 動作温度(℃)-40~75 保存湿度(%)5~95RH、結露なきこと ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3bz、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)5~95、結露なきこと 給電方式【PoE】IEEE802.3af/at:2ペア Alternative-A(1/2、3/6)、IEEE802.3bt:4ペア(1/2、3/6、4/5、7/8) MTBF(時間)566058 ESD保護DC6000V
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ。PoE給電対応。昇圧回路内蔵でDC24V/DC48Vの電源が使用可能
材質IP30スチール(ケース) 規格【ネットワーク】IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at ポート数【PoE対応】8、【イーサネット】8 電源DC24~56V(冗長電源) (逆極性保護) 電力(W)【PoE供給】ポート1~8:30W(IEEE802.3af/at準拠)、8ポート合計:DC24V:120W、DC48V:200W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×1050×1420 最大消費電力(W)6(PoE無)/206(PoE有) インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 動作温度-40~75℃ 取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け 電源供給方式冗長電源 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度1000Mbps 給電方式【PoE】Alternative-A(データ線利用1、2、3、6)
1台
66,900 税込73,590
3日以内出荷

耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ。UPLinkポート搭載。LANケーブルで中継可能
規格【ネットワーク】IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at ポート数【PoE対応】8、【イーサネット】10 電源DC48~57V(冗長電源) (逆極性保護) 電力(W)【PoE供給】ポート1~8:30W(IEEE802.3af/at準拠)、8ポート合計:240W 材質(ケース)IP40スチール 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×940×1300 最大消費電力(W)10(PoE無) /250(PoE有) インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 動作温度-40~75℃ 取付け方法DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度1000Mbps 給電方式【PoE】Alternative-A(データ線利用1、2、3、6)
1台
75,900 税込83,490
3日以内出荷

耐環境性、耐候性に優れたギガビットタイプのスイッチングハブ。 SFPポートにSFPモジュールを挿入することで、光信号に変換され 光対応光ファイバーケーブルで接続可能。 ジャンボフレーム機能、オートネゴシエーション機能対応。
接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X ポート数SFP:2ポート ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x 電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護) 材質(ケース)IP40 スチール 動作温度(℃)-25~70 材質メタル 機能管理機能なし RoHS指令(10物質対応)対応
1台
43,200 税込47,520
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ。PoE給電対応
取付方法:DINレール取り付け 電源(V)DC48~56(逆極性保護) ポート数5 電力(W)【PoE供給電力】ポート1~4:30(IEEE802.3af/at準拠)、4ポート合計:120 接続方式ギガビット 材質(ケース)IP30スチール 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.5×60×100.5 最大消費電力(W)4(PoE無)/124(PoE有) インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度1000Mbps ポートPoE対応:1~4 動作温度範囲(℃)-25~70 給電方式PoE:Alternative-A(データ線利用1236)
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

SCポート搭載。シングルモード。光信号⇔有線LANの変換や光中継機としても使用可能。最長20kmの通信ができます。耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ
電源(V)DC12~36(冗長電源) (逆極性保護)(過負荷保護) ポート数RJ-45:8ポート、光ファイバーポート(SCコネクタ):2ポート(2芯×2) 材質(ケース)IP40スチール 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×92.3×130 最大消費電力(W)8 インターフェイス10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料外形図(0.45MB) 取扱説明書マニュアル(0.39MB) 動作温度範囲(℃)-25~70 ファイバータイプシングルモード SMF
1台
69,900 税込76,890
3日以内出荷

SCポート搭載。マルチモード。光信号⇔有線LANの変換や光中継機としても使用可能。最長2kmの通信ができます。耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ
電源(V)DC12~36(冗長電源) (逆極性保護)(過負荷保護) ポート数RJ-45:8ポート、光ファイバーポート(SCコネクタ):2ポート(2芯×2) 材質(ケース)IP40スチール 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×92.3×130 最大消費電力(W)8 インターフェイス10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料外形図(0.42MB) 取扱説明書マニュアル(0.39MB) 動作温度範囲(℃)-25~70 ファイバータイプマルチモード MMF
1台
64,900 税込71,390
3日以内出荷

SCポート搭載。マルチモード。光信号⇔有線LANに変換し、最長2kmの通信が可能。耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ
材質メタル タイプ対応光ファイバー:マルチモード MMF 1310nm 電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護) ポート数光対応光ファイバー(SCコネクタ):1ポート(2芯) 接続方式10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X 材質(ケース)IP40 スチール 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:28×88×130 機能管理機能なし 最大消費電力(W)3 動作温度(℃)-25~70 アズワン品番64-8202-50 ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x RoHS指令(10物質対応)対応
1台
38,400 税込42,240
3日以内出荷

SCポート搭載 シングルモード 光信号⇔有線LANに変換し、最長20kmの通信が可能 耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ
材質メタル タイプ対応光ファイバー:シングルモード SMMF 1310nm 電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護) ポート数光対応光ファイバー(SCコネクタ):1ポート(2芯) 接続方式10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X 材質(ケース)IP40 スチール 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:28×88×130 機能管理機能なし 最大消費電力(W)3 動作温度(℃)-25~70 アズワン品番64-8202-51 ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x RoHS指令(10物質対応)対応
1台
43,200 税込47,520
3日以内出荷

耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ。PoE給電対応
取付方法:DINレール取り付け 電源(V)DC48~56(逆極性保護) 材質(ケース)IP30スチール インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度1000Mbps 動作温度範囲(℃)-25~70 給電方式PoE:Alternative-A(データ線利用1236) イーサネット対応ポート数:8
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ。SFP+ポート搭載。光信号⇔有線LANの変換や光中継機としても使用可能
規格【ネットワーク】IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3bz、IEEE802.3ae ポート数【SFP+ポート数】2、【イーサネット】4 電源DC12~36V(冗長電源) (逆極性保護) 材質(ケース)IP40スチール 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×880×1300 最大消費電力(W)10 インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/2.5GBase-T/1000Base-X/10GBase-R 動作温度-40~75℃ 取付け方法DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度10Gbps(光ファイバー)、2.5Gbps(イーサネット)
1台
79,900 税込87,890
3日以内出荷

IEEE802.3af/at規格準拠 ギガビットLAN対応の産業用PoEスイッチングハブ。 5ポート中4ポートがPoE (Power over Ethernet) に対応しており、 LANケーブル1本で高速データ通信と電力供給が可能。 SFPポートを1ポート搭載。 SFPモジュールと光ファイバで最長70kmの接続可能。 ジャンボフレーム機能、オートネゴシエーション機能対応。
接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.3af、IEEE802.3at 給電方式PoE:Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6) 電力(W)PoE給電(MAX)/ポート1~4:30W、4ポート合計:110W (IEEE802.3af/at準拠) 最大消費電力(W)10(PoE無)/145(PoE有) 材質(ケース)IP30 スチール 動作温度(℃)-40~65 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:55×110×140 材質メタル 機能管理機能なし RoHS指令(10物質対応)対応
1台
70,800 税込77,880
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

IEEE802.3af/at規格準拠 ギガビットLAN対応の産業用PoEスイッチングハブ。PoEに8ポート対応しており、。LANケーブル1本で高速データ通信と電力供給が可能。SFPポートを2ポート搭載。光中継機としても使用可能。ジャンボフレーム機能、オートネゴシエーション機能対応。
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.3af、IEEE802.3at ポート数(RJ-45)8ポート、(SFP)2ポート ポート(PoE給電)ポート1~8 給電方式(PoE)Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6) 最大電力(PoE給電)ポート1~8:30W、8ポート合計:240W(IEEE802.3af/at準拠) 電源(V)DC48~57(冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護) 最大消費電力(W)10 (PoE無)/250 (PoE有) 材質(ケース)IP40 スチール 動作温度範囲(℃)-25~70 本体外形寸法(mm)W45×D94×H130 接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X 材質メタル 機能管理機能なし RoHS指令(10物質対応)対応
1台
90,000 税込99,000
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

IEEE802.3af/at規格準拠 ギガビットLAN対応の産業用PoEスイッチングハブ。PoEに4ポート対応しており、。LANケーブル1本で高速データ通信と電力供給が可能。SFPポートを2ポート搭載。光中継機としても使用可能。ジャンボフレーム機能、オートネゴシエーション機能対応。
材質メタル 電源(V)DC48~57(冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護) ポート数(RJ-45)4ポート、(SFP)2ポート 接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X 材質(ケース)IP40 スチール 機能管理機能なし 最大消費電力(W)7 (PoE無)/127 (PoE有) 本体外形寸法(mm)W28×D88×H130 最大電力(PoE給電)ポート1~4:30W、4ポート合計:120W (IEEE802.3af/at準拠) ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.3af、IEEE802.3at RoHS指令(10物質対応)対応 ポート(PoE給電)ポート1~4 動作温度範囲(℃)-25~70 給電方式(PoE)Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6)
1台
54,000 税込59,400
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

14ポート搭載ギガビットタイプのPoEスイッチングハブ。14ポート中12ポートがPoE (Power over Ethernet) に対応しており、LANケーブル1本でデータ通信と電力供給を可能。鉄道振動試験規格「JIS E 4031:2013/IEC61373:2010」対応品。
ポート数RJ-45:14ポート 消費電力(W)MAX:10 (PoE無)/200 (PoE有) 電源DC48~57V(冗長電源) (逆極性保護)(過負荷保護) 電力(W)【PoE給電電力 (MAX)】ポート1~12:15.4、12ポート合計:180 (IEEE802.3af準拠) 材質(ケース)IP40 スチール 本体外形寸法(mm)W45×D118×H140 動作温度-25~70℃ インターフェイス10Base-T/100Base-TX/1000Base-T ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料外形図(0.32MB) ポートPoE給電:1~12 取扱説明書マニュアル(0.51MB) 給電方式PoE:Alternative-A (データ線利用1、2、3、6)
1台
203,200 税込223,520
3日以内出荷

昇圧回路内蔵でDC12V/DC24V/DC48Vの電源が使用可能。耐環境性、耐久性に優れた産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。PoE給電対応
材質IP30アルミニウム 外形寸法(mm)W32×D81.5×H103.5 電源(V)DC12~56(逆極性保護) ポート数RJ-45:5 電力(W)PoE供給電力:(ポート1~4)30W(IEEE802.3af/at準拠)、(4ポート合計)DC12V:60W、DC24V:90W、DC48V:120W 接続方式ギガビット 最大消費電力(W)4(PoE無)/124(PoE有) インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け 動作温度(℃)-40~75 マグネットなし 伝送速度(Mbps)1000 ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at RoHS指令(10物質対応)対応 ポートPoE対応ポート:1~4 給電方式PoE:Alternative-A(データ線利用1236)
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コネクタ形状両端DLCコネクタ 芯数2 ファイバータイプOM3マルチモード 使用場所屋内用 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 タイプ盤内タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,498 税込7,148
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コネクタ形状両端DLCコネクタ 芯数2 ファイバータイプOM3マルチモード 使用場所屋内用 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,598 税込8,358
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コネクタ形状両端FCコネクタ 芯数2 ファイバータイプOM3マルチモード 使用場所屋内用 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,898 税込9,788
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コネクタ形状両端SCコネクタ 芯数2 ファイバータイプOM3マルチモード 使用場所屋内用 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,498 税込8,248
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コネクタ形状両端SCコネクタ 芯数2 ファイバータイプOM3マルチモード 使用場所屋内用 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 タイプ盤内タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,298 税込6,928
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コネクタ形状DLCコネクタ⇔FCコネクタ 芯数2 ファイバータイプOM3マルチモード 使用場所屋内用 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,298 税込9,128
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コネクタ形状SCコネクタ⇔FCコネクタ 芯数2 ファイバータイプOM3マルチモード 使用場所屋内用 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,198 税込9,018
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コネクタ形状SCコネクタ⇔FCコネクタ 芯数2 ファイバータイプOM3マルチモード 使用場所屋内用 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 タイプ盤内タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コネクタ形状DLCコネクタ⇔SCコネクタ 芯数2 ファイバータイプOM3マルチモード 使用場所屋内用 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 タイプ盤内タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,398 税込7,038
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
コネクタ形状両端SCコネクタ 芯数1 ファイバータイプOM3マルチモード 使用場所屋内用 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 タイプ盤内タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コネクタ形状DLCコネクタ⇔SCコネクタ 芯数2 ファイバータイプOM3マルチモード 使用場所屋内用 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,498 税込8,248
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
コネクタ形状LCコネクタ⇔SCコネクタ 芯数1 ファイバータイプOM3マルチモード 使用場所屋内用 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 タイプ盤内タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
コネクタ形状両端LCコネクタ 芯数1 ファイバータイプOM3マルチモード 使用場所屋内用 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 タイプ盤内タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コネクタ形状DLCコネクタ⇔FCコネクタ 芯数2 ファイバータイプOM3マルチモード 使用場所屋内用 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 タイプ盤内タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,198 税込7,918
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
コネクタ形状LCコネクタ⇔FCコネクタ 芯数1 ファイバータイプOM3マルチモード 使用場所屋内用 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 タイプ盤内タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コネクタ形状両端FCコネクタ 芯数2 ファイバータイプOM3マルチモード 使用場所屋内用 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 タイプ盤内タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,798 税込8,578
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
コネクタ形状SCコネクタ⇔FCコネクタ 芯数1 ファイバータイプOM3マルチモード 使用場所屋内用 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 タイプ盤内タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,198 税込4,618
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
コネクタ形状両端FCコネクタ 芯数1 ファイバータイプOM3マルチモード 使用場所屋内用 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 タイプ盤内タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,598 税込5,058
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カテゴリ6に対応し、伝送速度1Gbpsを実現したケーブルです。十字の仕切りを設けることでケーブルねじれを防止、250MHzまでの伝送帯域が保障され、ギガビットLANの規格に最適です。
用途屋内使用の電話、その他音声・データ通信回線 材質導体:銅線、絶縁体:ポリエチレン、ドレインワイヤ:スズメッキ銅線、シース:PVC 芯数8芯(4対) シールドFTPケーブル 質量(g/m)40 絶縁体厚さ(mm)0.22 導体抵抗(Ω/km)(20℃)148.5(MAX) シース厚(mm)0.5 導体構成(本/mm)7/0.16 導体外径(Φmm)0.48 絶縁体外径(mm)0.92 伝送速度(Mbps)~1000 シース外径(Φmm)6.0 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100(MIN) 定格温度(℃)75 耐電圧(V/min)500 伝送帯域(MHz)~250
1巻
15,900 税込17,490
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CC-Link IEフィールドに対応したイーサネットケーブル。CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応。EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルとシールドを使用。
コネクタシールド付きRJ-45プラグ シールドアルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組 シース色橙色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,680 税込4,048
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
コネクタ形状両端FCコネクタ 芯数2 ファイバータイプOM3マルチモード 使用場所屋内用 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 タイプ可動タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)