CC-Link IEフィールドネットワーク推奨ネットワーク配線部品試験合格製品。
耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ。
接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
機能管理機能なし
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x
RoHS指令(10物質対応)対応
耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ
材質スチール
電源(V)DC12~36(逆極性保護)
保護構造IP30
ポート数イーサネット:5
接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.5×60×100.5
最大消費電力(W)2.7
取付け方法DINレール取り付け
電源供給方式ACアダプター
伝送速度(Mbps)1000
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-25~70
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ
材質スチール
電源(V)DC12~36(逆極性保護)
保護構造IP30
ポート数イーサネット:8
接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×81.5×100.5
最大消費電力(W)3.4
取付け方法DINレール取り付け
電源供給方式ACアダプター
伝送速度(Mbps)1000
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-25~70
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
ギガビットタイプのPoEスイッチングハブ。
PoE (Power over Ethernet) に対応しており、LANケーブル1本でデータ通信と電力供給を可能。
材質メタル
接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
材質(ケース)IP40 スチール
動作温度(℃)-25~70
機能管理機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ。PoE給電対応。昇圧回路内蔵でDC24V/DC48Vの電源が使用可能
規格【ネットワーク】IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at
ポート数【PoE対応】8、【イーサネット】8
電源DC24~56V(冗長電源) (逆極性保護)
電力(W)【PoE供給】ポート1~8:30W(IEEE802.3af/at準拠)、8ポート合計:DC24V:120W、DC48V:200W
材質(ケース)IP30スチール
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×1050×1420
最大消費電力(W)6(PoE無)/206(PoE有)
インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
動作温度-40~75℃
取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度1000Mbps
給電方式【PoE】Alternative-A(データ線利用1、2、3、6)
1台
¥66,900
税込¥73,590
3日以内出荷
耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ。UPLinkポート搭載。LANケーブルで中継可能
規格【ネットワーク】IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at
ポート数【PoE対応】8、【イーサネット】10
電源DC48~57V(冗長電源) (逆極性保護)
電力(W)【PoE供給】ポート1~8:30W(IEEE802.3af/at準拠)、8ポート合計:240W
材質(ケース)IP40スチール
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×940×1300
最大消費電力(W)10(PoE無) /250(PoE有)
インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
動作温度-40~75℃
取付け方法DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度1000Mbps
給電方式【PoE】Alternative-A(データ線利用1、2、3、6)
1台
¥75,900
税込¥83,490
3日以内出荷
耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ。PoE給電対応
取付方法:DINレール取り付け
電源(V)DC48~56(逆極性保護)
ポート数5
電力(W)【PoE供給電力】ポート1~4:30(IEEE802.3af/at準拠)、4ポート合計:120
接続方式ギガビット
材質(ケース)IP30スチール
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.5×60×100.5
最大消費電力(W)4(PoE無)/124(PoE有)
インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度1000Mbps
ポートPoE対応:1~4
動作温度範囲(℃)-25~70
給電方式PoE:Alternative-A(データ線利用1236)
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
耐環境性、耐候性に優れたギガビットタイプのスイッチングハブ。
SFPポートにSFPモジュールを挿入することで、光信号に変換され
光対応光ファイバーケーブルで接続可能。
ジャンボフレーム機能、オートネゴシエーション機能対応。
接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X
ポート数SFP:2ポート
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x
電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)
材質(ケース)IP40 スチール
動作温度(℃)-25~70
材質メタル
機能管理機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
SCポート搭載。シングルモード。光信号⇔有線LANの変換や光中継機としても使用可能。最長20kmの通信ができます。耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ
電源(V)DC12~36(冗長電源) (逆極性保護)(過負荷保護)
ポート数RJ-45:8ポート、光ファイバーポート(SCコネクタ):2ポート(2芯×2)
材質(ケース)IP40スチール
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×92.3×130
最大消費電力(W)8
インターフェイス10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料外形図(0.45MB)
取扱説明書マニュアル(0.39MB)
動作温度範囲(℃)-25~70
ファイバータイプシングルモード SMF
1台
¥69,900
税込¥76,890
3日以内出荷
SCポート搭載。マルチモード。光信号⇔有線LANの変換や光中継機としても使用可能。最長2kmの通信ができます。耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ
電源(V)DC12~36(冗長電源) (逆極性保護)(過負荷保護)
ポート数RJ-45:8ポート、光ファイバーポート(SCコネクタ):2ポート(2芯×2)
材質(ケース)IP40スチール
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×92.3×130
最大消費電力(W)8
インターフェイス10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料外形図(0.42MB)
取扱説明書マニュアル(0.39MB)
動作温度範囲(℃)-25~70
ファイバータイプマルチモード MMF
1台
¥64,900
税込¥71,390
3日以内出荷
耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ。PoE給電対応
取付方法:DINレール取り付け
電源(V)DC48~56(逆極性保護)
電力(W)【PoE供給電力】ポート1~8:30(IEEE802.3af/at準拠)、8ポート合計:240
材質(ケース)IP30スチール
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×81.5×100.5
最大消費電力(W)5(PoE無)/245(PoE有)
インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度1000Mbps
ポートPoE対応:1~8
動作温度範囲(℃)-25~70
給電方式PoE:Alternative-A(データ線利用1236)
イーサネット対応ポート数:8
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
SCポート搭載。マルチモード。光信号⇔有線LANに変換し、最長2kmの通信が可能。耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ
材質メタル
タイプ対応光ファイバー:マルチモード MMF 1310nm
電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)
ポート数光対応光ファイバー(SCコネクタ):1ポート(2芯)
接続方式10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X
材質(ケース)IP40 スチール
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:28×88×130
機能管理機能なし
最大消費電力(W)3
動作温度(℃)-25~70
アズワン品番64-8202-50
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥38,400
税込¥42,240
3日以内出荷
SCポート搭載
シングルモード
光信号⇔有線LANに変換し、最長20kmの通信が可能
耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ
材質メタル
タイプ対応光ファイバー:シングルモード SMMF 1310nm
電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)
ポート数光対応光ファイバー(SCコネクタ):1ポート(2芯)
接続方式10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X
材質(ケース)IP40 スチール
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:28×88×130
機能管理機能なし
最大消費電力(W)3
動作温度(℃)-25~70
アズワン品番64-8202-51
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥43,200
税込¥47,520
3日以内出荷
IEEE802.3af/at規格準拠 ギガビットLAN対応の産業用PoEスイッチングハブ。
5ポート中4ポートがPoE (Power over Ethernet) に対応しており、
LANケーブル1本で高速データ通信と電力供給が可能。
SFPポートを1ポート搭載。
SFPモジュールと光ファイバで最長70kmの接続可能。
ジャンボフレーム機能、オートネゴシエーション機能対応。
接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.3af、IEEE802.3at
給電方式PoE:Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6)
電力(W)PoE給電(MAX)/ポート1~4:30W、4ポート合計:110W (IEEE802.3af/at準拠)
最大消費電力(W)10(PoE無)/145(PoE有)
材質(ケース)IP30 スチール
動作温度(℃)-40~65
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:55×110×140
材質メタル
機能管理機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
14ポート搭載ギガビットタイプのPoEスイッチングハブ。14ポート中12ポートがPoE (Power over Ethernet) に対応しており、LANケーブル1本でデータ通信と電力供給を可能。鉄道振動試験規格「JIS E 4031:2013/IEC61373:2010」対応品。
ポート数RJ-45:14ポート
消費電力(W)MAX:10 (PoE無)/200 (PoE有)
電源DC48~57V(冗長電源) (逆極性保護)(過負荷保護)
電力(W)【PoE給電電力 (MAX)】ポート1~12:15.4、12ポート合計:180 (IEEE802.3af準拠)
材質(ケース)IP40 スチール
本体外形寸法(mm)W45×D118×H140
動作温度-25~70℃
インターフェイス10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料外形図(0.32MB)
ポートPoE給電:1~12
取扱説明書マニュアル(0.51MB)
給電方式PoE:Alternative-A (データ線利用1、2、3、6)
1台
¥203,200
税込¥223,520
3日以内出荷
耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ。SFP+ポート搭載。光信号⇔有線LANの変換や光中継機としても使用可能
規格【ネットワーク】IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3bz、IEEE802.3ae
ポート数【SFP+ポート数】2、【イーサネット】4
電源DC12~36V(冗長電源) (逆極性保護)
材質(ケース)IP40スチール
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×880×1300
最大消費電力(W)10
インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/2.5GBase-T/1000Base-X/10GBase-R
動作温度-40~75℃
取付け方法DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度10Gbps(光ファイバー)、2.5Gbps(イーサネット)
1台
¥79,900
税込¥87,890
3日以内出荷
IEEE802.3af/at規格準拠 ギガビットLAN対応の産業用PoEスイッチングハブ。PoEに4ポート対応しており、。LANケーブル1本で高速データ通信と電力供給が可能。SFPポートを2ポート搭載。光中継機としても使用可能。ジャンボフレーム機能、オートネゴシエーション機能対応。
材質メタル
電源(V)DC48~57(冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)
ポート数(RJ-45)4ポート、(SFP)2ポート
接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X
材質(ケース)IP40 スチール
機能管理機能なし
最大消費電力(W)7 (PoE無)/127 (PoE有)
本体外形寸法(mm)W28×D88×H130
最大電力(PoE給電)ポート1~4:30W、4ポート合計:120W (IEEE802.3af/at準拠)
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.3af、IEEE802.3at
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート(PoE給電)ポート1~4
動作温度範囲(℃)-25~70
給電方式(PoE)Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6)
IEEE802.3af/at規格準拠 ギガビットLAN対応の産業用PoEスイッチングハブ。PoEに8ポート対応しており、。LANケーブル1本で高速データ通信と電力供給が可能。SFPポートを2ポート搭載。光中継機としても使用可能。ジャンボフレーム機能、オートネゴシエーション機能対応。
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.3af、IEEE802.3at
ポート数(RJ-45)8ポート、(SFP)2ポート
ポート(PoE給電)ポート1~8
給電方式(PoE)Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6)
最大電力(PoE給電)ポート1~8:30W、8ポート合計:240W(IEEE802.3af/at準拠)
電源(V)DC48~57(冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)
最大消費電力(W)10 (PoE無)/250 (PoE有)
材質(ケース)IP40 スチール
動作温度範囲(℃)-25~70
本体外形寸法(mm)W45×D94×H130
接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X
材質メタル
機能管理機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
昇圧回路内蔵でDC12V/DC24V/DC48Vの電源が使用可能。耐環境性、耐久性に優れた産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。PoE給電対応
材質IP30アルミニウム
外形寸法(mm)W32×D81.5×H103.5
電源(V)DC12~56(逆極性保護)
ポート数RJ-45:5
電力(W)PoE供給電力:(ポート1~4)30W(IEEE802.3af/at準拠)、(4ポート合計)DC12V:60W、DC24V:90W、DC48V:120W
接続方式ギガビット
最大消費電力(W)4(PoE無)/124(PoE有)
インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け
動作温度(℃)-40~75
マグネットなし
伝送速度(Mbps)1000
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートPoE対応ポート:1~4
給電方式PoE:Alternative-A(データ線利用1236)
関連キーワード