「ケーブルc」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シーケンサ側D-SUB25P オス→D-SUB25P メスコネクタ変換アダプタ
用途DIFC-U4M2、DIFC-U4、DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方が三菱電機株式会社製 FX-422CAB0と接続時に使用できます
規格RS-422アダプタ
端子D-SUB25P メス ⇔ D-SUB25P メス
1本
¥4,200
税込¥4,620
3日以内出荷
パソコン側D-SUB9P→ハーフピッチ14Pコネクタ変換ケーブル(0.15m)
用途DAFXIH-CABVをお持ちの方がパソコン側ハーフピッチ14Pと接続するためのインタフェースケーブルです
ケーブル長(m)0.15
色クロ
規格RS-232C
端子D-SUB9P オス⇔ハーフピッチ14P
RoHS指令(10物質対応)対応
結線ストレート
1本
¥12,500
税込¥13,750
60日以内出荷
パソコン側D-SUB25P→D-SUB9P簡易変換アダプタ
用途DAFXIH-CABコンバータケーブルをお持ちの方がパソコン側 D-SUB9Pと接続するためのアダプタです
色クロ
規格RS-232Cアダプタ
端子D-SUB25P メス ⇔ D-SUB9P メス
結線ストレート
1本
¥4,200
税込¥4,620
3日以内出荷
パソコン側D-SUB9P→D-SUB25Pコネクタ変換ケーブル(0.15m)
用途DAFXIH-CABVをお持ちの方がパソコン側D-SUB25Pと接続するためのインタフェースケーブルです
ケーブル長(m)0.15
色クロ
規格RS-232C
端子D-SUB9P オス⇔D-SUB25P オス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線ストレート
1本
¥15,600
税込¥17,160
4日以内出荷
パソコン側D-SUB25P→D-SUB9P変換ケーブル(0.15m)
ケーブル長(m)0.15
色クロ
規格RS-232C
端子D-SUB25P メス⇔D-SUB9P メス
結線ストレート
パソコン側D-SUB25P→ハーフピッチ14Pコネクタ変換ケーブル(1.5m)
ケーブル長(m)1.5
色クロ
規格RS-232C
端子D-SUB25P メス⇔ハーフピッチ14P
RoHS指令(10物質対応)対応
結線ストレート
1本
¥14,500
税込¥15,950
4日以内出荷
パソコン側D-SUB25P→ハーフピッチ14Pコネクタ変換ケーブル(0.15m)
ケーブル長(m)0.15
色クロ
規格RS-232C
端子D-SUB25P メス⇔ハーフピッチ14P
RoHS指令(10物質対応)対応
結線ストレート
1本
¥12,500
税込¥13,750
60日以内出荷
三菱表示器GT210□-PMBDS/GT210□-PMBDS2(ミニDin6P)⇔三菱MELSEC-QCPU/QモーションCPU(ミニDin6P)接続用RS-232Cケーブル(3m)
色クロ
長さ(m)3
規格RS-232C
端子ミニDin6Pオス⇔ミニDin6Pオス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥6,900
税込¥7,590
当日出荷
オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min 50W、100W、200W、400W。【200V】。3000r/min 50W、100W、200W、400W、750W
形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上
シールド有
定格温度(℃)80
適合メーカーオムロン
ケーブル種類エンコーダケーブル
曲げ能力固定
対応モータG5シリーズ
パソコン側 D-SUB9P→USB用 RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2m) コネクタ変換
色クロ
質量(g)110
備考DIFU-RS24Aをお持ちの方がパソコン側USB A-Typeと接続するためのケーブルです
規格RS-232C⇔USBコンバータ
電圧(V)DC5
電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)
ケーブル長(m)2
使用温度(℃)0~45
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:32×34×16.5、コンバータ部:23×82×13
保存温度(℃)-20~60
消費電流(mA)50
保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと
端子D-D-SUB9P オス ⇔ USB A-Type SUB9P オス⇔D-SUB9P メス
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:D-SUB9P オス
結線コンバータ
使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
USBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
1本
¥19,400
税込¥21,340
3日以内出荷
オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min 1.5kW。2000r/min 1.5kW。【400V】。3000r/min 750W、1kW、1.5kW、2kW。2000r/min 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW。1000r/min 900W
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上
仕上外径(mm)7.9
シールド有
定格温度(℃)105
適合メーカーオムロン
ケーブル種類動力ケーブル
曲げ能力可動
対応モータ1Sシリーズ
長距離通信用 RS-422/RS-485⇔ RS-232Cコンバータユニット(盤面取り付け)、DIFC-U2V
仕様プラグインネジターミナルブロック:#24 - #16AWG
色DIFU-RS24A付属ケーブル:クロ、オプションDIFC-U2V:クロ
質量(g)本体:148、RS-232Cケーブル:170、DINレール取り付け用アタッチメント:9
備考RS-232C機器の通信距離延長。RS-485マルチドロップ接続対応。パソコン側:USB,D-SUB9P
規格DIFU-RS24A:RS-422/RS-485⇔RS-232Cコンバータ、DIFC-U2V:RS-232C⇔USBコンバータ
消費電力(W)4.68
ケーブル長(m)3
使用温度(℃)-20~60
材質(ケース)アルミニウム
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×100.4×22、90×113.4×22
保存温度(℃)-20~85
使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと
取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け、マウント取り付け
通信機能【RS-232C】 伝送距離:最長15m、D-SUB9P メス【RS-422】 RS-485 伝送距離:最長 1.2km、ターミナルブロック、RS-422と2線式/4線式RS-485をディップスイッチで選択、4線式RS-422(RTS/CTS)最大10台接続可能、4線式RS-485最大32台接続可能、2線式RS-485最大32台接続可能
絶縁耐圧2kV(電源及び信号)
過電流保護2つの信号ショートに対しての保護
保存湿度(%)5~95%RH 結露なきこと
端子付属RS-232Cストレートケーブル:D-SUB9P オス⇔D-SUB9P メス、DIFC-U2V:D-SUB9P オス⇔USB A-Type
保護入力逆接続保護:V+/V-反転に対して保護、サージ保護:16kVのESD RMS(全ての信号)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC(クラスB)
ボーレート230.4kbps
結線コンバータ
使用湿度(%RH)5~95%RH 結露なきこと
入力電圧外部より給電DC12~30V:ターミナルブロック
1セット
¥29,920
税込¥32,912
3日以内出荷
オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V)】。3000r/min 1.5kW。2000r/min 1、5kW
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上
仕上外径(mm)7.9
シールド有
定格温度(℃)105
適合メーカーオムロン
ケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル
曲げ能力可動
対応モータ1Sシリーズ
オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min 50W、 100W、 200W、 400W。【200V】。3000r/min 50W、 100W、 200W、 400W、 750W
形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上
シールド有
定格温度(℃)80、80
適合メーカーオムロン
ケーブル種類エンコーダケーブル
曲げ能力固定
対応モータ1Sシリーズ
三菱シーケンサMELSEC-QCPU対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2M)
ケーブル長(m)2
色クロ
質量(g)125
規格RS-232C⇔USBコンバータ
電圧(V)DC5
電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)
使用温度(℃)0~45
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:12×40.5×13、コンバータ部:23×82×13
保存温度(℃)-20~60
消費電流(mA)50
保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと
端子ミニDIN6P オス ⇔ USB A-Type
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:ミニDIN6P オス
結線コンバータ
使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
USBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
1本
¥16,800
税込¥18,480
当日出荷
三菱ACサーボアンプ MELSERVO-J2S対応RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3
色クロ
規格RS-232C
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(3m)パソコン側D-SUB9P
ケーブル長(m)3
色クロ
規格RS-232C
端子ミニDIN6P オス⇔D-SUB9P メス
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥6,900
税込¥7,590
当日出荷
MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(5m)パソコン側D-SUB9P
ケーブル長(m)5
色クロ
規格RS-232C
端子ミニDIN6P オス⇔D-SUB9P メス
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥8,100
税込¥8,910
当日出荷
三菱表示器 GOT2000/1000(バラ線)⇔FX計算機リンク(D-SUB9P)接続用RS-232Cケーブル(3m)
色クロ
規格RS-232C
端子バラ線⇔D-SUB9P メス
結線クロス
MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(1.5m)パソコン側D-SUB9P
ケーブル長(m)1.5
色クロ
規格RS-232C
端子ミニDIN6P オス⇔D-SUB9P メス
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥6,100
税込¥6,710
当日出荷
MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(3m)パソコン側D-SUB25P
ケーブル長(m)3
色クロ
規格RS-232C
端子ミニDIN6P オス ⇔ D-SUB25P オス
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥6,900
税込¥7,590
3日以内出荷
三菱GOT対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2M)
ケーブル長(m)2
付属品ドライバーCDロム ×1、USBセットアップマニュアル×1
色クロ
質量(g)110
規格RS-232C⇔USBコンバータ
電圧(V)DC5
電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)
使用温度(℃)0~45
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:32×34×16.5、コンバータ部:23×82×13
保存温度(℃)-20~60
消費電流(mA)50
保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと
端子D-SUB9P メス ⇔ USB A-Type
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:D-SUB9P メス
結線コンバータ
使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
USBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
1本
¥16,800
税込¥18,480
当日出荷
MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(7m)パソコン側ハーフピッチ14P
ケーブル長(m)7
色クロ
規格RS-232C
端子ミニDIN6P ⇔ハーフピッチ14P
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥9,200
税込¥10,120
4日以内出荷
MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(1.5m)パソコン側ハーフピッチ14P
ケーブル長(m)1.5
色クロ
規格RS-232C
端子ミニDIN6P ⇔ハーフピッチ14P
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥6,100
税込¥6,710
4日以内出荷
MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(15m)パソコン側D-SUB25P
ケーブル長(m)15
色クロ
規格RS-232C
端子ミニDIN6P オス ⇔ D-SUB25P オス
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥13,800
税込¥15,180
3日以内出荷
MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(1.5m)パソコン側D-SUB25P
ケーブル長(m)1.5
色クロ
規格RS-232C
端子ミニDIN6P オス ⇔ D-SUB25P オス
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥6,100
税込¥6,710
3日以内出荷
MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(10m)パソコン側ハーフピッチ14P
ケーブル長(m)10
色クロ
規格RS-232C
端子ミニDIN6P ⇔ハーフピッチ14P
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥11,000
税込¥12,100
4日以内出荷
MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(10m)パソコン側D-SUB25P
ケーブル長(m)10
色クロ
規格RS-232C
端子ミニDIN6P オス ⇔ D-SUB25P オス
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥11,000
税込¥12,100
3日以内出荷
MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(7m)パソコン側D-SUB25P
ケーブル長(m)7
色クロ
規格RS-232C
端子ミニDIN6P オス ⇔ D-SUB25P オス
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥9,200
税込¥10,120
3日以内出荷
MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(5m)パソコン側D-SUB25P
ケーブル長(m)5
色クロ
規格RS-232C
端子ミニDIN6P オス ⇔ D-SUB25P オス
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥8,100
税込¥8,910
3日以内出荷
MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(15m)パソコン側D-SUB9P
ケーブル長(m)15
色クロ
規格RS-232C
端子ミニDIN6P オス⇔D-SUB9P メス
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥13,800
税込¥15,180
3日以内出荷
MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(15m)パソコン側ハーフピッチ14P
ケーブル長(m)15
色クロ
規格RS-232C
端子ミニDIN6P ⇔ハーフピッチ14P
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥13,800
税込¥15,180
4日以内出荷
MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(5m)パソコン側ハーフピッチ14P
ケーブル長(m)5
色クロ
規格RS-232C
端子ミニDIN6P ⇔ハーフピッチ14P
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥8,100
税込¥8,910
4日以内出荷
MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(3m)パソコン側ハーフピッチ14P
ケーブル長(m)3
色クロ
規格RS-232C
端子ミニDIN6P ⇔ハーフピッチ14P
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥6,900
税込¥7,590
4日以内出荷
MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(10m)パソコン側D-SUB9P
ケーブル長(m)10
色クロ
規格RS-232C
端子ミニDIN6P オス⇔D-SUB9P メス
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥11,000
税込¥12,100
3日以内出荷
MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(7m)パソコン側D-SUB9P
ケーブル長(m)7
色クロ
規格RS-232C
端子ミニDIN6P オス⇔D-SUB9P メス
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥9,200
税込¥10,120
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ