178件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SFPポート搭載のネットワーク機器に挿入することにより、ネットワーク機器間を光ファイバケーブルで接続可能です。BiDiSFPタイプは、最大伝送距離60km対応製品をラインナップしています。三菱電機製CC-Link IE対応インテリジェントHUB NZ2MHG-T8F2接続可能品です。ホットスワップ機能対応
用途BiDi(BiDirectional:双方向) SFPタイプは、1芯の光ファイバーケーブルで接続します。1芯上で送信・受信を行うため、2種類のSFPモジュールを使用します。異なる光信号を同時に乗せることができるため、高速で大容量の通信として利用されています。 光ファイバシングルモード コネクタ1芯LC 通信速度1000Mbps 動作温度(℃)-40~85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,300 税込53,130
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-AK0136,0236,0336 性能【屈曲】可動 形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】棒圧着端子 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HG-AK、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W 許容曲半径仕上がり外径の6倍以上 シールドあり 定格温度(℃)105 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源ケーブル
1本
5,820 税込6,402
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN 性能【屈曲】固定 形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】先端カット(追加工用) 接続方法中継 対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/JN 保護等級IP65 許容曲げ半径(mm)106.6以上 定格温度(℃)105 ケーブル引出方向負荷側 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源ケーブル
1本
20,870 税込22,957
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN 性能【屈曲】可動 形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】先端カット(追加工用) 接続方法中継 対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/JN 保護等級IP65 許容曲げ半径(mm)69.3以上 定格温度(℃)105 ケーブル引出方向負荷側 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源ケーブル
1本
24,690 税込27,159
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズエンコーダケーブル。「DSVEN-J3NS-※※※」または「DSVEN-J3NS-※※※-E」と組み合わせて使用するケーブルです
用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN 性能【屈曲】可動 形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ 接続方法中継 対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W/J3/JN 保護等級IP67 許容曲半径仕上がり外径の8倍以上 シールドあり 定格温度(℃)80 ケーブル引出方向負荷側 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類エンコーダケーブル
1本
10,730 税込11,803
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4シリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
用途対応サーボモータ:HG-AK0136B,0236B,0336B 性能【屈曲】可動 形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】棒圧着端子 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HG-AK、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W 許容曲半径仕上がり外径の6倍以上 シールドあり 定格温度(℃)105 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
1本
7,200 税込7,920
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN 性能【屈曲】固定 形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】先端カット(追加工用) 接続方法中継 対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/JN 保護等級IP65 許容曲げ半径(mm)106.6以上 定格温度(℃)105 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源ケーブル
1本
20,870 税込22,957
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN 性能【屈曲】可動 形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】先端カット(追加工用) 接続方法中継 対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/JN 保護等級IP65 許容曲げ半径(mm)69.3以上 定格温度(℃)105 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源ケーブル
1本
24,690 税込27,159
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズエンコーダケーブル。「DSVEN-J3NS-※※※」または「DSVEN-J3NS-※※※-E」と組み合わせて使用するケーブルです
用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN 性能【屈曲】可動 形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ 接続方法中継 対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W/J3/JN 保護等級IP67 許容曲半径仕上がり外径の8倍以上 シールドあり 定格温度(℃)80 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類エンコーダケーブル
1本
10,730 税込11,803
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル
用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN 性能【屈曲】可動 形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】先端カット(追加工用) 接続方法中継 対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3 保護等級IP65 許容曲半径仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)105 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電磁ブレーキケーブル
1本
21,390 税込23,529
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル
用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN 性能【屈曲】固定 形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】先端カット(追加工用) 接続方法中継 対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3 保護等級IP65 許容曲半径仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)60 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電磁ブレーキケーブル
1本
17,170 税込18,887
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HC-KFS,HC-MFS,HC-UFS(3000r/min) 性能【屈曲】固定 形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HC-KFS/MFS/HC-UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S 保護等級IP20 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上 シールドあり 定格温度(℃)80 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類エンコーダケーブル
1本
5,820 税込6,402
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HC-KFS,HC-MFS,HC-UFS(3000r/min) 性能【屈曲】可動 形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HC-KFS/MFS/HC-UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S 保護等級IP20 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 シールドあり 定格温度(℃)80 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類エンコーダケーブル
1本
6,300 税込6,930
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-AK0136,0236,0336 性能【屈曲】可動 形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】棒圧着端子 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HG-AK、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)105 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源ケーブル
1本
3,620 税込3,982
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-AK0136,0236,0336 性能【屈曲】可動 形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HG-AK、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3W 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)105 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源ケーブル
1本
3,620 税込3,982
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4シリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HG-AK0136(B),0236(B),0336(B) 性能【屈曲】可動 形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HG-AK、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W/J3W 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 シールドあり 定格温度(℃)80 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類エンコーダケーブル
1本
4,770 税込5,247
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4シリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
用途対応サーボモータ:HG-AK0136B,0236B,0336B 性能【屈曲】可動 形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】棒圧着端子 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HG-AK、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)105 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
1本
4,430 税込4,873
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズエンコーダケーブル。「DSVEN-J3NS-※※※」または「DSVEN-J3NS-※※※-E」と組み合わせて使用するケーブルです
用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN 性能【屈曲】固定 形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ 接続方法中継 対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W/J3/JN 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上 シールドあり 定格温度(℃)80 ケーブル引出方向負荷側 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類エンコーダケーブル
1本
5,670 税込6,237
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4シリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
用途対応サーボモータ:HG-AK0136B,0236B,0336B 性能【屈曲】可動 形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】丸型圧着端子 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HG-AK、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)105 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
1本
4,430 税込4,873
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズエンコーダケーブル。「DSVEN-J3NS-※※※」または「DSVEN-J3NS-※※※-E」と組み合わせて使用するケーブルです
用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN 性能【屈曲】固定 形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ 接続方法中継 対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W/J3/JN 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上 シールドあり 定格温度(℃)80 ケーブル引出方向反負荷側 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類エンコーダケーブル
1本
5,670 税込6,237
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MELSECNET対応光ケーブル F08F08 2芯 屋内用 HCSタイプ光ファイバケーブル
コード種類(光コード)HCSタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,440 税込20,284
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

MELSECNET対応光ケーブル F08F08 2芯 盤内用 HCSタイプ光ファイバケーブル
コード種類(光コード)HCSタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途盤内用
1本
18,200 税込20,020
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MELSECNET対応光ケーブル F08F08 2芯 屋外用 HCSタイプ光ファイバケーブル
適合品番三菱電機システムサービス製光ファイバケーブル 屋外用(SIケーブル) AQ-C型相当品。 コード種類(光コード)HCSタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,600 税込24,860
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MELSECNET対応光ケーブル F08F08 6芯 屋外用(補強) HCSタイプ光ファイバケーブル
適合品番三菱電機システムサービス製光ファイバケーブル 屋外用(SIケーブル) AS-D補強型相当品。 コード種類(光コード)HCSタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
66,100 税込72,710
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 盤内用 POFタイプ光ファイバケーブル
ブラック コード種類(光コード)POFタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途盤内用 コネクタ1F07コネクタ コネクタ2F07コネクタ
1本
5,030 税込5,533
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MELSECNET対応光ケーブル F08F08 2芯 屋外用(補強) HCSタイプ光ファイバケーブル
適合品番三菱電機システムサービス製光ファイバケーブル 屋外用(SIケーブル) AS-D補強型相当品。 コード種類(光コード)HCSタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
23,850 税込26,235
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

MELSECNET対応光ケーブル F08F08 4芯 屋外用(補強) HCSタイプ光ファイバケーブル
適合品番三菱電機システムサービス製光ファイバケーブル 屋外用(SIケーブル) AS-D補強型相当品。 コード種類(光コード)HCSタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
44,300 税込48,730
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 屋内用 POFタイプ光ファイバケーブル
コード種類(光コード)POFタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,940 税込7,634
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 屋内用 H-PCFタイプ光ファイバケーブル
ブラック コード種類(光コード)H-PCFタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ1FCコネクタ コネクタ2FCコネクタ
1本
8,990 税込9,889
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 盤内用 H-PCFタイプ光ファイバケーブル
仕様光ファイバ数:1、コア材質:石英ガラス、コア外径:200±5μm、クラッド材質:フッ化アクリレート樹脂、クラッド外径:230+0-10μm、被覆材質:フッ素系樹脂、被覆外径0.5±0.1mm、抗張力繊維材質:アラミド繊維、外被材質:耐熱PVC(黒)、外被外径:2.2±0.2mm×2、開口数:0.4 ブラック 使用温度範囲(℃)-20~70 許容曲げ半径(mm)15(非固定時)/50(固定時) 許容荷重(N)147(非固定時張力) コード種類(光コード)H-PCFタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 許容トルク(N・mm)980/50(側圧非固定時) 適合用途盤内用 使用湿度範囲(%RH)0~95 伝送損失(dB/m)≦7/km(λ=0.81μm、Ta=25℃) コネクタ1F07コネクタ コネクタ2F07コネクタ
1本
6,790 税込7,469
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 屋外用 H-PCFタイプ光ファイバケーブル
コード種類(光コード)H-PCFタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
20,900 税込22,990
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MELSECNET対応光ケーブル F08F08 2芯 盤内用 大口径石英ガラスタイプ光ファイバケーブル
適合品番三菱電機システムサービス製光ファイバケーブル 盤内用(SIケーブル) QH-A型相当品。 コード種類(光コード)石英ガラスタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途盤内用
1本
5,780 税込6,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 屋内 可動用 H-PCFタイプ光ファイバケーブル
コード種類(光コード)H-PCFタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,990 税込10,989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

MELSECNET対応光ケーブル F08F08 2芯 屋外用(補強)LAPシース 大口径石英ガラスタイプ光ファイバケーブル
適合品番三菱電機システムサービス製光ファイバケーブル 屋外用補強型(SIケーブル) QL-DL型、QH-D型、QH-D-LAP型相当品。 コード種類(光コード)石英ガラスタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,310 税込14,641
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

MELSECNET対応光ケーブル F08F08 4芯 屋外用(補強)LAPシース 大口径石英ガラスタイプ光ファイバケーブル
適合品番三菱電機システムサービス製光ファイバケーブル 屋外用補強型(SIケーブル) QL-DL型、QH-D型、QH-D-LAP型相当品。 コード種類(光コード)石英ガラスタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,330 税込24,563
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

MELSECNET対応光ケーブル F08F08 8芯 屋外用(補強)LAPシース 大口径石英ガラスタイプ光ファイバケーブル
適合品番三菱電機システムサービス製光ファイバケーブル 屋外用補強型(SIケーブル) QL-DL型、QH-D型、QH-D-LAP型相当品。 コード種類(光コード)石英ガラスタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
38,580 税込42,438
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダイヤトレンドUSB延長ユニットUSBエクステンダー
エコ商品
【USB延長】USBエクステンダー USB2.0 ハイスピードモード対応。USB規格で定められた距離は最長5mですが、ストレートケーブル(CAT7/CAT6/CAT5e対応) を使用することによりUSBデバイス間を最長100m延長します
用途USB規格で定められた距離は最長5mですが、ストレートケーブル(CAT6/CAT5e対応) を使用することによりUSBデバイス間を最長100m延長します 質量(g)ローカルユニット(LEX):64、リモートユニット(REX):71、電源ケーブル:90、ACアダプタ:132、USBケーブル:94 電流(A)【出力USBバス電流】リモートユニット(REX):1 電源電圧ACアダプタ/入力:AC100~240V/出力:DC24V、1A ケーブル長(m)USBケーブル:1.8、電源ケーブル:1.7 使用温度(℃)0~50 対応OSWindows/Mac OS/Linux等 定格消費電力(W)ローカルユニット(LEX):1、リモートユニット(REX):2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ローカルユニット(LEX):57.5×87×30.4、リモートユニット(REX):57.5×87×30.4、ACアダプタ:50×88.5×34(ケーブル部:1.8m) 保存温度(℃)-20~70 保存湿度(%)10~90%RH 結露なきこと 最大延長(m)100 通信速度1.5Mbps/12Mbps/480Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様ローカルユニット(LEX):RJ-45(メス)/USB B-Type(メス)、リモートユニット(REX):RJ-45(メス)/USB A-Type(メス) 使用湿度(%RH)20~80%RH 結露なきこと USBタイプUSB Specification Rev2.0/1.1準拠
1セット
75,390 税込82,929
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HC-SFS,HC-LFS,HC-RFS,HC-UFS(2000r/min),HA-LFS 性能【屈曲】可動 形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S 保護等級IP20 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 シールドあり 定格温度(℃)80 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類エンコーダケーブル
1本
10,230 税込11,253
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HC-SFS,HC-LFS,HC-RFS,HC-UFS(2000r/min),HA-LFS 性能【屈曲】固定 形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S 保護等級IP20 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上 シールドあり 定格温度(℃)80 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類エンコーダケーブル
1本
9,900 税込10,890
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
用途対応サーボモータ:SGM7P-08A,SGM7P-15A,SGMMV,SGMPS-08A,SGMPS-15A 形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ 接続方法直結 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上 定格温度(℃)80,80 適合メーカー安川電機 ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル) 曲げ能力可動 対応モータΣ-7/Σ-V
1本
6,000 税込6,600
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)