三菱ACサーボアンプ MELSERVO-J2S対応RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3
色クロ
規格RS-232C
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 中継タイプ (アンプ側) 「DSVEN-J3JA1」または「DSVEN-J3JA2」と組み合わせて使用するケーブル
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上
保護構造IP20
定格電圧(V)30
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-EKCBL□□M-E
MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 直結タイプ
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上
保護構造IP67
定格電圧(V)30
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENSCBL□□M-H
MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 中継タイプ (アンプ側) 「DSVEN-J3JA1」または「DSVEN-J3JA2」と組み合わせて使用するケーブル
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上
保護構造IP20
定格電圧(V)30
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-EKCBL□□M-L
三菱ACサーボアンプ(MR-J4A/J3A/J3T)対応 RS-485⇔RS-232Cコンバータケーブル(1.5M)
ケーブル長(m)1.5
色クロ
質量(g)85
備考MR-J3Bには対応していません
規格RS-485⇔RS-232Cコンバータ
電圧(V)DC5
耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間
使用温度(℃)0~45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB9P:31.5×59×15、RJ-45:12×43×13
保存温度(℃)-20~60
冷却方式自冷
消費電流(mA)60
絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上
使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと
保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと
端子RJ-45⇔D-SUB9P メス
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)
結線コンバータ
使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
¥14,800
税込¥16,280
当日出荷
MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 直結タイプ
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上
保護構造IP67
定格電圧(V)30
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENSCBL□□M-L
MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 直結タイプ 反負荷側引き出し
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上
保護構造IP65
定格電圧(V)30
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENCBL□□M-A2-L
MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 中継タイプ(モータ側) 負荷側引出し 「DSVEN-J3EK-***」または「DSVEN-J3EK-***-E」と組み合わせて使用するケーブル
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上
保護構造IP20
定格電圧(V)30
全長(m)0.3
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3JCBL03M-A1-L
1本
¥2,390
税込¥2,629
32日以内出荷
MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 直結タイプ 反負荷側引き出し
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上
保護構造IP65
定格電圧(V)30
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENCBL□□M-A2-H
MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 直結タイプ 負荷側引き出し
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上
保護構造IP65
定格電圧(V)30
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENCBL□□M-A1-H
MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 直結タイプ 負荷側引き出し
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上
保護構造IP65
定格電圧(V)30
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENCBL□□M-A1-L
MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 中継タイプ(モータ側) 反負荷側引出し 「DSVEN-J3EK-***」または「DSVEN-J3EK-***-E」と組み合わせて使用するケーブル
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上
保護構造IP20
定格電圧(V)30
全長(m)0.3
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3JCBL03M-A2-L
1本
¥2,390
税込¥2,629
32日以内出荷
MELSERVO-J2S対応
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(絶対値)
用途対応サーボモータ:SGMVV
形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:コネクタ
接続方法直結
バッテリー有
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上
定格温度(℃)80,80
ケーブル引出方向反負荷側
適合メーカー安川電機
ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値)
曲げ能力可動
対応モータΣ-V
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(絶対値)
用途対応サーボモータ:SGMVV
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ
接続方法直結
バッテリー有
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上
定格温度(℃)80,80
適合メーカー安川電機
ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値)
曲げ能力固定
対応モータΣ-V
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
用途対応サーボモータ:SGMVV
形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:コネクタ
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上
定格温度(℃)80,80
ケーブル引出方向反負荷側
適合メーカー安川電機
ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)
曲げ能力固定
対応モータΣ-V
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
用途対応サーボモータ:SGMVV
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上
定格温度(℃)80,80
適合メーカー安川電機
ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)
曲げ能力可動
対応モータΣ-V
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)<直結>
中継接続時は安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(絶対値)<中継(モータ側)>
用途対応サーボモータ:SGMVV
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ
接続方法直結、中継接続時は中継(モータ側)
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上
定格温度(℃)80,80
適合メーカー安川電機
ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)、中継接続時はエンコーダケーブル(絶対値)
曲げ能力固定
対応モータΣ-V
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(絶対値)
用途対応サーボモータ:SGMVV
形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:コネクタ
接続方法直結
バッテリー有
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上
定格温度(℃)80,80
ケーブル引出方向反負荷側
適合メーカー安川電機
ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値)
曲げ能力固定
対応モータΣ-V
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
用途対応サーボモータ:SGMVV
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上
定格温度(℃)80,80
適合メーカー安川電機
ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)
曲げ能力固定
対応モータΣ-V
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)
用途対応サーボモータ:SGMVV
形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:コネクタ
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上
定格温度(℃)80,80
ケーブル引出方向反負荷側
適合メーカー安川電機
ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)
曲げ能力可動
対応モータΣ-V
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)<直結>
中継接続時は安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(絶対値)<中継(モータ側)>
用途対応サーボモータ:SGMVV
形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:コネクタ
接続方法直結、中継接続時は中継(モータ側)
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上
定格温度(℃)80,80
ケーブル引出方向反負荷側
適合メーカー安川電機
ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)、中継接続時はエンコーダケーブル(絶対値)
曲げ能力固定
対応モータΣ-V
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(絶対値)
用途対応サーボモータ:SGMVV
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ
接続方法直結
バッテリー有
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上
定格温度(℃)80,80
適合メーカー安川電機
ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値)
曲げ能力可動
対応モータΣ-V
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMGV-1ED
形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法直結
保護等級IP67
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)80
ケーブル引出方向反負荷側
適合メーカー安川電機
ケーブル種類主回路ケーブル
曲げ能力固定
対応モータΣ-V
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMGV-1ED
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法直結
保護等級IP67
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)80
適合メーカー安川電機
ケーブル種類主回路ケーブル
曲げ能力固定
対応モータΣ-V
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMGV-1AD
形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法直結
保護等級IP67
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)105
ケーブル引出方向反負荷側
適合メーカー安川電機
ケーブル種類主回路ケーブル
曲げ能力可動
対応モータΣ-V
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HF-SP301,352
性能【屈曲】固定
形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】バラ線加工
接続方法直結
対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3
保護等級IP67
許容曲半径仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)60
ケーブル引出方向反負荷側
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HF-SP301,352
性能【屈曲】固定
形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】バラ線加工
接続方法直結
対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3
保護等級IP67
許容曲半径仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)60
ケーブル引出方向反負荷側
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-SR5024
性能【屈曲】可動
形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法直結
対応【サーボモータ形】HG-SR、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4
保護等級IP67
許容曲半径仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)105
ケーブル引出方向反負荷側
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HF-SP3524
性能【屈曲】固定
形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法直結
対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3
保護等級IP67
許容曲半径仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)60
ケーブル引出方向反負荷側
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HF-SP121,201,202,2024,3524
性能【屈曲】固定
形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法直結
対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級IP67
許容曲半径仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)60
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HF-SP3524
性能【屈曲】可動
形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法直結
対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3
保護等級IP67
許容曲半径仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)105
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HF-SP81,102
性能【屈曲】固定
形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ
接続方法直結
対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3W
保護等級IP67
許容曲半径仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)60
ケーブル引出方向反負荷側
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HF-SP81,102,152,1524
性能【屈曲】固定
形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法直結
対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級IP67
許容曲半径仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)60
ケーブル引出方向反負荷側
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HF-SP51,52,524,1024
性能【屈曲】固定
形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】棒圧着端子
接続方法直結
対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3
保護等級IP67
許容曲半径仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)60
ケーブル引出方向反負荷側
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電源ケーブル
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ