デジタルGP4000 GP/ST3000⇔三菱計算機リンク(圧着端子)用RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3
色クロ
規格RS-422
端子D-SUB9P⇔圧着端子
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥12,700
税込¥13,970
4日以内出荷
三菱表示器 GOT2000/1000⇔三菱計算機リンク(圧着端子)接続用RS-422ケーブル(5m)
ケーブル長(m)5
色クロ
規格RS-422
端子バラ線⇔圧着端子
結線クロス
1本
¥2,200
税込¥2,420
4日以内出荷
三菱表示器 GOT2000/1000⇔三菱計算機リンク(圧着端子)接続用RS-422ケーブル(20m)
ケーブル長(m)20
色クロ
規格RS-422
端子バラ線⇔圧着端子
結線クロス
1本
¥5,900
税込¥6,490
4日以内出荷
三菱表示器 GOT2000/1000⇔三菱計算機リンク(圧着端子)接続用RS-422ケーブル(30m)
ケーブル長(m)30
色クロ
規格RS-422
端子バラ線⇔圧着端子
結線クロス
1本
¥8,300
税込¥9,130
4日以内出荷
三菱表示器 GOT2000/1000⇔三菱計算機リンク(圧着端子)接続用RS-422ケーブル(10m)
ケーブル長(m)10
色クロ
規格RS-422
端子バラ線⇔圧着端子
結線クロス
1本
¥3,400
税込¥3,740
4日以内出荷
計算機リンクユニット(圧着端子)⇔パソコン(D-SUB9P) 長距離通信用コンバータ
色クロ
質量(g)65(ACアダプタ(DCNV-AD6):71)
規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ
電圧(V)DC5
電源専用ACアダプタ(AC100~120V)
ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8)
耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間
使用温度(℃)0~45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5
保存温度(℃)-20~60
冷却方式自冷
消費電流(mA)115
絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上
使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと
保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと
端子D-SUB25P メス⇔D-SUB9P メス
通信速度~38.4kbps
耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)
結線コンバータ
使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
¥40,300
税込¥44,330
4日以内出荷
三菱表示器GOT2000/1000(D-SUB9P)⇔三菱計算機リンク(圧着端子)用RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3
色クロ
規格RS-422
端子D-SUB9P オス⇔圧着端子
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥12,700
税込¥13,970
4日以内出荷
デジタル ST400/ST403⇔三菱Q/FX/QnA/A計算機リンク(圧着端子)用RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3
色クロ
備考CA3-CBL422/5M-0
規格RS-422
端子D-SUB9P メス⇔圧着端子
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥12,700
税込¥13,970
4日以内出荷
三菱表示器GOT2000/1000(D-SUB9P)⇔三菱計算機リンク(圧着端子)用RS-422ケーブル(30m)
ケーブル長(m)30
色クロ
規格RS-422
端子D-SUB9P オス⇔圧着端子
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥31,330
税込¥34,463
4日以内出荷
三菱表示器GOT2000/1000(D-SUB9P)⇔三菱計算機リンク(圧着端子)用RS-422ケーブル(20m)
ケーブル長(m)20
色クロ
規格RS-422
端子D-SUB9P オス⇔圧着端子
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥24,430
税込¥26,873
4日以内出荷
三菱表示器GOT2000/1000(D-SUB9P)⇔三菱計算機リンク(圧着端子)用RS-422ケーブル(5m)
ケーブル長(m)5
色クロ
規格RS-422
端子D-SUB9P オス⇔圧着端子
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥14,080
税込¥15,488
4日以内出荷
デジタル GP-4106/GP-4116T(バラ線)⇔三菱Q/L/FX/QnA/A計算機リンク(圧着端子)用RS-422ケーブル
ケーブル長(m)3
色クロ
規格RS-422
端子バラ線⇔圧着端子
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥9,000
税込¥9,900
4日以内出荷
計算機リンクユニット(圧着端子)⇔PC(D-SUB25P)長距離通信用コンバータ 終端抵抗
色クロ
質量(g)75(ACアダプタ(DCNV-AD6):71)
規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ
電圧(V)DC5
電源専用ACアダプタ(AC100~120V)
ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8)
耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間
使用温度(℃)0~45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5
保存温度(℃)-20~60
冷却方式自冷
消費電流(mA)115
絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上
使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと
保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと
端子D-SUB25P メス⇔D-SUB25P オス
通信速度~38.4kbps
耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)
結線コンバータ
使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
¥40,300
税込¥44,330
4日以内出荷
計算機リンクユニット(圧着端子)⇔PC(D-SUB9P)長距離通信用コンバータ 終端抵抗
色クロ
質量(g)65(ACアダプタ(DCNV-AD6):71)
規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ
電圧(V)DC5
電源専用ACアダプタ(AC100~120V)
ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8)
耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間
使用温度(℃)0~45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5
保存温度(℃)-20~60
冷却方式自冷
消費電流(mA)115
絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上
使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと
保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと
端子D-SUB25P メス⇔D-SUB9P メス
通信速度~38.4kbps
耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)
結線コンバータ
使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
¥40,300
税込¥44,330
4日以内出荷
三菱表示器GOT2000/1000(D-SUB9P)⇔三菱計算機リンク(圧着端子)用RS-422ケーブル(10m)
ケーブル長(m)10
色クロ
規格RS-422
端子D-SUB9P オス⇔圧着端子
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥17,530
税込¥19,283
4日以内出荷
三菱表示器GOT2000/1000(D-SUB9P)⇔三菱計算機リンク(圧着端子)用RS-422ケーブル(1.5m)
ケーブル長(m)1.5
色クロ
規格RS-422
端子D-SUB9P オス⇔圧着端子
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥12,700
税込¥13,970
4日以内出荷
三菱表示器 F9xxGOT(D-SUB9P)⇔計算機リンク(圧着端子)間接続RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3
色クロ
規格RS-422
端子D-SUB9P オス⇔圧着端子
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥12,700
税込¥13,970
4日以内出荷
三菱表示器 GOT2000/1000⇔三菱計算機リンク(圧着端子)接続用RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3
色クロ
規格RS-422
端子バラ線⇔圧着端子
結線クロス
1本
¥1,700
税込¥1,870
3日以内出荷
デジタル表示器 GP/GLC(D-SUB25P)⇔三菱計算機リンク(圧着端子)用RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3
色クロ
備考GP230-IS11-0対応品
規格RS-422
端子D-SUB25P オス⇔圧着端子
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥12,700
税込¥13,970
4日以内出荷
計算機リンクユニット(圧着端子)⇔パソコン(D-SUB25P) 長距離通信用コンバータ
色クロ
質量(g)75(ACアダプタ(DCNV-AD6):71)
規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ
電圧(V)DC5
電源専用ACアダプタ(AC100~120V)
ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8)
耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間
使用温度(℃)0~45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5
保存温度(℃)-20~60
冷却方式自冷
消費電流(mA)115
絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上
使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと
保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと
端子D-SUB25P メス⇔D-SUB25P オス
通信速度~38.4kbps
耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)
結線コンバータ
使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
¥40,300
税込¥44,330
4日以内出荷
デジタル表示器 GP4000 ST/GP3000⇔三菱計算機リンク(圧着端子)用RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3
色クロ
規格RS-422
端子D-SUB9P メス⇔圧着端子
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥12,700
税込¥13,970
4日以内出荷
三菱表示器 A9xxGOT(D-SUB25P)⇔計算機リンク(圧着端子)間接続RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3
色クロ
規格RS-422
端子D-SUB25P オス⇔圧着端子
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥12,700
税込¥13,970
4日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル
用途対応サーボモータ:HG-SR,HG-JR53B,HG-JR73B,HG-JR103B,HG-JR153B,HG-JR203B,HG-JR353B,HG-JR503B,HG-JR703B,HG-JR903B,HG-JR534B,HG-JR734B,HG-JR1034B,HG-JR1534B,HG-JR2034B,HG-JR3534B,HG-JR5034B,HG-JR7034B,HG-JR9034B,HF-SP,HF-JP53B,HF-JP73B,HF-JP103B,HF-JP153B,HF-JP203B,HF-JP353B,HF-JP503B,HF-JP703B,HF-JP903B,HF-JP534B,HF-JP734B,HF-JP1034B,HF-JP1534B,HF-JP2034B,HF-JP3534B,HF-JP5034B,HF-JP7034B,HF-JP9034B
性能【屈曲】可動
形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法直結
対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J3W
保護等級IP67
許容曲半径仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)105
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電磁ブレーキケーブル
オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキケーブル
用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min 50W、 100W、 200W、 400W。【200V】。3000r/min 50W、 100W、 200W、 400W、 750W
形状モータ側:コネクタ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上
仕上外径(mm)4.6
シールド無
定格温度(℃)105
適合メーカーオムロン
ケーブル種類ブレーキケーブル
曲げ能力固定
対応モータG5シリーズ
安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGM7G-55A,SGM7G-75A,SGMGV-55A,SGMGV-75A
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法直結
保護等級IP67
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)80
適合メーカー安川電機
ケーブル種類主回路ケーブル
曲げ能力固定
対応モータΣ-7/Σ-V
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-SR81,102,152,1524,HG-JR103,153,203,1534,2034,3534,HF-SP81,102,152,1524,HF-JP103,153,203,1534,2034,3534
性能【屈曲】可動
形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】棒圧着端子
接続方法直結
対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級IP67
許容曲半径仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)105
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電源ケーブル
安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGM7G-1AA,SGM7G-1EA,SGMGV-1AA,SGMGV-1EA
形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法直結
保護等級IP20
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)80
ケーブル引出方向反負荷側
適合メーカー安川電機
ケーブル種類主回路ケーブル
曲げ能力固定
対応モータΣ-7/Σ-V
安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズブレーキケーブル
用途対応サーボモータ:SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G-09A,SGM7G-13A,SGM7G-20A,SGM7G-30A,SGM7G-44A,SGM7G-55A,SGM7G-75A,SGM7G-1AA,SGM7G-1EA,SGMGV-09A,SGMGV-13A,SGMGV-20A,SGMGV-30A,SGMGV-44A,SGMGV-55A,SGMGV-75A,SGMGV-1AA,SGMGV-1EA
形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法直結
保護等級IP67
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)105
ケーブル引出方向反負荷側
適合メーカー安川電機
ケーブル種類ブレーキケーブル
曲げ能力可動
対応モータΣ-7/Σ-V
オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min 50W、100W、200W、400W。【200V】。3000r/min 50W、100W、200W、400W、750W
形状モータ側:コネクタ、アンプ側:棒圧着端子
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上
仕上外径(mm)6.1
シールド無
定格温度(℃)105
適合メーカーオムロン
ケーブル種類動力ケーブル
曲げ能力固定
対応モータG5シリーズ
オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min 11kW、15kW
仕様相当品形名:-
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
仕上外径(mm)28.8
シールド無
定格温度(℃)80
適合メーカーオムロン
ケーブル種類動力ケーブル
曲げ能力固定
対応モータG5シリーズ
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HF-SP121,201,202,2024
性能【屈曲】固定
形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】棒圧着端子
接続方法直結
対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3
保護等級IP67
許容曲半径仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)60
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電源ケーブル
オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min 1kW、1.5kW、2kW。2000r/min 1kW、1.5kW、2kW。1000r/min 900W。【400V】。3000r/min 750W、1kW、1.5kW、2kW。2000r/min 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW。1000r/min 900W
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
仕上外径(mm)11.8
シールド無
定格温度(℃)60
適合メーカーオムロン
ケーブル種類動力ケーブル
曲げ能力固定
対応モータG5シリーズ
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4シリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
用途対応サーボモータ:HG-AK0136B,0236B,0336B
性能【屈曲】可動
形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】棒圧着端子
接続方法直結
対応【サーボモータ形】HG-AK、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W
許容曲半径仕上がり外径の6倍以上
シールドあり
定格温度(℃)105
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min 100W、 200W、 400W。【200V】。3000r/min 100W、 200W、 400W、 750W
形状モータ側:コネクタ、アンプ側:棒圧着端子
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)40mm以上
仕上外径(mm)6.8
シールド有
定格温度(℃)80
適合メーカーオムロン
ケーブル種類動力ケーブル
曲げ能力可動
対応モータ1Sシリーズ
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-AK0136,0236,0336
性能【屈曲】可動
形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】棒圧着端子
接続方法直結
対応【サーボモータ形】HG-AK、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W
許容曲半径仕上がり外径の6倍以上
シールドあり
定格温度(℃)105
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電源ケーブル
オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min 7.5kW。1000r/min 6kW
仕様相当品形名:-
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の7.5倍以上
仕上外径(mm)24
シールド無
定格温度(℃)105
適合メーカーオムロン
ケーブル種類動力ケーブル
曲げ能力可動
対応モータG5シリーズ
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HF-SP81,102,152,1524
性能【屈曲】固定
形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】棒圧着端子
接続方法直結
対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3
保護等級IP67
許容曲半径仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)60
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HF-SP51,52,524,1024
性能【屈曲】固定
形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】棒圧着端子
接続方法直結
対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3
保護等級IP67
許容曲半径仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)60
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電源ケーブル
オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】。1000r/min 3kW
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上
仕上外径(mm)13.4
シールド有
定格温度(℃)105
適合メーカーオムロン
ケーブル種類動力ケーブル
曲げ能力可動
対応モータ1Sシリーズ
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HF-SP421,7024,HC-SFS7024
性能【屈曲】固定
形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法直結
対応【サーボモータ形】HF-SP/HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3
許容曲半径仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)60
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電源ケーブル
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ