2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
昇圧回路内蔵でDC12V/DC24V/DC48Vの電源が使用可能。耐環境性、耐久性に優れた産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。PoE給電対応
材質IP30アルミニウム 外形寸法(mm)W32×D81.5×H103.5 電源(V)DC12~56(逆極性保護) ポート数RJ-45:5 電力(W)PoE供給電力:(ポート1~4)30W(IEEE802.3af/at準拠)、(4ポート合計)DC12V:60W、DC24V:90W、DC48V:120W 接続方式ギガビット 最大消費電力(W)4(PoE無)/124(PoE有) インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け 動作温度(℃)-40~75 マグネットなし 伝送速度(Mbps)1000 ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at RoHS指令(10物質対応)対応 ポートPoE対応ポート:1~4 給電方式PoE:Alternative-A(データ線利用1236)
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ。PoE給電対応。昇圧回路内蔵でDC24V/DC48Vの電源が使用可能
規格【ネットワーク】IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at ポート数【PoE対応】8、【イーサネット】8 電源DC24~56V(冗長電源) (逆極性保護) 電力(W)【PoE供給】ポート1~8:30W(IEEE802.3af/at準拠)、8ポート合計:DC24V:120W、DC48V:200W 材質(ケース)IP30スチール 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×1050×1420 最大消費電力(W)6(PoE無)/206(PoE有) インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 動作温度-40~75℃ 取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度1000Mbps 給電方式【PoE】Alternative-A(データ線利用1、2、3、6)
1台
66,900 税込73,590
3日以内出荷