19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10Base-T/100Base-TX対応の産業用イーサネットスイッチングハブ。広域な動作温度、広範囲の電源入力に対応、サージ保護機能及びESD保護機能を搭載しており産業用イーサネットネットワークで安心して使用可能。
材質メタル 接続方式10Base-T/100Base-TX ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x 機能管理機能なし RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,800 税込12,980
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CC-Link IEフィールドネットワーク推奨ネットワーク配線部品試験合格製品。 耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ。
接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 機能管理機能なし ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,800 税込25,080
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ
取付方式DINレール取り付け 電源(V)DC12~36(逆極性保護) ポート数イーサネット:5 接続方式100Mbps 材質(ケース)IP30スチール 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.5×60×100.5 最大消費電力(W)1.3 インターフェース10Base-T/100Base-TX ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~70
1台
7,998 税込8,798
欠品中

耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ
材質スチール 電源(V)DC12~36(逆極性保護) 保護構造IP30 ポート数イーサネット:5 接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.5×60×100.5 最大消費電力(W)2.7 取付け方法DINレール取り付け 電源供給方式ACアダプター 伝送速度(Mbps)1000 ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~70
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ
材質スチール 電源(V)DC12~36(逆極性保護) 保護構造IP30 ポート数イーサネット:8 接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×81.5×100.5 最大消費電力(W)3.4 取付け方法DINレール取り付け 電源供給方式ACアダプター 伝送速度(Mbps)1000 ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~70
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ
取付方式DINレール取り付け 電源(V)DC12~36(逆極性保護) ポート数イーサネット:8 接続方式100Mbps 材質(ケース)IP30スチール 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×81.5×100.5 最大消費電力(W)1.7 インターフェース10Base-T/100Base-TX ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~70
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ。PoE給電対応。昇圧回路内蔵でDC24V/DC48Vの電源が使用可能
規格【ネットワーク】IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at ポート数【PoE対応】8、【イーサネット】8 電源DC24~56V(冗長電源) (逆極性保護) 電力(W)【PoE供給】ポート1~8:30W(IEEE802.3af/at準拠)、8ポート合計:DC24V:120W、DC48V:200W 材質(ケース)IP30スチール 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×1050×1420 最大消費電力(W)6(PoE無)/206(PoE有) インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 動作温度-40~75℃ 取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度1000Mbps 給電方式【PoE】Alternative-A(データ線利用1、2、3、6)
1台
66,900 税込73,590
3日以内出荷

耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ。UPLinkポート搭載。LANケーブルで中継可能
規格【ネットワーク】IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at ポート数【PoE対応】8、【イーサネット】10 電源DC48~57V(冗長電源) (逆極性保護) 電力(W)【PoE供給】ポート1~8:30W(IEEE802.3af/at準拠)、8ポート合計:240W 材質(ケース)IP40スチール 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×940×1300 最大消費電力(W)10(PoE無) /250(PoE有) インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 動作温度-40~75℃ 取付け方法DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度1000Mbps 給電方式【PoE】Alternative-A(データ線利用1、2、3、6)
1台
75,900 税込83,490
3日以内出荷

SCポート搭載。マルチモード。光信号⇔有線LANの変換や光中継機としても使用可能。最長2kmの通信ができます。耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ
電源(V)DC12~36(冗長電源) (逆極性保護)(過負荷保護) ポート数RJ-45:8ポート、光ファイバーポート(SCコネクタ):2ポート(2芯×2) 材質(ケース)IP40スチール 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×92.3×130 最大消費電力(W)8 インターフェイス10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料外形図(0.42MB) 取扱説明書マニュアル(0.39MB) 動作温度範囲(℃)-25~70 ファイバータイプマルチモード MMF
1台
64,900 税込71,390
3日以内出荷

耐環境性、耐候性に優れたギガビットタイプのスイッチングハブ。 SFPポートにSFPモジュールを挿入することで、光信号に変換され 光対応光ファイバーケーブルで接続可能。 ジャンボフレーム機能、オートネゴシエーション機能対応。
接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X ポート数SFP:2ポート ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x 電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護) 材質(ケース)IP40 スチール 動作温度(℃)-25~70 材質メタル 機能管理機能なし RoHS指令(10物質対応)対応
1台
43,200 税込47,520
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

SCポート搭載。マルチモード。光信号⇔有線LANに変換し、最長2kmの通信が可能。耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ
材質メタル タイプ対応光ファイバー:マルチモード MMF 1310nm 電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護) ポート数光対応光ファイバー(SCコネクタ):1ポート(2芯) 接続方式10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X 材質(ケース)IP40 スチール 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:28×88×130 機能管理機能なし 最大消費電力(W)3 動作温度(℃)-25~70 アズワン品番64-8202-50 ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x RoHS指令(10物質対応)対応
1台
38,400 税込42,240
3日以内出荷

SCポート搭載 シングルモード 光信号⇔有線LANに変換し、最長20kmの通信が可能 耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ
材質メタル タイプ対応光ファイバー:シングルモード SMMF 1310nm 電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護) ポート数光対応光ファイバー(SCコネクタ):1ポート(2芯) 接続方式10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X 材質(ケース)IP40 スチール 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:28×88×130 機能管理機能なし 最大消費電力(W)3 動作温度(℃)-25~70 アズワン品番64-8202-51 ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x RoHS指令(10物質対応)対応
1台
43,200 税込47,520
3日以内出荷

10Base-T/100Base-TX対応の産業用イーサネットスイッチングハブ。広域な動作温度、広範囲の電源入力に対応、サージ保護機能及びESD保護機能を搭載しており産業用イーサネットネットワークで安心して使用可能。
材質メタル 電源(V)DC12~36(冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護) ポート数16ポート 接続方式10Base-T/100Base-TX 材質(ケース)IP40 スチール 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.5×120.0×161.0 機能管理機能なし 最大消費電力(W)7 取付け方法DINレール取り付け ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~70
1台
38,400 税込42,240
3日以内出荷

耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ。SFP+ポート搭載。光信号⇔有線LANの変換や光中継機としても使用可能
規格【ネットワーク】IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3bz、IEEE802.3ae ポート数【SFP+ポート数】2、【イーサネット】4 電源DC12~36V(冗長電源) (逆極性保護) 材質(ケース)IP40スチール 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×880×1300 最大消費電力(W)10 インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/2.5GBase-T/1000Base-X/10GBase-R 動作温度-40~75℃ 取付け方法DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度10Gbps(光ファイバー)、2.5Gbps(イーサネット)
1台
79,900 税込87,890
3日以内出荷

耐環境性、耐久性に優れた10Base-T/100Base-TXタイプの産業用イーサネットスイッチングハブです。QoS機能を搭載しているため、ネットワークが高負荷な状態でも上位側で設定された優先度に従い優先制御を行います。また、EtherNet/IP、CC-Link IE Field Basic、PROFINETのQoSにも対応しています。
仕様QoS:IEEE802.1p、Diffserv(DSCP)、EtherNet/IP、CC-Link IE Field Basic、PROFINET 電源(V)DC12~36(冗長電源) (逆極性保護)(過負荷保護) 材質(ケース)IP40スチール インターフェイス10Base-T/100Base-TX ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~70
1台
12,900 税込14,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SCポート搭載。シングルモード。光信号⇔有線LANの変換や光中継機としても使用可能。最長20kmの通信ができます。耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ
電源(V)DC12~36(冗長電源) (逆極性保護)(過負荷保護) ポート数RJ-45:8ポート、光ファイバーポート(SCコネクタ):2ポート(2芯×2) 材質(ケース)IP40スチール 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×92.3×130 最大消費電力(W)8 インターフェイス10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料外形図(0.45MB) 取扱説明書マニュアル(0.39MB) 動作温度範囲(℃)-25~70 ファイバータイプシングルモード SMF
1台
69,900 税込76,890
3日以内出荷

耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ。PoE給電対応
取付方法:DINレール取り付け 電源(V)DC48~56(逆極性保護) ポート数5 電力(W)【PoE供給電力】ポート1~4:30(IEEE802.3af/at準拠)、4ポート合計:120 接続方式ギガビット 材質(ケース)IP30スチール 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.5×60×100.5 最大消費電力(W)4(PoE無)/124(PoE有) インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度1000Mbps ポートPoE対応:1~4 動作温度範囲(℃)-25~70 給電方式PoE:Alternative-A(データ線利用1236)
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ。PoE給電対応
取付方法:DINレール取り付け 電源(V)DC48~56(逆極性保護) 電力(W)【PoE供給電力】ポート1~8:30(IEEE802.3af/at準拠)、8ポート合計:240 材質(ケース)IP30スチール 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×81.5×100.5 最大消費電力(W)5(PoE無)/245(PoE有) インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度1000Mbps ポートPoE対応:1~8 動作温度範囲(℃)-25~70 給電方式PoE:Alternative-A(データ線利用1236) イーサネット対応ポート数:8
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

昇圧回路内蔵でDC12V/DC24V/DC48Vの電源が使用可能。耐環境性、耐久性に優れた産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。PoE給電対応
材質IP30アルミニウム 外形寸法(mm)W32×D81.5×H103.5 電源(V)DC12~56(逆極性保護) ポート数RJ-45:5 電力(W)PoE供給電力:(ポート1~4)30W(IEEE802.3af/at準拠)、(4ポート合計)DC12V:60W、DC24V:90W、DC48V:120W 接続方式ギガビット 最大消費電力(W)4(PoE無)/124(PoE有) インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け 動作温度(℃)-40~75 マグネットなし 伝送速度(Mbps)1000 ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at RoHS指令(10物質対応)対応 ポートPoE対応ポート:1~4 給電方式PoE:Alternative-A(データ線利用1236)
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)