2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G-30A,SGM7G-44A,SGMSV-40A,SGMSV-50A,SGMGV-30A,SGMGV-44A 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)105 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル 曲げ能力可動 対応モータΣ-7/Σ-V
1本
77,730 税込85,503
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGMGV-1ED 形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子 接続方法直結 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の7.5倍以上 定格温度(℃)105 適合メーカー安川電機 ケーブル種類主回路ケーブル 曲げ能力可動 対応モータΣ-V
1本
156,300 税込171,930
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

関連カテゴリ