10Base-T/100Base-TX対応の産業用イーサネットスイッチングハブ。広域な動作温度、広範囲の電源入力に対応、サージ保護機能及びESD保護機能を搭載しており産業用イーサネットネットワークで安心して使用可能。
材質メタル
接続方式10Base-T/100Base-TX
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x
機能管理機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
SCポートを1ポート搭載。
有線LANを光信号に変換し、ノイズに強く安定した通信を実現。
LANケーブルでは伝送できない100m以上(最長2km)の接続が可能。
電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)
適合規格10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X
コネクタ形状RJ-45/SCコネクタ
材質(ケース)IP40 スチール
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)26×70×95
最大消費電力(W)3
芯数2芯
光出力-9dBm~-3dBm
動作温度(℃)-25~70
伝送速度(Mbps)1000
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100(イーサネット)、2000(光ファイバ)
発光波長(nm)1310
受信感度-3dBm~-21dBm
ファイバータイプマルチモード
1台
¥32,400
税込¥35,640
当日出荷
SCポートを1ポート搭載。
有線LANを光信号に変換し、ノイズに強く安定した通信を実現。
LANケーブルでは伝送できない100m以上(最長20km)の接続が可能。
電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)
適合規格10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X
コネクタ形状RJ-45/SCコネクタ
材質(ケース)IP40 スチール
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)26×70×95
最大消費電力(W)3
芯数2芯
光出力-9dBm~-3dBm
動作温度(℃)-25~70
伝送速度(Mbps)1000
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100(イーサネット)、20000(光ファイバ)
発光波長(nm)1310
受信感度-3dBm~-24dBm
ファイバータイプシングルモード
1台
¥36,000
税込¥39,600
当日出荷
SCポート搭載。マルチモード。光信号⇔有線LANに変換し、最長2kmの通信が可能。耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ
材質メタル
タイプ対応光ファイバー:マルチモード MMF 1310nm
電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)
ポート数光対応光ファイバー(SCコネクタ):1ポート(2芯)
接続方式10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X
材質(ケース)IP40 スチール
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:28×88×130
機能管理機能なし
最大消費電力(W)3
動作温度(℃)-25~70
アズワン品番64-8202-50
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥38,400
税込¥42,240
3日以内出荷
有線LANを光信号に変換し、ノイズに強く安定した通信を実現。
LANケーブルでは伝送できない100m以上(最長70km)の接続が可能。
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x
電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)
最大消費電力(W)3
材質(ケース)IP40 スチール
動作温度(℃)-25~70
コネクタ形状RJ-45/SFP
適合規格10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/1000Base-X
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)26×70×95
RoHS指令(10物質対応)対応
SCポート搭載
シングルモード
光信号⇔有線LANに変換し、最長20kmの通信が可能
耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ
材質メタル
タイプ対応光ファイバー:シングルモード SMMF 1310nm
電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)
ポート数光対応光ファイバー(SCコネクタ):1ポート(2芯)
接続方式10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X
材質(ケース)IP40 スチール
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:28×88×130
機能管理機能なし
最大消費電力(W)3
動作温度(℃)-25~70
アズワン品番64-8202-51
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥43,200
税込¥47,520
3日以内出荷
関連キーワード