【汎用イーサネット対応 光アダプタ】。2連LCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。LC×2⇔LC×2用中継アダプタ。CC-Link IEコントローラネットワーク対応
コネクタ形状LCコネクタ-LCコネクタ
コネクタ2連LCコネクタ
耐久性(着脱)500回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時)
メス形状LCコネクタ
変換タイプメスーメス
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
【光ファイバケーブル 防塵防水パネル取り付けレセプタクル】
防塵防水2連LCコネクタ⇔2連LCコネクタ用パネル取り付けレセプタクル
対応製品
・CC-Link IEコントローラネットワーク対応 光ファイバケーブル DFC-QG□-FDS21(**M)
・汎用イーサネット対応 光ファイバケーブル (マルチモード)DFC-MM□-FDS21(**M)
・汎用イーサネット対応 光ファイバケーブル (シングルモード)DFC-SM□-FDS21(**M)
保護構造IP67(※専用キャップ使用時)
コネクタ形状防塵防水2連LCコネクタ⇔2連LCコネクタ
耐久性(着脱)200回以上
ネットワークタイプCC-Link IEコントローラネットワーク
RoHS指令(10物質対応)対応
結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時)
メス形状LCコネクタ
変換タイプメスーメス
1本
¥19,200
税込¥21,120
20日以内出荷
【光ファイバケーブル 防塵防水中継アダプタ】
防塵防水2連LCコネクタ⇔防塵防水2連LCコネクタ用中継アダプタ
対応製品
・CC-Link IEコントローラネットワーク対応 光ファイバケーブル DFC-QG□-FDS21(**M)
・汎用イーサネット対応 光ファイバケーブル (マルチモード)DFC-MM□-FDS21(**M)
・汎用イーサネット対応 光ファイバケーブル (シングルモード)DFC-SM□-FDS21(**M)
保護構造IP67(※専用キャップ使用時)
コネクタ形状防塵防水2連LCコネクタ⇔防塵防水2連LCコネクタ
耐久性(着脱)200回以上
ネットワークタイプCC-Link IEコントローラネットワーク
RoHS指令(10物質対応)対応
結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時)
メス形状LCコネクタ
変換タイプメスーメス
1個
¥25,200
税込¥27,720
20日以内出荷
【汎用イーサネット対応 光アダプタ】。2連SCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。SC×2⇔SC×2用中継アダプタ
コネクタ形状SCコネクタ-SCコネクタ
コネクタ2連SCコネクタ
耐久性(着脱)500回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時)
メス形状SCコネクタ
変換タイプメスーメス
1個
¥2,020
税込¥2,222
当日出荷
防塵防水2連LC⇔防塵防水2連LCのシングルモード光ケーブル、保護等級IP67対応
仕様●モード:シングルモード●コネクタ:防塵防水2連LC⇔防塵防水2連LC●用途:防塵防水●芯数:2●ケーブル長:4m
アズワン品番67-7311-83
1本
¥119,800
税込¥131,780
24日以内出荷
防塵防水2連LC⇔防塵防水2連LCのマルチモード光ケーブル、保護等級IP67対応
仕様●モード:マルチモード●コネクタ:防塵防水2連LC⇔防塵防水2連LC●用途:防塵防水●芯数:2●ケーブル長:4m
アズワン品番67-7311-38
1本
¥119,800
税込¥131,780
24日以内出荷
2連LC⇔FCのシングルモード光ケーブル
2連LC⇔FCのシングルモード光ケーブル
2連LC⇔FCのマルチモード光ケーブル
2連LC⇔SCのマルチモード光ケーブル
2連LC⇔FCのマルチモード光ケーブル
2連LC⇔FCのマルチモード光ケーブル
両端2連LCコネクタのシングルモード光ケーブル
2連LC⇔コネクタなしのマルチモード光ケーブル
2連LC⇔コネクタなしのシングルモード光ケーブル
両端2連LCコネクタのシングルモード光ケーブル
2連LC⇔コネクタなしのシングルモード光ケーブル
2連LC⇔コネクタなしのシングルモード光ケーブル
2連LC⇔コネクタなしのマルチモード光ケーブル
両端2連LCコネクタのマルチモード光ケーブル
両端2連LCコネクタのマルチモード光ケーブル
仕様●モード:マルチモード●コネクタ:両端2連LC●用途:屋内用(補強)●芯数:2●ケーブル長:7m
アズワン品番67-7299-05
1本
¥9,598
税込¥10,558
24日以内出荷
両端2連LCコネクタのマルチモード光ケーブル
2連LC⇔コネクタなしのマルチモード光ケーブル
2連LC⇔コネクタなしのマルチモード光ケーブル
2連LC⇔SCのシングルモード光ケーブル
2連LC⇔FCのシングルモード光ケーブル
2連LC⇔SCのマルチモード光ケーブル
2連LC⇔SCのマルチモード光ケーブル
2連LC⇔FCのシングルモード光ケーブル
2連LC⇔SCのシングルモード光ケーブル
2連LC⇔SCのマルチモード光ケーブル
2連LC⇔SCのマルチモード光ケーブル
2連LC⇔FCのシングルモード光ケーブル
2連LC⇔SCのシングルモード光ケーブル
2連LC⇔SCのマルチモード光ケーブル
2連LC⇔FCのマルチモード光ケーブル
2連LC⇔FCのシングルモード光ケーブル
2連LC⇔SCのマルチモード光ケーブル
2連LC⇔FCのマルチモード光ケーブル
2連LC⇔SCのシングルモード光ケーブル
関連キーワード
1
2
3
4
次へ