319件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応 USBケーブル
エコ商品
USB miniB-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 規格USB 端子USB miniB-Type⇔USB A-Type RoHS指令(10物質対応)対応 結線USB
1本
1,100 税込1,210
当日出荷

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-AK0136,0236,0336 性能【屈曲】可動 形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】棒圧着端子 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HG-AK、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)105 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源ケーブル
1本
3,620 税込3,982
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4シリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
用途対応サーボモータ:HG-AK0136B,0236B,0336B 性能【屈曲】可動 形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】棒圧着端子 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HG-AK、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)105 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
1本
4,430 税込4,873
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4シリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
用途対応サーボモータ:HG-AK0136B,0236B,0336B 性能【屈曲】可動 形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】丸型圧着端子 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HG-AK、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W 許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上 定格温度(℃)105 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
1本
4,430 税込4,873
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三菱インバータ間接続ケーブル 圧着端子⇔圧着端子、RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-422 端子圧着端子⇔圧着端子 RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート
1本
9,000 税込9,900
4日以内出荷

三菱表示器GT10(端子台)⇔インバータ用ケーブル バラ線⇔棒圧着端子、RS-422(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-422 端子バラ線⇔棒圧着端子 RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
9,000 税込9,900
4日以内出荷

三菱インバータ間接続ケーブル 棒圧着端子⇔棒圧着端子、RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-422 端子棒圧着端子⇔棒圧着端子 RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート
1本
9,000 税込9,900
4日以内出荷

三菱表示器 GT10(端子台)⇔インバータ用ケーブル バラ線⇔圧着端子、RS-422(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-422 端子バラ線⇔圧着端子 RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
9,000 税込9,900
4日以内出荷

三菱GOT1000⇔インバータ用ケーブル D-SUB9P⇔棒圧着端子、RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-422 端子D-SUB9P オス⇔棒圧着端子 RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
12,700 税込13,970
欠品中

三菱 GT10(端子台)⇔インバータ/分配器用ケーブル バラ線⇔RJ-45、RS-422(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-422 端子バラ線⇔RJ-45 RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
9,000 税込9,900
4日以内出荷

三菱GOT1000⇔インバータ用ケーブル D-SUB9P⇔圧着端子、RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-422 端子D-SUB9P オス⇔圧着端子 RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
12,700 税込13,970
4日以内出荷

デジタルGP4000 GP/ST3000⇔三菱計算機リンク(圧着端子)用RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-422 端子D-SUB9P⇔圧着端子 RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
12,700 税込13,970
4日以内出荷

三菱表示器GOT2000/1000(D-SUB9P)⇔三菱計算機リンク(圧着端子)用RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-422 端子D-SUB9P オス⇔圧着端子 RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
12,700 税込13,970
4日以内出荷

デジタル ST400/ST403⇔三菱Q/FX/QnA/A計算機リンク(圧着端子)用RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 備考CA3-CBL422/5M-0 規格RS-422 端子D-SUB9P メス⇔圧着端子 RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
12,700 税込13,970
4日以内出荷

三菱表示器 GOT2000/1000(端子台)⇔計算機リンク(D-SUB9P)用RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-232C 端子バラ線⇔D-SUB9P オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
12,700 税込13,970
4日以内出荷

三菱表示器 F9xxGOT(D-SUB9P)⇔計算機リンク(圧着端子)間接続RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-422 端子D-SUB9P オス⇔圧着端子 RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
12,700 税込13,970
4日以内出荷

三菱表示器 GOT2000/1000⇔三菱計算機リンク(圧着端子)接続用RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-422 端子バラ線⇔圧着端子 結線クロス
1本
1,700 税込1,870
3日以内出荷

デジタル表示器 GP/GLC(D-SUB25P)⇔三菱計算機リンク(圧着端子)用RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 備考GP230-IS11-0対応品 規格RS-422 端子D-SUB25P オス⇔圧着端子 RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
12,700 税込13,970
4日以内出荷

デジタル表示器 GP4000 ST/GP3000⇔三菱計算機リンク(圧着端子)用RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-422 端子D-SUB9P メス⇔圧着端子 RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
12,700 税込13,970
4日以内出荷

三菱表示器 A9xxGOT(D-SUB25P)⇔計算機リンク(圧着端子)間接続RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-422 端子D-SUB25P オス⇔圧着端子 RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
12,700 税込13,970
4日以内出荷

三菱ACサーボアンプ MELSERVO-J2S対応RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-232C RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
12,700 税込13,970
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(3m)パソコン側D-SUB9P
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-232C 端子ミニDIN6P オス⇔D-SUB9P メス 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
6,900 税込7,590
当日出荷

三菱表示器 GOT2000/1000(バラ線)⇔FX計算機リンク(D-SUB9P)接続用RS-232Cケーブル(3m)
クロ 規格RS-232C 端子バラ線⇔D-SUB9P メス 結線クロス
1本
2,600 税込2,860
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱 GOT2000/1000/F900(DB9P)⇔三菱FX/計算機リンク(MD8P)用RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-422 端子D-SUB9P オス⇔ミニDIN8P オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
5,200 税込5,720
当日出荷

パソコン側 D-SUB25P→USB用 RS-232C⇔USBコンバータケーブル(3m) コネクタ変換
ケーブル長(m)3 クロ 質量(g)本体:45、USBケーブル:150 規格RS-232C⇔USBコンバータケーブル 電圧(V)DC5 電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給) 使用温度(℃)0~45 対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:58×54×15、USB A-Type:15.5×53×8、USB B-Type:11.5×51.5×10.5 保存温度(℃)-20~60 消費電流(mA)30 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB25P メス ⇔ USB A-Type <コネクタ変換> 通信速度~115.2kbps コネクタ仕様RS-232C側:D-SUB 25P メス、シリアル側:USB B-Type(メス)、USBケーブル:USB A-Type⇔USB B-Type 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと USBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
1本
12,700 税込13,970
当日出荷

MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(3m)パソコン側D-SUB25P
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-232C 端子ミニDIN6P オス ⇔ D-SUB25P オス 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
6,900 税込7,590
3日以内出荷

三菱表示器 GOT2000/1000(バラ線)⇔MELSEC-Q/QモーションCPU(MD6P)間接続RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-232C 端子バラ線⇔ミニDIN6P オス 結線クロス
1本
2,100 税込2,310
当日出荷

三菱GOT1000⇔インバータ/分配器用ケーブル D-SUB9P⇔RJ-45、RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-422 端子D-SUB9P オス⇔RJ-45 RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
12,700 税込13,970
当日出荷

三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応盤面用RS-422/RS-232Cコンバータ(3m)
用途パネル取り付けタイプインタフェースケーブルは各FA機器に接続した状態で制御盤内に設置します。付属ケーブルを利用し制御盤の表面からパソコンと通信が行え、扉を開くことができない制御盤でも設定の変更が可能 ケーブル長(m)3 セット内容USB B-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(3M) クロ 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 端子D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メス 付属RS-232Cケーブル:D-SUB9P メス⇔D-SUB9P メス 結線コンバータ
1本
40,300 税込44,330
4日以内出荷

MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(3m)パソコン側ハーフピッチ14P
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-232C 端子ミニDIN6P ⇔ハーフピッチ14P 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
6,900 税込7,590
4日以内出荷

三菱表示器 GOT2000/1000/F900(9P)⇔三菱CPU/計算機リンク(25P)用RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-422 端子D-SUB9P オス⇔D-SUB25P オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
8,300 税込9,130
3日以内出荷

三菱表示器 GOT2000/1000⇔三菱FX/計算機リンク(ミニDIN8P)接続用RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-422 端子バラ線⇔ミニDIN8P オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
2,100 税込2,310
当日出荷

三菱インバータ⇔分配器/分配器⇔分配器用ケーブル RJ-45⇔RJ-45、RS-422(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-422 端子RJ-45⇔RJ-45 RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート
1本
9,000 税込9,900
4日以内出荷

三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ(3m)、DINV-485CAB
用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付き ケーブル長(m)3 セット内容D-SUB25P→三菱インバータ(RJ-45)用変換ケーブル クロ 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)100 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1セット
43,100 税込47,410
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ(3m)、D232V-CAB
用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付き ケーブル長(m)3 セット内容D-SUB25P→D-SUB9P変換ケーブル クロ 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(FA機器側):58×65×15、D-SUB25P(パソコン側):55×37×16.5 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)100 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子DAFXIH-CAB:D-SUB25P オス⇔D-SUB25P オス 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1セット
44,100 税込48,510
4日以内出荷

三菱表示器 GOT1000/F900/A900(DB9P)⇔PC/計算機リンク用(DB9P)RS-232Cケーブル(3m)
クロ 規格RS-232C 端子D-SUB9P メス⇔D-SUB9P メス RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
8,300 税込9,130
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル表示器 GP/GLC(D-SUB25P)⇔三菱FXCPU(ミニDIN8P)用RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 備考GP2000-CBLFX/5M-01、GP2000-CBLFX/1M-01対応品 規格RS-422 端子D-SUB25P オス⇔ミニDIN8P オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
12,700 税込13,970
4日以内出荷

三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ(3m)PC側:HP14P
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P:58×65×15、ハーフピッチ14P:25.5×44×11 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)100 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB25P オス⇔ハーフピッチ14P 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
36,800 税込40,480
60日以内出荷

三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ(3m)、DAC01R2L
用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付き ケーブル長(m)3 セット内容D-SUB25P→ハーフピッチ14P変換ケーブル クロ 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(FA機器側):58×65×15、D-SUB25P(パソコン側):55×37×16.5 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)100 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子DAFXIH-CAB:D-SUB25P オス⇔D-SUB25P オス 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1セット
43,100 税込47,410
4日以内出荷

デジタル表示器 GP4000 GP/ST3000 ST400/403⇔三菱FXCPU(MD8P)用RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 備考CA3-CBLFX/5M-01、CA3-CBLFX/1M-01対応品 規格RS-422 端子D-SUB9P メス⇔ミニDIN8P オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
12,700 税込13,970
4日以内出荷