カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • 日東工器(9)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • 冨士端子工業(3)
  • カツヤマキカイ(旧スエヒロ)(3)
  • DIGILENT(3)
  • オイレス工業(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • STMicro(2)
  • MV AGUSTA(2)
  • エスコ(1)
  • オークラ輸送機(1)
  • オジデン(大阪自動電機)(1)
  • 光宝興産(1)
  • タンガロイ(1)
  • TENRYU(天龍製鋸)(1)
  • 内外電機(1)
  • 水本機械製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SPGA」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PoEスプリッター ダイヤトレンドPoEスプリッターダイヤトレンド
9,690税込10,659
1台
当日出荷
PoEハブ・PoEインジェクタからの電力とデータを分離しPoEに対応していないネットワーク機器に電力供給します
仕様【DCジャック】5.5×2.1mm、センタープラス規格IEEE802.3af、IEEE802.3at電源PoE受電(IEEE802.3af/at)出力電圧IEEE802.3at:DC5V(4A)・DC12V(2A)・DC24V(1A)、IEEE802.3af:DC5V(2A)・DC12V(1A)・DC24V(0.5A)材質(ケース)アルミニウム外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×74.9×98LEDPoE In・DC Out(緑)動作温度(℃)-15~55RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps
DESP-GAT3用DCプラグセット ダイヤトレンドDESP-GAT3用DCプラグセットダイヤトレンド
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
DESP-GAT3で使用できるDCプラグセット
セット内容DCジャック付ケーブル 0.2M、DCプラグ4種(白:5.5×2.5mm、青:5.5×2.1mm、黄:4.8×1.7mm、赤:3.5×1.35mm、極性:センタープラス)RoHS指令(10物質対応)対応