三菱ACサーボアンプ(MR-J4A/J3A/J3T)対応 RS-485⇔RS-232Cコンバータケーブル(1.5M)
ケーブル長(m)1.5
色クロ
質量(g)85
備考MR-J3Bには対応していません
規格RS-485⇔RS-232Cコンバータ
電圧(V)DC5
耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間
使用温度(℃)0~45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB9P:31.5×59×15、RJ-45:12×43×13
保存温度(℃)-20~60
冷却方式自冷
消費電流(mA)60
絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上
使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと
保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと
端子RJ-45⇔D-SUB9P メス
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)
結線コンバータ
使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
¥14,800
税込¥16,280
当日出荷
USB miniB-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3
色クロ
規格USB
端子USB miniB-Type⇔USB A-Type
RoHS指令(10物質対応)対応
結線USB
1本
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
安川電機対応サーボケーブル
Σ-V/Σ-7シリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGM7M-A1A,SGM7M-A2A,SGM7M-A3A,SGMMV-A1A,SGMMV-A2A,SGMMV-A3A
形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)105
適合メーカー安川電機
ケーブル種類主回路ケーブル
曲げ能力可動
対応モータΣ-V/Σ-7
安川電機対応サーボケーブル
Σ-V/Σ-7シリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGM7M-A1A,SGM7M-A2A,SGM7M-A3A,SGMMV-A1A,SGMMV-A2A,SGMMV-A3A
形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上
定格温度(℃)105
適合メーカー安川電機
ケーブル種類主回路ケーブル
曲げ能力固定
対応モータΣ-V/Σ-7
安川電機対応サーボケーブル
Σ-V/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
用途対応サーボモータ:SGMMV-A1A,SGMMV-A2A,SGMMV-A3A,SGM7M-A1A,SGM7M-A2A,SGM7M-A3A
形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)105
適合メーカー安川電機
ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き
曲げ能力可動
対応モータΣ-V/Σ-7
安川電機対応サーボケーブル
Σ-V/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
用途対応サーボモータ:SGMMV-A1A,SGMMV-A2A,SGMMV-A3A,SGM7M-A1A,SGM7M-A2A,SGM7M-A3A
形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上
定格温度(℃)105
適合メーカー安川電機
ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き
曲げ能力固定
対応モータΣ-V/Σ-7
MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 中継タイプ(モータ側) 負荷側引出し 「DSVEN-J3EK-***」または「DSVEN-J3EK-***-E」と組み合わせて使用するケーブル
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上
保護構造IP20
定格電圧(V)30
全長(m)0.3
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3JCBL03M-A1-L
1本
¥2,390
税込¥2,629
32日以内出荷
MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 中継タイプ(モータ側) 反負荷側引出し 「DSVEN-J3EK-***」または「DSVEN-J3EK-***-E」と組み合わせて使用するケーブル
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上
保護構造IP20
定格電圧(V)30
全長(m)0.3
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3JCBL03M-A2-L
1本
¥2,390
税込¥2,629
32日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
用途対応サーボモータ:SGM7G-03A,SGM7G-05A,SGMGV-03A,SGMGV-03D,SGMGV-05A,SGMGV-05D
形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工
接続方法直結
保護等級IP67
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)105
適合メーカー安川電機
ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き
曲げ能力可動
対応モータΣ-7/Σ-V
安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGM7G-03A,SGM7G-05A,SGMGV-03A,SGMGV-03D,SGMGV-05A,SGMGV-05D
形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工
接続方法直結
保護等級IP67
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)105
適合メーカー安川電機
ケーブル種類主回路ケーブル
曲げ能力可動
対応モータΣ-7/Σ-V
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダ
用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W
性能屈曲:固定
長さ(m)0.3
シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5
接続方法中継
保護等級IP65
形名対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEP2J20CBL03M-A1-L
許容曲げ半径(mm)45以上、45以上
定格温度(℃)105、80
ケーブル引出方向負荷側
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電源+エンコーダ
1本
¥24,170
税込¥26,587
32日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダ
用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W
性能屈曲:固定
長さ(m)0.3
シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5
接続方法中継
保護等級IP20
形名対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEP2J10CBL03M-A1-L
許容曲げ半径(mm)45以上、45以上
定格温度(℃)105、80
ケーブル引出方向負荷側
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電源+エンコーダ
1本
¥9,240
税込¥10,164
32日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダ
用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W
性能屈曲:固定
長さ(m)0.3
シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5
接続方法中継
保護等級IP65
形名対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEP2J20CBL03M-A2-L
許容曲げ半径(mm)45以上、45以上
定格温度(℃)105、80
ケーブル引出方向反負荷側
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電源+エンコーダ
1本
¥24,170
税込¥26,587
32日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダ
用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W
性能屈曲:固定
長さ(m)0.3
シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5
接続方法中継
保護等級IP20
形名対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEP2J10CBL03M-A2-L
許容曲げ半径(mm)45以上、45以上
定格温度(℃)105、80
ケーブル引出方向反負荷側
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電源+エンコーダ
1本
¥9,240
税込¥10,164
32日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB
性能屈曲:固定
長さ(m)0.3
シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5
接続方法中継
保護等級IP65
形名対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEPB2J20CBL03M-A1-L
許容曲げ半径(mm)45以上,45以上
定格温度(℃)105、105、80
ケーブル引出方向負荷側
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
1本
¥33,280
税込¥36,608
32日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB
性能屈曲:固定
長さ(m)0.3
シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5
接続方法中継
保護等級IP20
形名対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEPB2J10CBL03M-A1-L
許容曲げ半径(mm)45以上,45以上
定格温度(℃)105、105、80
ケーブル引出方向負荷側
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
1本
¥9,520
税込¥10,472
32日以内出荷
MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 直結タイプ 反負荷側引き出し
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上
保護構造IP65
定格電圧(V)30
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENCBL□□M-A2-H
MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 直結タイプ 負荷側引き出し
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上
保護構造IP65
定格電圧(V)30
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENCBL□□M-A1-H
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB
性能屈曲:固定
長さ(m)0.3
シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5
接続方法中継
保護等級IP65
形名対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEPB2J20CBL03M-A2-L
許容曲げ半径(mm)45以上,45以上
定格温度(℃)105、105、80
ケーブル引出方向反負荷側
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
1本
¥33,280
税込¥36,608
32日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB
性能屈曲:固定
長さ(m)0.3
シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5
接続方法中継
保護等級IP20
形名対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEPB2J10CBL03M-A2-L
許容曲げ半径(mm)45以上,45以上
定格温度(℃)105、105、80
ケーブル引出方向反負荷側
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
1本
¥9,520
税込¥10,472
32日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4シリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HG-AK0136(B),0236(B),0336(B)
性能【屈曲】可動
形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ
接続方法直結
対応【サーボモータ形】HG-AK、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W/J3W
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
シールドあり
定格温度(℃)80
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-AK0136,0236,0336
性能【屈曲】可動
形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ
接続方法直結
対応【サーボモータ形】HG-AK、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3W
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)105
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電源ケーブル
MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 直結タイプ 反負荷側引き出し
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上
保護構造IP65
定格電圧(V)30
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENCBL□□M-A2-L
MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 直結タイプ 負荷側引き出し
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上
保護構造IP65
定格電圧(V)30
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENCBL□□M-A1-L
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4シリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
用途対応サーボモータ:HG-AK0136B,0236B,0336B
性能【屈曲】可動
形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法直結
対応【サーボモータ形】HG-AK、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)105
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズエンコーダケーブル。「DSVEN-J3NS-※※※」または「DSVEN-J3NS-※※※-E」と組み合わせて使用するケーブルです
用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN
性能【屈曲】固定
形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ
接続方法中継
対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W/J3/JN
保護等級IP67
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上
シールドあり
定格温度(℃)80
ケーブル引出方向負荷側
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズエンコーダケーブル。「DSVEN-J3NS-※※※」または「DSVEN-J3NS-※※※-E」と組み合わせて使用するケーブルです
用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN
性能【屈曲】固定
形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ
接続方法中継
対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W/J3/JN
保護等級IP67
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上
シールドあり
定格温度(℃)80
ケーブル引出方向反負荷側
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類エンコーダケーブル
デジタル ST400/ST403⇔三菱Q/FX/QnA/A計算機リンク(圧着端子)用RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3
色クロ
備考CA3-CBL422/5M-0
規格RS-422
端子D-SUB9P メス⇔圧着端子
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥12,700
税込¥13,970
4日以内出荷
デジタル ST401/ST403(9P)⇔三菱Q/QnA/A計算機リンク(9P)用RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3
色クロ
規格RS-232C
端子バラ線⇔D-SUB9P オス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥12,700
税込¥13,970
4日以内出荷
三菱表示器 GOT1000/F900/A900(DB9P)⇔PC/計算機リンク用(DB9P)RS-232Cケーブル(3m)
色クロ
規格RS-232C
端子D-SUB9P メス⇔D-SUB9P メス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
デジタル GP-4105/GP-4115T(バラ線)⇔三菱Q/L/QnA/A計算機リンク(9P)用RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3
色クロ
規格RS-232C
端子バラ線⇔D-SUB9P オス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥12,700
税込¥13,970
4日以内出荷
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル
F07F07
2芯
盤内用
POFタイプ光ファイバケーブル
色ブラック
コード種類(光コード)POFタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途盤内用
コネクタ1F07コネクタ
コネクタ2F07コネクタ
デジタル GP-4105/GP-4115T(バラ線)⇔三菱QnA/A計算機リンク(D-SUB25P)用RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3
色クロ
規格RS-232C
端子バラ線⇔D-SUB25P オス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥12,700
税込¥13,970
4日以内出荷
三菱表示器 GOT1000/F900/A900(D-SUB9P)⇔PC間接続 RS-232Cケーブル(3m) PC側:25P
ケーブル長(m)3
色クロ
規格RS-232C
端子D-SUB9P メス⇔D-SUB25P オス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥8,300
税込¥9,130
3日以内出荷
A1SJ71⇔パソコン(D-SUB9P) 間接続RS-232Cケーブル(3m)、CD信号(無)、DTR/DSR制御(無)
ケーブル長(m)3
色クロ
規格RS-232C
端子D-SUB9P オス⇔D-SUB9P メス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥16,600
税込¥18,260
4日以内出荷
A1SJ71⇔パソコン(D-SUB9P) 間接続RS-232Cケーブル(3m)、CD信号(有)、DTR/DSR制御(有)
ケーブル長(m)3
色クロ
規格RS-232C
端子D-SUB9P オス⇔D-SUB9P メス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥16,600
税込¥18,260
3日以内出荷
A1SJ71⇔パソコン(D-SUB9P) 間接続RS-232Cケーブル(3m)、CD信号(無)、DTR/DSR制御(有)
ケーブル長(m)3
色クロ
規格RS-232C
端子D-SUB9P オス⇔D-SUB9P メス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥16,600
税込¥18,260
4日以内出荷
三菱表示器 A9xxGOT(D-SUB25P)⇔計算機リンク(圧着端子)間接続RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3
色クロ
規格RS-422
端子D-SUB25P オス⇔圧着端子
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥12,700
税込¥13,970
4日以内出荷
最大4台接続で合計500mまでPoEを延長可能。IP67の保護構造・防水性能により耐環境性に優れ、屋外の設置が可能。IEEE802.3af/at/bt 準拠。本体電源不要
規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt
保護構造IP67アルミニウム
ポート数【PoE対応】3(受電:ポート1、給電:ポート1、2)
消費電力(W)3(PoE無)/63(PoE有)
電源PoE受電(IEEE802.3at/bt)PoE受電電力(入力電力)によって最大給電電力が異なります
電力(W)【PoE供給】ポート2:60(IEEE802.3bt準拠)、ポート3:30(IEEE802.3af/at準拠)、2ポート合計:60(@90入力)
インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
取付け方法壁掛け取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度1000Mbps
動作温度範囲(℃)-40~75
給電方式【PoE】IEEE802.3af/at:2ペア Alternative-A (1/2、3/6)、IEEE802.3bt:4ペア(1/2、3/6、4/5、7/8)
1台
¥25,900
税込¥28,490
当日出荷
三菱表示器 A900GOT(DB25P)⇔三菱FX/計算機リンク(MD8P)接続用RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3
色クロ
規格RS-422
端子D-SUB25P オス⇔ミニDIN8P オス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥6,900
税込¥7,590
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ