43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MELSECNET対応光ケーブル F06SC 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー 適合用途盤内用
1本
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 盤内用 POFタイプ光ファイバケーブル
ブラック コード種類(光コード)POFタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途盤内用 コネクタ1F07コネクタ コネクタ2F07コネクタ
1本
8,898 税込9,788
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MELSECNET対応光ケーブル F06F06 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー 適合用途盤内用
1本
20,300 税込22,330
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MELSECNET対応光ケーブル F06F06 単芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー 適合用途盤内用
1本
10,230 税込11,253
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MELSECNET対応光ケーブル F06SC 単芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー 適合用途盤内用
1本
9,798 税込10,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MELSECNET対応光ケーブル F06FC 単芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー 適合用途盤内用
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MELSECNET対応光ケーブル F06FC 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー 適合用途盤内用
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 盤内用 H-PCFタイプ光ファイバケーブル
仕様光ファイバ数:1、コア材質:石英ガラス、コア外径:200±5μm、クラッド材質:フッ化アクリレート樹脂、クラッド外径:230+0-10μm、被覆材質:フッ素系樹脂、被覆外径0.5±0.1mm、抗張力繊維材質:アラミド繊維、外被材質:耐熱PVC(黒)、外被外径:2.2±0.2mm×2、開口数:0.4 ブラック 使用温度範囲(℃)-20~70 許容曲げ半径(mm)15(非固定時)/50(固定時) 許容荷重(N)147(非固定時張力) コード種類(光コード)H-PCFタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 許容トルク(N・mm)980/50(側圧非固定時) 適合用途盤内用 使用湿度範囲(%RH)0~95 伝送損失(dB/m)≦7/km(λ=0.81μm、Ta=25℃) コネクタ1F07コネクタ コネクタ2F07コネクタ
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MELSECNET対応光ケーブル F06-コネクタなし 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー 適合用途盤内用
1本
16,980 税込18,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MELSECNET対応光ケーブル F06-コネクタなし 単芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー 適合用途盤内用
1本
8,798 税込9,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
7,798 税込8,578
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
7,898 税込8,688
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
4,498 税込4,948
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
8,598 税込9,458
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
4,698 税込5,168
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
3,898 税込4,288
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
4,898 税込5,388
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
5,298 税込5,828
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
4,598 税込5,058
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
8,588 税込9,447
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
7,698 税込8,468
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
4,898 税込5,388
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
8,598 税込9,458
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
4,698 税込5,168
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両端FCコネクタのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
1本
5,798 税込6,378
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LC⇔FCのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
1本
5,498 税込6,048
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両端SCコネクタのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
1本
8,398 税込9,238
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
7,898 税込8,688
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両端SCコネクタのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
1本
4,998 税込5,498
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SC⇔FCのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
1本
5,398 税込5,938
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LC⇔コネクタなしのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
1本
4,298 税込4,728
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両端LCコネクタのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
1本
5,298 税込5,828
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2連LC⇔SCのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
1本
8,498 税込9,348
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)