35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
計算機リンクユニット(圧着端子)⇔パソコン(D-SUB25P) 長距離通信用コンバータ
クロ 質量(g)75(ACアダプタ(DCNV-AD6):71) 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 電源専用ACアダプタ(AC100~120V) ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8) 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)115 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB25P メス⇔D-SUB25P オス 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
40,300 税込44,330
4日以内出荷

計算機リンクユニット(D-SUB25P)⇔パソコン(D-SUB25P) 長距離通信用コンバータ
クロ 質量(g)75(ACアダプタ(DCNV-AD6):71) 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 電源専用ACアダプタ(AC100~120V) ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8) 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)115 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB25P メス⇔D-SUB25P オス 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
40,300 税込44,330
4日以内出荷

計算機リンクユニット(圧着端子)⇔PC(D-SUB25P)長距離通信用コンバータ 終端抵抗
クロ 質量(g)75(ACアダプタ(DCNV-AD6):71) 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 電源専用ACアダプタ(AC100~120V) ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8) 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)115 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB25P メス⇔D-SUB25P オス 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
40,300 税込44,330
4日以内出荷

シーケンサ側D-SUB25P→ MELSEC-FX(ミニDIN8P)用コネクタ変換ケーブル(1.5M)
用途DIFC-U4M2、DIFC-U4M、DIFC-U4、DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方がMELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)と接続するためのインタフェースケーブルです ケーブル長(m)1.5 クロ 規格RS-422ケーブル 端子ミニ DIN8P オス⇔D-SUB25P メス RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート
1本
12,500 税込13,750
当日出荷

シーケンサ側D-SUB25P→三菱インバータ(RJ-45)用コネクタ変換ケーブル(1.5M)
用途DIFC-U4M2、DIFC-U4M、DIFC-U4、DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方が三菱インバータのPUコネクタ(RJ-45)と接続するためのインタフェースケーブルです ケーブル長(m)1.5 クロ 規格RS-485ケーブル 端子RJ-45⇔D-SUB25Pメス RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート
1本
12,500 税込13,750
当日出荷

三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232CコンバータPC側:D-SUB9P
クロ 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P:58×65×15、D-SUB9P:32×34×16.5 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)100 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メス 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本ほか
36,800 税込40,480
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パソコン側 D-SUB25P→USB用 RS-232C⇔USBコンバータケーブル(3m) コネクタ変換
ケーブル長(m)3 クロ 質量(g)本体:45、USBケーブル:150 規格RS-232C⇔USBコンバータケーブル 電圧(V)DC5 電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給) 使用温度(℃)0~45 対応OSWindows 11/10/8.1/8/7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:58×54×15、USB A-Type:15.5×53×8、USB B-Type:11.5×51.5×10.5 保存温度(℃)-20~60 消費電流(mA)30 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB25P メス ⇔ USB A-Type <コネクタ変換> 通信速度~115.2kbps コネクタ仕様RS-232C側:D-SUB 25P メス、シリアル側:USB B-Type(メス)、USBケーブル:USB A-Type⇔USB B-Type 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと USBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
1本
12,700 税込13,970
当日出荷

シーケンサ側D-SUB25P→MELSEC-QCPU(ミニDIN6P)用RS-422⇔RS-232Cコンバータ
用途DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方がMELSEC-QCPU、QモーションCPUのミニDIN6Pポートと接続するためのコンバータケーブルです ケーブル長(m)0.15 クロ 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 端子ミニDIN6P オス⇔D-SUB25P メス RoHS指令(10物質対応)対応 結線コンバータ
1本
10,400 税込11,440
当日出荷

シーケンサ側D-SUB25P オス→D-SUB25P メスコネクタ変換アダプタ
用途DIFC-U4M2、DIFC-U4、DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方が三菱電機株式会社製 FX-422CAB0と接続時に使用できます 規格RS-422アダプタ 端子D-SUB25P メス ⇔ D-SUB25P メス
1本
4,200 税込4,620
3日以内出荷

パソコン側D-SUB25P→D-SUB9P簡易変換アダプタ
用途DAFXIH-CABコンバータケーブルをお持ちの方がパソコン側 D-SUB9Pと接続するためのアダプタです クロ 規格RS-232Cアダプタ 端子D-SUB25P メス ⇔ D-SUB9P メス 結線ストレート
1本
4,200 税込4,620
3日以内出荷

1本
15,600 税込17,160
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ、DFX-422CAB
用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付き セット内容D-SUB25P→MELSEC-FX(ミニDIN8P)用変換ケーブル クロ 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P:58×65×15、D-SUB9P:32×34×16.5 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)100 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1セット
40,000 税込44,000
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応盤面用RS-422/RS-232Cコンバータ(3m)
用途パネル取り付けタイプインタフェースケーブルは各FA機器に接続した状態で制御盤内に設置します。付属ケーブルを利用し制御盤の表面からパソコンと通信が行え、扉を開くことができない制御盤でも設定の変更が可能 ケーブル長(m)3 セット内容USB B-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(3M) クロ 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 端子D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メス 付属RS-232Cケーブル:D-SUB9P メス⇔D-SUB9P メス 結線コンバータ
1本
40,300 税込44,330
4日以内出荷

三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ、DAD01R4H
用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付き セット内容D-SUB25P→A1SD75(専用ハーフピッチ14P)用変換ケーブル クロ 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P:58×65×15、D-SUB9P:32×34×16.5 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)100 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子DAFXIH-CABV:D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メス 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1セット
43,700 税込48,070
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パソコン側D-SUB25P→ハーフピッチ14Pコネクタ変換ケーブル(1.5m)
ケーブル長(m)1.5 クロ 規格RS-232C 端子D-SUB25P メス⇔ハーフピッチ14P RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート
1本
14,500 税込15,950
4日以内出荷

三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ、DINV-485CAB
用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付き セット内容D-SUB25P→三菱インバータ(RJ-45)用変換ケーブル クロ 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P:58×65×15、D-SUB9P:32×34×16.5 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)100 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1セット
43,100 税込47,410
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MELSEC-QnA/ACPU/FX(D-SUB25P)/AモーションコントローラCPU対応長距離用コンバータ
クロ 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 電源専用ACアダプタ(AC100~120V) ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8) 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)115 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
40,300 税込44,330
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応コンバータ、DFX-422CAB、DAD01R4H、DINV-485CAB
用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付き セット内容D-SUB25P→MELSEC-FX(ミニDIN8P)用変換ケーブル、D-SUB25P→A1SD75(専用ハーフピッチ14P)用変換ケーブル、D-SUB25P→三菱インバータ(RJ-45)用変換ケーブル クロ 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)100 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1セット
53,200 税込58,520
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ、DFX-422CAB、DINV-485CAB
用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付き セット内容D-SUB25P→MELSEC-FX(ミニDIN8P)用変換ケーブル、D-SUB25P→三菱インバータ(RJ-45)用変換ケーブル クロ 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)100 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1セット
46,300 税込50,930
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ、DAD01R4H、DINV-485CAB
用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付き セット内容D-SUB25P→A1SD75(専用ハーフピッチ14P)用変換ケーブル、D-SUB25P→三菱インバータ(RJ-45)用変換ケーブル クロ 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)100 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1セット
50,000 税込55,000
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ、DFX-422CAB、DAD01R4H
用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付き セット内容D-SUB25P→MELSEC-FX(ミニDIN8P)用変換ケーブル、D-SUB25P→A1SD75(専用ハーフピッチ14P)用変換ケーブル クロ 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)100 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1セット
46,900 税込51,590
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

計算機リンクユニット(圧着端子)⇔パソコン(D-SUB9P) 長距離通信用コンバータ
クロ 質量(g)65(ACアダプタ(DCNV-AD6):71) 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 電源専用ACアダプタ(AC100~120V) ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8) 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)115 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB25P メス⇔D-SUB9P メス 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱表示器 GOT1000/F900/A900(D-SUB9P)⇔PC間接続 RS-232Cケーブル(3m) PC側:25P
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-232C 端子D-SUB9P メス⇔D-SUB25P オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
8,300 税込9,130
3日以内出荷

三菱表示器 GT27/25/16/15/14⇔三菱QnA/FX(DB25P)CPU用RS-422/RS-232Cコンバータ(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-232C⇔RS-422コンバータ 電圧(V)DC5 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB9P:31.5×59×15、D-SUB25P:55×37×16.5 保存温度(℃)-20~60 消費電流(mA)60 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB9P メス⇔D-SUB25P オス 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs (ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
8,200 税込9,020
3日以内出荷

三菱表示器 GOT1000/F900/A900(D-SUB9P)⇔PC間接続 RS-232Cケーブル(5m) PC側:25P
ケーブル長(m)5 クロ 規格RS-232C 端子D-SUB9P メス⇔D-SUB25P オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
10,040 税込11,044
4日以内出荷

三菱表示器 GT27/25/16/15/14⇔三菱QnA/FX(DB25P)CPU用RS-422/RS-232Cコンバータ(30m)
ケーブル長(m)30 クロ 規格RS-232C⇔RS-422コンバータ 電圧(V)DC5 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB9P:31.5×59×15、D-SUB25P:55×37×16.5 保存温度(℃)-20~60 消費電流(mA)60 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB9P メス⇔D-SUB25P オス 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs (ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
33,100 税込36,410
4日以内出荷

デジタル GP4000 GP/ST3000 ST401/403(DB9P)⇔計算機リンク(DB25P)用RS-232Cケーブル
ケーブル長(m)3 クロ 備考CA3-CBL232/5M-01対応品 規格RS-232C 端子D-SUB9P メス⇔D-SUB25P オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
12,700 税込13,970
4日以内出荷

計算機リンクユニット(圧着端子)⇔PC(D-SUB9P)長距離通信用コンバータ 終端抵抗
クロ 質量(g)65(ACアダプタ(DCNV-AD6):71) 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 電源専用ACアダプタ(AC100~120V) ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8) 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)115 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB25P メス⇔D-SUB9P メス 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
40,300 税込44,330
4日以内出荷

計算機リンクユニット(D-SUB9P)⇔パソコン(D-SUB9P) 長距離通信用コンバータ
クロ 質量(g)65(ACアダプタ(DCNV-AD6):71) 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 電源専用ACアダプタ(AC100~120V) ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8) 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)115 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB25P メス⇔D-SUB9P メス 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
40,300 税込44,330
4日以内出荷

DCNV□□-RS42R用RS-422ケーブル(10m)
クロ 規格RS-422 電圧(V)DC5 電源専用ACアダプタ(AC100~120V) ケーブル長(m)10 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)115 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB25P メス⇔D-SUB25P オス 通信速度~38.4kbps RoHS指令(10物質対応)対応 耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
37,300 税込41,030
4日以内出荷

三菱表示器 GT27/25/16/15/14⇔三菱QnA/FX(DB25P)CPU用RS-422/RS-232Cコンバータ(10m)
ケーブル長(m)10 クロ 規格RS-232C⇔RS-422コンバータ 電圧(V)DC5 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB9P:31.5×59×15、D-SUB25P:55×37×16.5 保存温度(℃)-20~60 消費電流(mA)60 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB9P メス⇔D-SUB25P オス 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs (ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
14,700 税込16,170
4日以内出荷

三菱表示器 GT27/25/16/15/14⇔三菱QnA/FX(DB25P)CPU用RS-422/RS-232Cコンバータ(20m)
ケーブル長(m)20 クロ 規格RS-232C⇔RS-422コンバータ 電圧(V)DC5 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB9P:31.5×59×15、D-SUB25P:55×37×16.5 保存温度(℃)-20~60 消費電流(mA)60 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB9P メス⇔D-SUB25P オス 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs (ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
23,900 税込26,290
4日以内出荷

三菱表示器 GT27/25/16/15/14⇔三菱QnA/FX(DB25P)CPU用RS-422/RS-232Cコンバータ(5m)
ケーブル長(m)5 クロ 規格RS-232C⇔RS-422コンバータ 電圧(V)DC5 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB9P:31.5×59×15、D-SUB25P:55×37×16.5 保存温度(℃)-20~60 消費電流(mA)60 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB9P メス⇔D-SUB25P オス 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs (ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
10,100 税込11,110
4日以内出荷

計算機リンクユニット(D-SUB9P) 計算機リンクユニット側用長距離通信用コンバータ
クロ 質量(g)65(ACアダプタ(DCNV-AD6):71) 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 電源専用ACアダプタ(AC100~120V) ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8) 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)115 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB9P オス⇔D-SUB25P メス 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
40,300 税込44,330
4日以内出荷

パソコン側D-SUB25P→ハーフピッチ14Pコネクタ変換ケーブル(0.15m)
ケーブル長(m)0.15 クロ 規格RS-232C 端子D-SUB25P メス⇔ハーフピッチ14P RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート
1本
12,500 税込13,750
60日以内出荷