カテゴリ

  • 制御機器(4)
    • 産業用ACアダプタ(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • モノタロウ(18)
  • コーセル(129)
  • omron(オムロン)(463)
  • TDKラムダ(72)
  • フエニックス・コンタクト(98)
  • 共立電子産業(9)
  • ENG(2)
  • ユニファイブ(1)
  • Meltec(大自工業)(15)
  • ハヤノ産業(16)
  • SMC(4,334)
  • TRACO POWER(602)
  • 渡辺電機工業(344)
  • azbil(旧:山武)(290)
  • RS PRO(288)
  • スリーピース(220)
  • シュナイダーエレクトリック(210)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(177)
  • EBM PAPST(150)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc24v 電源」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用PoEスイッチングハブ 5ポートGiga 昇圧回路内蔵 ダイヤトレンド産業用PoEスイッチングハブ 5ポートGiga 昇圧回路内蔵ダイヤトレンド
42,980税込47,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
昇圧回路内蔵でDC12V/DC24V/DC48Vの電源が使用可能耐環境性、耐久性に優れた産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブPoE給電対応
材質IP30アルミニウム外形寸法(mm)W32×D81.5×H103.5電源(V)DC12~56(逆極性保護)ポート数RJ-45:5電力(W)PoE供給電力:(ポート1~4)30W(IEEE802.3af/at準拠)、(4ポート合計)DC12V:60W、DC24V:90W、DC48V:120W接続方式ギガビット最大消費電力(W)4(PoE無)/124(PoE有)インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け動作温度(℃)-40~75マグネットなし伝送速度(Mbps)1000ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3atRoHS指令(10物質対応)対応ポートPoE対応ポート:1~4給電方式PoE:Alternative-A(データ線利用1236)
PoEスプリッター ダイヤトレンドPoEスプリッターダイヤトレンド
9,690税込10,659
1台
当日出荷
PoEハブ・PoEインジェクタからの電力とデータを分離しPoEに対応していないネットワーク機器に電力供給します
仕様【DCジャック】5.5×2.1mm、センタープラス規格IEEE802.3af、IEEE802.3at電源PoE受電(IEEE802.3af/at)出力電圧IEEE802.3at:DC5V(4A)・DC12V(2A)・DC24V(1A)、IEEE802.3af:DC5V(2A)・DC12V(1A)・DC24V(0.5A)材質(ケース)アルミニウム外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×74.9×98LEDPoE In・DC Out(緑)動作温度(℃)-15~55RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps
ACアダプタ DC24V出力 0.5A ダイヤトレンドACアダプタ DC24V出力 0.5Aダイヤトレンド
2,790税込3,069
1台
当日出荷
入力 : AC100~240V、50/60Hz、0.3A
出力(W)12出力DC24V-0.5Aコード長さ(m)1.5出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.8×65.4×25.4周波数50/60Hz回路方式スイッチング方式入力電流(A)0.3RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
ACアダプタ DC24V出力 AC100V電源 ダイヤトレンドACアダプタ DC24V出力 AC100V電源ダイヤトレンド
2,790税込3,069
1台
当日出荷
入力 : AC100~240V、50/60Hz、0.3A出力 : DC24V、0.5A動作温度 : 0~40℃コード長 : 1.5m
出力(W)12出力DC24V-0.5Aコード長さ(m)1.5出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.8×65.4×25.4周波数50/60Hz回路方式スイッチング方式入力電流(A)0.3RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
<PoE対応>産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットタイプ ダイヤトレンド<PoE対応>産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットタイプダイヤトレンド
66,900税込73,590
1台
当日出荷
耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブPoE給電対応昇圧回路内蔵でDC24V/DC48Vの電源が使用可能
材質IP30スチール(ケース)規格【ネットワーク】IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3atポート数【PoE対応】8、【イーサネット】8電源DC24~56V(冗長電源) (逆極性保護)電力(W)【PoE供給】ポート1~8:30W(IEEE802.3af/at準拠)、8ポート合計:DC24V:120W、DC48V:200W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×1050×1420最大消費電力(W)6(PoE無)/206(PoE有)インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T動作温度-40~75℃取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け電源供給方式冗長電源RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps給電方式【PoE】Alternative-A(データ線利用1、2、3、6)
ACアダプタ <2.1mmDCプラグ> ダイヤトレンドACアダプタ <2.1mmDCプラグ>ダイヤトレンド
2,800税込3,080
1台
3日以内出荷
出力DC5V 2A、DC12V 1A、DC24V 0.5Aをラインナップ。
コード長さ(m)1.5入力AC100-240V 50/60Hz 0.3A回路方式スイッチング方式極性センタープラスプラグ形状2.1mmDCプラグRoHS指令(10物質対応)対応プラグ外径(Φmm)5.5動作温度範囲(℃)0~40プラグ内径(Φmm)2.1
USB延長ユニットUSBエクステンダー ダイヤトレンドUSB延長ユニットUSBエクステンダーダイヤトレンド
75,390税込82,929
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
【USB延長】USBエクステンダー USB2.0 ハイスピードモード対応USB規格で定められた距離は最長5mですが、ストレートケーブル(CAT7/CAT6/CAT5e対応) を使用することによりUSBデバイス間を最長100m延長します
用途USB規格で定められた距離は最長5mですが、ストレートケーブル(CAT6/CAT5e対応) を使用することによりUSBデバイス間を最長100m延長します質量(g)ローカルユニット(LEX):64、リモートユニット(REX):71、電源ケーブル:90、ACアダプタ:132、USBケーブル:94電流(A)【出力USBバス電流】リモートユニット(REX):1電源電圧ACアダプタ/入力:AC100~240V/出力:DC24V、1Aケーブル長(m)USBケーブル:1.8、電源ケーブル:1.7使用温度(℃)0~50対応OSWindows/Mac OS/Linux等定格消費電力(W)ローカルユニット(LEX):1、リモートユニット(REX):2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ローカルユニット(LEX):57.5×87×30.4、リモートユニット(REX):57.5×87×30.4、ACアダプタ:50×88.5×34(ケーブル部:1.8m)保存温度(℃)-20~70保存湿度(%)10~90%RH 結露なきこと最大延長(m)100通信速度1.5Mbps/12Mbps/480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様ローカルユニット(LEX):RJ-45(メス)/USB B-Type(メス)、リモートユニット(REX):RJ-45(メス)/USB A-Type(メス)使用湿度(%RH)20~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0/1.1準拠