「e-035」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HC-KFS,HC-MFS,HC-UFS(3000r/min)
性能【屈曲】可動
形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ
接続方法直結
対応【サーボモータ形】HC-KFS/MFS/HC-UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S
保護等級IP20
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
シールドあり
定格温度(℃)80
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HC-SFS,HC-LFS,HC-RFS,HC-UFS(2000r/min),HA-LFS
性能【屈曲】可動
形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ
接続方法直結
対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S
保護等級IP20
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
シールドあり
定格温度(℃)80
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類エンコーダケーブル
MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 直結タイプ
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上
保護構造IP67
定格電圧(V)30
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENSCBL□□M-H
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HK-STシリーズすべて
性能屈曲:可動
形状モータ側:ストレートプラグ
シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5
接続方法直結
保護等級IP67
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W
性能屈曲:可動
シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5
接続方法中継
保護等級IP20
形名対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEKCBL□□M-H
ケーブル引出方向アンプ側に接続
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4シリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HG-JR601,HG-JR801,HG-JR12K1,HG-JR15K1,HG-JR20K1,HG-JR25K1,HG-JR30K1,HG-JR37K1,HG-JR701M,HG-JR11K1M,HG-JR15K1M,HG-JR22K1M,HG-JR30K1M,HG-JR37K1M,HG-JR6014,HG-JR8014,HG-JR12K14,HG-JR15K14,HG-JR20K14,HG-JR25K14,HG-JR30K14,HG-JR37K14,HG-JR701M4,HG-JR11K1M4,HG-JR15K1M4,HG-JR22K1M4,HG-JR30K1M4,HG-JR37K1M4,HG-JR45K1M4,HG-JR55K1M4
性能【屈曲】可動
形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ
接続方法直結
対応【サーボモータ形】HG-JR、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4
保護等級IP67
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
シールドあり
定格温度(℃)80
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類エンコーダケーブル
MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 中継タイプ (アンプ側) 「DSVEN-J3JA1」または「DSVEN-J3JA2」と組み合わせて使用するケーブル
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上
保護構造IP20
定格電圧(V)30
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-EKCBL□□M-E
オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW。【400V】。3000r/min 750W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上
シールド有
定格温度(℃)80
適合メーカーオムロン
ケーブル種類エンコーダケーブル
曲げ能力可動
対応モータG5シリーズ
オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min 1kW、1.5kW、2kW。2000r/min 1kW、1.5kW、2kW。1000r/min 900W。【400V】。3000r/min 750W、1kW、1.5kW、2kW。2000r/min 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW。1000r/min 900W。
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
仕上外径(mm)12.7
シールド無
定格温度(℃)105
適合メーカーオムロン
ケーブル種類動力ケーブル
曲げ能力可動
対応モータG5シリーズ
オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min 50W、100W、200W、400W。【200V】。3000r/min 50W、100W、200W、400W、750W
形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上
シールド有
定格温度(℃)80
適合メーカーオムロン
ケーブル種類エンコーダケーブル
曲げ能力可動
対応モータG5シリーズ
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HK-STシリーズすべて
性能屈曲:可動
形状モータ側:アングルプラグ
シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5
接続方法直結
保護等級IP67
形名対応サーボモータ:HK-ST
ケーブル引出方向反負荷側
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類エンコーダケーブル
オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min 50W、100W、200W、400W。【200V】。3000r/min 50W、100W、200W、400W、750W
形状モータ側:コネクタ、アンプ側:棒圧着端子
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
仕上外径(mm)6.1
シールド無
定格温度(℃)105
適合メーカーオムロン
ケーブル種類動力ケーブル
曲げ能力可動
対応モータG5シリーズ
オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min 100W、 200W、 400W。【200V】。3000r/min 100W、 200W、 400W、 750W
形状モータ側:コネクタ、アンプ側:棒圧着端子
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)40mm以上
仕上外径(mm)6.8
シールド有
定格温度(℃)80
適合メーカーオムロン
ケーブル種類動力ケーブル
曲げ能力可動
対応モータ1Sシリーズ
オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min 1.5kW、11kW、15kW。1000r/min 6kW
仕様相当品形名:R88A-CAGE※※※B
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
仕上外径(mm)4.7
シールド無
定格温度(℃)105
適合メーカーオムロン
ケーブル種類ブレーキケーブル
曲げ能力可動
対応モータG5シリーズ
オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキケーブル
用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min 50W、 100W、 200W、 400W。【200V】。3000r/min 50W、 100W、 200W、 400W、 750W
形状モータ側:コネクタ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
仕上外径(mm)4.7
シールド無
定格温度(℃)105
適合メーカーオムロン
ケーブル種類ブレーキケーブル
曲げ能力可動
対応モータG5シリーズ
オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。3000r/min 3kW、4kW、5kW。2000r/min 3kW、4kW、5kW。1000r/min 2kW、3kW、4.5kW
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
仕上外径(mm)14.9
シールド無
定格温度(℃)105
適合メーカーオムロン
ケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル
曲げ能力可動
対応モータG5シリーズ
オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】。1000r/min 3kW
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上
仕上外径(mm)13.4
シールド有
定格温度(℃)105
適合メーカーオムロン
ケーブル種類動力ケーブル
曲げ能力可動
対応モータ1Sシリーズ
オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min 1.5kW、11kW、15kW。1000r/min 6kW
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上
シールド有
定格温度(℃)80、80
適合メーカーオムロン
ケーブル種類エンコーダケーブル
曲げ能力可動
対応モータ1Sシリーズ
オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min 1kW、1.5kW、2kW。2000r/min 1kW、1.5kW、2kW。1000r/min 900W
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
仕上外径(mm)12.7
シールド無
定格温度(℃)105
適合メーカーオムロン
ケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル
曲げ能力可動
対応モータG5シリーズ
オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min 1.5kW。2000r/min 1.5kW。【400V】。3000r/min 750W、1kW、1.5kW、2kW。2000r/min 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW。1000r/min 900W
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上
仕上外径(mm)7.9
シールド有
定格温度(℃)105
適合メーカーオムロン
ケーブル種類動力ケーブル
曲げ能力可動
対応モータ1Sシリーズ
オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min 1.5kW、11kW、15kW。1000r/min 6kW
形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上
シールド有
定格温度(℃)80、80
適合メーカーオムロン
ケーブル種類エンコーダケーブル
曲げ能力可動
対応モータ1Sシリーズ
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4シリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HG-JR601,HG-JR801,HG-JR12K1,HG-JR15K1,HG-JR20K1,HG-JR25K1,HG-JR30K1,HG-JR37K1,HG-JR701M,HG-JR11K1M,HG-JR15K1M,HG-JR22K1M,HG-JR30K1M,HG-JR37K1M,HG-JR6014,HG-JR8014,HG-JR12K14,HG-JR15K14,HG-JR20K14,HG-JR25K14,HG-JR30K14,HG-JR37K14,HG-JR701M4,HG-JR11K1M4,HG-JR15K1M4,HG-JR22K1M4,HG-JR30K1M4,HG-JR37K1M4,HG-JR45K1M4,HG-JR55K1M4
性能【屈曲】可動
形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ
接続方法直結
対応【サーボモータ形】HG-JR、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4
保護等級IP67
許容曲半径仕上がり外径の6倍以上
シールドあり
定格温度(℃)80
ケーブル引出方向反負荷側
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類エンコーダケーブル
オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズブレーキケーブル
用途対応サーボモータ:【100V】。3000r/min 100W、200W、400W。【200V】。3000r/min 100W、200W、400W、750W
形状モータ側:コネクタ、アンプ側:棒圧着端子
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)38.61mm以上
仕上外径(mm)4.8
シールド無
定格温度(℃)105
適合メーカーオムロン
ケーブル種類ブレーキケーブル
曲げ能力可動
対応モータ1Sシリーズ
オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min 2kW、3kW。2000r/min 2kW、3kW。1000r/min 2kW。【400V】。3000r/min 3kW。2000r/min 3kW。1000r/min 2kW、3kW
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上
仕上外径(mm)9
シールド有
定格温度(℃)105
適合メーカーオムロン
ケーブル種類動力ケーブル
曲げ能力可動
対応モータ1Sシリーズ
オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min 1kW。2000r/min 1kW。1000r/min 900W
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上
仕上外径(mm)7.9
シールド有
定格温度(℃)105
適合メーカーオムロン
ケーブル種類動力ケーブル
曲げ能力可動
対応モータ1Sシリーズ
オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【400V】。3000r/min 750W、1kW、1.5kW、2kW。2000r/min 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW。1000r/min 900W
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
仕上外径(mm)12.7
シールド無
定格温度(℃)105
適合メーカーオムロン
ケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル
曲げ能力可動
対応モータG5シリーズ
オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min 3kW、4kW、5kW。【400V】。2000r/min 3kW、4kW、5kW。1000r/min 2kW、3kW、4.5kW。
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
仕上外径(mm)14.9
シールド無
定格温度(℃)105
適合メーカーオムロン
ケーブル種類動力ケーブル
曲げ能力可動
対応モータG5シリーズ
オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】。1000r/min 3kW
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上
仕上外径(mm)13.4
シールド有
定格温度(℃)105
適合メーカーオムロン
ケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル
曲げ能力可動
対応モータ1Sシリーズ
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HF-JP11K1M,HF-JP15K1M,HF-JP11K1M4,HF-JP15K1M4
性能【屈曲】可動
形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ
接続方法直結
対応【サーボモータ形】HF-JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3
保護等級IP67
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
シールドあり
定格温度(℃)80
ケーブル引出方向反負荷側
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN
性能【屈曲】可動
形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法中継
対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/JN
保護等級IP65
許容曲げ半径(mm)69.3以上
定格温度(℃)105
ケーブル引出方向負荷側
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電源ケーブル
オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min 2kW、3kW。2000r/min 2kW、3kW。1000r/min 2kW。【400V】。3000r/min 3kW。2000r/min 3kW。1000r/min 2kW、3kW
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上
仕上外径(mm)9
シールド有
定格温度(℃)105
適合メーカーオムロン
ケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル
曲げ能力可動
対応モータ1Sシリーズ
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4シリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HG-JR601,HG-JR801,HG-JR12K1,HG-JR15K1,HG-JR20K1,HG-JR25K1,HG-JR30K1,HG-JR37K1,HG-JR701M,HG-JR11K1M,HG-JR15K1M,HG-JR22K1M,HG-JR30K1M,HG-JR37K1M,HG-JR6014,HG-JR8014,HG-JR12K14,HG-JR15K14,HG-JR20K14,HG-JR25K14,HG-JR30K14,HG-JR37K14,HG-JR701M4,HG-JR11K1M4,HG-JR15K1M4,HG-JR22K1M4,HG-JR30K1M4,HG-JR37K1M4,HG-JR45K1M4,HG-JR55K1M4
性能【屈曲】可動
形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ
接続方法直結
対応【サーボモータ形】HG-JR、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4
保護等級IP67
許容曲半径仕上がり外径の6倍以上
シールドあり
定格温度(℃)80
ケーブル引出方向反負荷側
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HF-JP11K1M,HF-JP15K1M,HF-JP11K1M4,HF-JP15K1M4
性能【屈曲】可動
形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ
接続方法直結
対応【サーボモータ形】HF-JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3
保護等級IP67
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
シールドあり
定格温度(℃)80
ケーブル引出方向反負荷側
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類エンコーダケーブル
オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【400V】。3000r/min 750W、1kW、1.5kW、2kW。2000r/min 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW。1000r/min 900W
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上
仕上外径(mm)7.9
シールド有
定格温度(℃)105
適合メーカーオムロン
ケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル
曲げ能力可動
対応モータ1Sシリーズ
オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V)】。3000r/min 1.5kW。2000r/min 1、5kW
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上
仕上外径(mm)7.9
シールド有
定格温度(℃)105
適合メーカーオムロン
ケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル
曲げ能力可動
対応モータ1Sシリーズ
オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min 1kW。2000r/min 1kW。1000r/min 900W
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上
仕上外径(mm)7.9
シールド有
定格温度(℃)105
適合メーカーオムロン
ケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル
曲げ能力可動
対応モータ1Sシリーズ
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HF-JP11K1M,HF-JP15K1M,HF-JP11K1M4,HF-JP15K1M4
性能【屈曲】可動
形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ
接続方法直結
対応【サーボモータ形】HF-JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3
保護等級IP67
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
シールドあり
定格温度(℃)80
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN
性能【屈曲】可動
形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】棒圧着端子
接続方法中継
対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/JN
保護等級IP65
許容曲げ半径(mm)69.3以上
定格温度(℃)105
ケーブル引出方向負荷側
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HC-SFS,HC-LFS,HC-RFS,HC-UFS(2000r/min),HA-LFS
性能【屈曲】可動
形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ
接続方法直結
対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S
保護等級IP67
許容曲半径仕上がり外径の6倍以上
シールドあり
定格温度(℃)80
ケーブル引出方向反負荷側
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル
用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN
性能【屈曲】可動
形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法中継
対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級IP65
許容曲半径仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)105
ケーブル引出方向反負荷側
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類電磁ブレーキケーブル
関連キーワード
1
2
3
次へ